- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 転倒防止用品
- 設備のおすすめ人気ランキング
設備のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新15,618件の「設備」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水 口 洗濯 機 部品」、「埋設ボックス」、「水道設備」などの商品も取り扱っております。
アンカー施工不要な耐震固定材料です。
強い粘着性を持っているので、強固に対象物を固定できます。
粘着性能が長期間持続します。
汚れた場合でも洗い落とすことで繰り返し使用できます。
対象物を汚したり傷つけたりしません。
用途工場設備、測定機、研究用機器、事務機器、家具、家電製品の耐震固定に。
材質
ウレタン樹脂
厚さ(mm)
3
色
黒
高耐食性溶融めっき鋼板ZAMを使用した鋼板製ユニット式ハト小屋です。
総重量約1/3と軽量化を実現。搬入時トラックからの手降ろし、手運びが出来ます。
搬入、工期、設置時間の大幅な短縮が可能となります。
埋設施工、あと施工、各種防水工事に対応。蓋の脱着が可能で、配管設備のメンテナンスが容易に行えます。
結露対策としてハットボックス内には3mmの断熱材(エアロフレックス)を貼り付けてあります。
金属製の為、欠け・ひび割れなど発生しません。
奥行(mm)
560
高さ(mm)
810
材質
高耐食めっき鋼板ZAM
厚さt(mm)
1.6
色
シルバー(メッキ)
強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。
材質
マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂
強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。
最大荷重(kg)
0.4
直径×高さ(mm)
150×40
質量(g)
280
材質
マグネット:フェライト磁石。本体:ポリプロピレン(PP)
18Wの省エネ設計で、エッジの効いたラインを実現しました。最低動作温度-40℃なので冷凍冷蔵庫での使用も可能です。高輝度LEDを搭載し業界内屈指の明るさを実現。防水・防塵 IP68対応
用途フォークリフト事故を未然に防ぐ為の注意喚起の警告灯として。立ち入りや進入禁止区域を表示する用途としてもお使いいただけます。フォークリフトを中心に安全設備として。
仕様
EMC:ECE R10、照射形状:直線、耐震:7G
トラスコ品番
567-1673
セット内容
六角ボルト:1、平ワッシャー(大):1、スプリングワッシャー:1、六角ナット:1
材質
ハウジング:アルミダイキャスト
電圧(V)
DC9~110
消費電力(W)
18
発光色
赤色
保護等級
IP68
動作温度範囲(℃)
-40~80
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
センサー部分を乾電池、親機子機間の通信を無線で行うことにより、後付けで手軽に傾向監視が行えます。センサー接地面でのデータ収取のため、センサー設置場所を指定しません。e-無線巡回は、温度と振動加速度の傾向監視に特化したシステムのため、低価格でのご提供を可能としています。パソコン、LANケーブル、親機、子機があれば、いつでも自社設備の状態監視を始めることができます。
周波数(Hz)
加速度:(X、Y軸)2700、(Z軸)600
加速度測定範囲(m/s2)
-16~16
仕様
ゴムホルダー付き
材質
ステンレス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
実験室・作業台上の設備の地震対策に最適です。狭い実験台や作業台の端に置かれた機器にも対応します。ベルト式で簡単に設置できます。ベルトの長さ調節で様々な設置状況に対応します。穴あけ不要・工事不要です。繰り返し使用可能です。抗菌・防カビ(マットのみ)効果があります。
用途実験室、作業台上設備の地震対策に。
トラスコ品番
246-0830
セット内容
キャッチプレート8個、マット8枚、ベルト4本
材質
ベルト:ポリエステル、マット:ウレタンゲル、キャッチプレート:ABS樹脂、バックル:亜鉛ダイキャスト
長さ(mm)
56
幅(mm)
56
色
ベルト・キャッチプレート/ブラック、マット/ブルー
高さ(mm)
200
ベルト長さ(mm)
200
均等荷重(kg)
50
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
マット:50×50×5
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
56×56×200(最大)
1組(4個)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
太陽光発電設備の直流回路断線チェッカー
NSEI-100Dは、太陽光発電設備の直流回路(電池パネルとパワーコンディショナー間)の断線箇所を特定できるチェッカーです。
接続箱で断線ストリングを特定し、付属の探査機で モジュールの断線箇所を発見できます。
付属品
電池、キャリングケース、信号注入用クリップ
質量(g)
(発信器)約250、(探査器)約115
電源
(発信器)単3アルカリ電池×3、(探査器)単4アルカリ電池×3
周波数(kHz)
(信号)5
感度
(切替)3段階
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(発信器)76×135×35、(探査器)40×166.5×24.5
動作表示
赤LED点滅およびブザー鳴動
使用回路電圧
DC12~600V
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
適合
掃除用流し・小便器の排水金具
タイプ
締付工具
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
【スタンダードシリーズ】
スタッド専門メーカーとして長年にわたり蓄積された技術とノウハウを詰め込んだ信頼のスタッド溶接機。
独自の回路により細い径から太い径まで安定した溶接性。
特長:FVC(フラッシュボルテージコントロール)により電源を切らずに電圧の上下コントロールができます。
スタッドガンにセットしたスタッドが母材に接地していなければガンスイッチを押しても発射しない安全設計。
設定電圧に達するまでは発射しないオートロック機能による、安定した溶接性。
従来のCDスタッド溶接機に比べ、大幅な軽量・小型化を実現。
用途【主な用途】
建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。
車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。
事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。
船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。
家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。
仕様
最大溶接径:鉄・ステン(Φ14まで)、アルミ条件によりΦ6まで、溶接間隔:2~6秒
質量(kg)
70
電流(A)
30
電源(V)
AC100
コンデンサ容量(μF)
(200V)432000
ケーブル長(m)
スタッドガン:22sq-6
電源コード(m)
2sq×3c‐10
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
520×330×670
アース線の長さ(m)
22sq-3×2又ケーブル
充電電圧(V)
最高充電圧:200
入力周波数(Hz)
50/60
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
31日以内出荷
下地不要の簡単施工の室内用壁点検口です。
外枠・内枠共、工具を使わない かんたん施工!!
外枠は壁仕上げ材の厚み 5~26mm、内枠は 5~14mmまで対応できます。
内枠開錠は、安全設計でイタズラを抑止でき安心してお使いいただけます。
用途壁内の点検や、給水管や配水管の接続部やバルブなどの点検用としてご使用いただけます。
主材質
高衝撃ABS樹脂
色
オフホワイト
防湿、防錆、潤滑、ねじのゆるめ、清浄など多目的に使用できる、きわめて浸透性に優れた防錆潤滑剤です。
用途機械、工具、治具全般。
仕様
JISK2246-NP3相当品
成分
鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPG
トラスコ品番
126-2467
使用温度範囲(℃)
5~35
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.42L
特性
凍結浸透潤滑
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
U字溝のすき間埋め、金属排水管などに練って埋めるだけで補修できるねんど状パテ。
水中・湿潤面でも硬化します。2液混合/水中でも硬化/硬化後グレー色/研磨可能/塗装可能。
用途U字溝のすきま埋めや金属排水管の補修およびレンガ・タイル・木材の補修に最適です。
色
灰色
成分
A剤成分:変性エポキシ樹脂(100%)、B剤成分:変性ポリアミン(100%)、ヘラ・手袋:ポリエチレン製
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
500g
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高耐食性溶融めっき鋼板ZAMを使用した鋼板製ユニット式ハト小屋です。
総重量約1/3と軽量化を実現。搬入時トラックからの手降ろし、手運びが出来ます。
搬入、工期、設置時間の大幅な短縮が可能となります。
埋設施工、あと施工、各種防水工事に対応。蓋の脱着が可能で、配管設備のメンテナンスが容易に行えます。
結露対策としてハットボックス内には3mmの断熱材(エアロフレックス)を貼り付けてあります。
金属製の為、欠け・ひび割れなど発生しません。
奥行(mm)
560
高さ(mm)
810
材質
高耐食めっき鋼板ZAM
厚さt(mm)
1.6
色
シルバー(メッキ)
防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具
ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ!
施工のムラなく、仕上がりもキレイ
優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比)
吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク!
切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK
防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。
マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具
材質
高耐食溶融メッキ鋼板
関連資料
(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.07MB)
荷を吊り上げたまま移動が可能です。移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。アーム長さは2段階調節式です。
用途クレーンの設備のない作業現場に。
トラスコ品番
635-5411
寸法(mm)
【足高】150
全長(mm)
1170
全幅(mm)
737
定格荷重(t)
0.2(アーム長さ640mm)/0.1(アーム長さ840mm)
全高(mm)
2065
アーム長さ(m)
0.64・0.84
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ
種類
羽子板