- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 試料ホルダーのおすすめ人気ランキング
試料ホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新116件の「試料ホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンプルホルダー」、「ホルダー」、「試料ケース」などの商品も取り扱っております。
顕微鏡のステージに載せて球体の錠剤や異型物の保持、フィルムの延伸が可能です。 クレンメルで固定するタイプのミニと滑り止めタイプのノンスリップが選択可能です。
1個
¥77,980
税込¥85,778
13日以内出荷
素子サイズやサンプル形状に合わせてホルダーが選択できます。スライド方式は、サイズ有効範囲で可変調整させ利用できます。
大小のサンプル(13~40mm径)から、厚みのあるサンプルまで応用範囲の広いホルダーです。
アズワン品番
61-7000-48
1個
¥47,980
税込¥52,778
10日以内出荷
不織布やマルチ固定にご使用いただけます。
取っ手付きピンとシート押えがセットになっています。
種類
Uピン
色
(取っ手付きピン)ブラック、(シート押え)グレー
1パック(10セット)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
本体・フタともに帯電防止タイプです。
用途ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。
テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。
ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
1パック(4個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
細かい加工物の保持・固定に便利
V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
種類
精密バイス
最大口開き(mm)
20
口幅(mm)
25
主な用途
ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
材質
スチール
表面処理
塗装
材質
PS(ポリスチレン)
耐寒限界温度(℃)
-20
双眼実体顕微鏡 正立型金属顕微鏡の試料を光軸に対して垂直にするためのもので、粘土などを併用して使用します。
仕様
押え面:Φ38mm
ストローク(mm)
55
寸法(mm)
82×110×220
質量(kg)
1.1
ステージ寸法(mm)
Φ75
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
クリップ式のワンタッチホルダーで、各種透過測定にセットできる使い易い仕様です。
サイズは2種類で用途に合わせて使い分けできます。
レンズを固定する溝を持つレンズホルダです。
質量(kg)
0.18
シャフト径(Φmm)
12
固定方法
V型の溝で固定
シャフト長さ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
Φ5~Φ30
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
超小型の精密バイスです。
小さいながら精度は抜群です。
用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に
種類
アングルバイス
最大口開き(mm)
17
口幅(mm)
16
口深(mm)
8
主な用途
精密加工作業
トラスコ品番
809-6212
セット内容
本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ
幅(mm)
20
全長(mm)
30
材質/仕上
鉄/ニッケルメッキ仕上
高さ(mm)
20
質量(g)
130
クランプ最大口開き(mm)
17
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
レンズを固定する溝を持つレンズホルダです。
質量(kg)
0.5
シャフト径(Φmm)
12
固定方法
V型の溝で固定
シャフト長さ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
Φ20~Φ100
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷