試験用プラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
219件の「試験用プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押し切り 工具」、「試験用端子」、「テストターミナル」などの商品も取り扱っております。
KDαシリーズの試験用プラグ。 切り分け型になっている為、回線を断にして試験を行う。
タイプ 切分型 クリップ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

KDαシリーズの試験用プラグ。 モニタ型になっている為、回線を断にすることなく試験が可能。
タイプ モニタ型 クリップ
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

川口電機製作所KDα-UT1 結線工具
KDαシリーズの心線挿抜の押切工具。 工具先端に心線をカットするはさみと、心線を引き抜くフックがあります。
適合機種 KDαシリーズ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

気密試験器具用のプラグです。 止水ボールのバイパスに取り付けます。 止水ボールロングタイプのバイパス径に対応しているサイズをご選定ください。
1個
25,980 税込28,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

泰和電気工業試験端子
材質 ABS樹脂 温度上昇 30℃以下 色(本体) 絶縁抵抗 DC500Vメガーにて100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC2000/1分間
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壬生電機製作所テストターミナル
標準型と大電流型の2タイプを揃えています。 標準型は、本体色を黒・緑の2種類揃えています。
取付方式 その他 結線方式 ネジ 使用周囲温度(℃) -25~+70 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(DC500Vメガ) 耐電圧(V/min) AC2000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
プラグ トラッキング対策適用範囲拡大対応 プラグ形状 3P・ストレート 機能 耐トラッキング ブラック 質量(g) 178 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × コンセント個数 1 コンセント形状 3P コード長さ(m) 2 定格容量 7A・125V(700Wまで) アズワン品番 64-0891-04 マグネット × USBポート数 × RoHS指令(10物質対応) 対応 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1本
929 税込1,022
当日出荷

極数 接地3P 種類 露出コンセント 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ ブラック コンセント個数 1
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。 現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。 小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。 機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。 信号方式は2線式/4線式に対応。
仕様 使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴 付属品 テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本) 穴径(Φmm) モニタ端子/Φ2 電圧(V) 4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5 出力 モニタ/出力電流を直接測定 接続 Φ2のテストプラグ 連続使用時間(時間) 約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池) 材質(ハウジング) ABS樹脂 出力範囲 共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能 LED色 赤色(POWERスイッチON時点灯) 負荷抵抗 4線式モード/(許容)750Ω モニター出力 共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能 最大入力電圧 2線式モード/公称DC24V(DC28V以下) 動作切換スイッチ 2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能 固定出力 共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
電線仕様-種別 S-VCT2c 電線仕様-芯数 2C RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様 差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心 定格電圧(V) AC125 定格電流(A) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


川口電機製作所KDα 4回線断線ペグ
KDαシリーズの試験弾器機能を使う際に使用する4回線用断線ペグ。
1箱(100個)ほか
8,598 税込9,458
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KDαシリーズの64回線試験弾器機能付き保安器。 衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。
1個
97,980 税込107,778
9日以内出荷

川口電機製作所KDα 1回線断線ペグ
KDαシリーズの試験弾器機能を使う際に使用する1回線用断線ペグ。
1袋(100個)ほか
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A) 10 レッド・ブラック セット内容 赤黒各1個ずつ 質量(g) 18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×60×10
1セット
683 税込751
当日出荷

HIROSE(ヒロセ電機)RM12形コネクタ プラグ
極数 2 使用温度範囲(℃) Min:-25 定格電圧(V) AC 600.0、DC 840.0 定格電流(A) 5 コネクタ形状 プラグ 材料 外装:金属 シールド シールド機能なし シェルサイズ 12mm コンタクト形状 オス メッキ 接点部:銀 キー RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 奥行:41 耐電圧(V) 1800 Max. 結線方法 半田付け 挿抜回数 2000
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

壬生電機製作所電源用端子 STシリーズ
電源の取り出し口として電線を差し込んで頭部を手でまわすだけで簡単に接続できます。 ネジ頭部は絶縁皮膜されていますので安心です。
種類 丸型 材質 絶縁材/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2)、導電体/黄銅(ニッケルめっき) 形状 ストレート 定格絶縁電圧(V) 250 絶縁抵抗(MΩ) 200以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~+70 耐電圧(V/min) 2000
1個ほか
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)