- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- 試験装置のおすすめ人気ランキング
試験装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新400件の「試験装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定金具」、「クランプ」、「ビニールテープ 灰色」などの商品も取り扱っております。
ラバー空気ばねFAEBIは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。
ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。
空気が遮断された場合にも、破損のない内部保護構造になっております。
ベースは滑り防止プレートにより構成されています。
鉛直の固有振動数は静荷重より変化し、2.5~6Hzです。
水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。
衝撃荷重のかかる際の最大のたわみは、約15ミリとなります。
タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。
オプションで電気式、機械式のレベルコントローラーもご利用頂けます。
組付けは、空気マウントが減圧した状態で機械装置を設置して、その後エアーを供給し、供給圧力を調整して高さを設定します。
高さ調整は、最大10ミリの範囲で行うことができます。
最大供給エアー圧力は、製品形式により異なります。
材質
(本体)天然ゴム、(スチール)塗装
ねじピッチ
並目
RoHS指令(10物質対応)
対応
PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。
優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。
広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。
優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。
防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。
空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
煽り防止のためシート端部に取り付けたサイドポールを壁や柱に固定します。
用途間仕切りポールを壁に固定する部材。
材質/仕上
スチール/クローム
質量(g)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。
優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。
ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレス等振動の大きい機械。
アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用。
機械の保全。
除振・防振。
形状
丸形
材質(金具)
スチール
材質(防振ゴム)
合成天然ゴム
適合用途
防振/除振
軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。
共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。
衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。
小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状
丸形
接続方式
めねじ・プレート
材質(プレート)
アルミ
材質(防振ゴム)
天然ゴム
今まで単体の防振ゴムでは防振対策の難しかった20Hz以下の振動域でも、防振効果を大幅に改善しています。またオリフィス板を設け内包している空気の減衰効果により、共振時に発生する振幅を低く抑えています。
荷重は主に金属スプリングで支持しますので、防振ゴムでは問題となっていたクリープ(ヘタリ)がほとんどなく、くりかえし振幅による耐久性も高いレベルにあります。
温度変化による支持バネの変化がきわめて少なく、幅広い温度領域で安定した性能が得られます。
ブリヂストンオリジナルの高減衰ゴムとエアダンピング効果によって高い減衰が得られます。
摺動部がなくメンテナンス性に優れ、また空気バネのように空気の供給源等も不要なため、トータルコストが大幅に抑えられます。
形状
丸形
接続方式
丸穴
固有振動数(Hz)
支持系(参考値)/5.0~9.0
材質(防振ゴム)
高減衰ゴム
許容変位(mm)
圧縮方向/14、剪断方向/5
試験管などの実験器具も色分けでわかりやすく!
通常のテープや絶縁などの用途はもちろん、試験管などの実験器具に異なる色のテープを貼って色分けすることで、比較実験にも大変便利に使えます。
アイディア次第で用途が広がるカラフルなテープです。
色
灰
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
10
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
防振除振用には:。固有振動数が低く、優れた防振効果が得られます。内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。コイルスプリングにみられるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。補助タンクの使用により、さらにやわらかいばね定数が得られ、防振性能の向上ができます。補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。レベリングバルブ(自動高さ制御弁)との併用により、支持荷重が変わっても高さを一定に保つことができます。
用途産業機械の防振に:振動ふるい、振動コンベア、コンクリートブロックマシン、コンクリート製品製造機械、エアージェットルーム、業務用洗濯機、遠心分離機、コンプレッサー、真空ポンプ、高速プレス
精密機器の除振に:露光装置、電子顕微鏡、三次元測定器、レーザー関連試験機、マスクアライナー
アクチュエーターに:リフター、クランプ、ベルトの張力調整、ロールの加圧力調整、ジェットコースターブレーキ、乗用ゲーム機
材質/仕上
(締付けリング・中間リング・取付けプレート(上下)・締付けボルト):SS400/電気亜鉛メッキ
段数
1
接続方式
その他
常用圧力(MPa)
0.5
プレート
付き
最大使用圧力(MPa)
0.7
材質(ベローズ)
合成ゴム、補強コード、ビードワイヤー
材質(防振ゴム)
合成天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
防振/除振
特に重い物には、ビス穴があるのでより頑丈に固定できます。
特殊両面テープが貼ってあるので、容易に備品と壁面とを固定できます。
付属品
ネジ×20本、コンクリート用釘×10本
種別
L字金具
材質
ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)
4
お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別
L字金具
材質
スチール
付属品
(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個
色
シルバー
ベランドや手すりにマストを取付けたいときに使います。
適合マスト径(Φmm)
25~32
ネオジム磁石を使用した高吸着力タイプです。
用途厨房機器、各種試験装置など
トラスコ品番
497-3682
全長(mm)
50
色
シルバー
高さ(mm)
17
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
41
種類
標準タイプ
吸着力(N)
137
仕上
光沢バレル研磨
取付穴径(Φmm)
3.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
耐熱仕様のマグネットキャッチです。(~250℃)
加熱後、常温に戻ると吸着力はほとんど下がりません。
C-100-A-2と取付け互換があります。
取付け穴が長穴のため、微調整が可能です。
用途厨房機器・試験装置
吸着力(N)
70(未使用時)
材質
マグネット:サマリウムコバルト磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
材質(ケース)
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
24712
1個
¥1,125
税込¥1,238
当日出荷
第17改正日本薬局方参考 一般試験法 アンモニウム試験法参考しております。
用途アンモニウム試験用
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
バランスが均等で使いやすい大型自在バサミ付です。
器具の急落下・破損を防ぐ落下防止機構付クランプです。
締め付けやすく、間違いにくい大型色分けつまみ付です。
用途試験管、フラスコなどの実験器具の保持に使用します。
支柱径(Φmm)
12
質量(kg)
4.35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×230×700
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
・ロック機構付きです。ツマミを引いて回転させると、ピンを引いた状態で保持できます。
用途試験装置、製造機械
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
・ロック機構付きです。ツマミを引いて回転させると、ピンを引いた状態で保持できます。
用途試験装置、製造機械
材質
ステンレス鋼(SUS-303)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄t3.2
質量(kg)
0.5
表面処理
ニッケルめっき
外形寸法D(mm)
92
外形寸法W(mm)
50
外形寸法H(mm)
28.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(4個)
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
耐熱仕様(約250 ℃)で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。
用途厨房機器、各種試験装置など
質量(g)
40
耐熱温度(℃)
250
材質(カバー)
ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
材質(磁石)
サマリウムコバル/素地
材質(ヨーク)
ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応