詰替え容器のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
304件の「詰替え容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ふきん専用洗剤」、「冷凍用ポリ袋」、「ふきん洗い」などの商品も取り扱っております。
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
材質 本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン) セット数 10本組 関連資料 充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
1組(50mL×10本)ほか
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミリオン・ジオサービス詰替え容器(MSキャップ)
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
材質 本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン) セット数 10本組 関連資料 充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
1組(50mL×10本)ほか
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ 容器のみ 容量(mL) 600 質量(g) 69 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82×68×240
1本ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「キュキュット業務用シリーズ」専用容器です。吐出量は1プッシュで約1mLです。使い過ぎを防ぐことができます。
用途キャップ1を手で固定し、ノズル2を矢印の方向に回す。(ノズルが上がらない時は、キャップ1を固く締めなおして再度回す)。最初、数回カラ押しする。ポンプを押すときはボトルを強く持たない。液が勢いよく飛び出すことがあるので、ポンプを強く押さない。 材質 ボトル:プラ(PET)、ポンプ:プラ(PP、PE) シリーズ キュキュット 液性 中性 商品タイプ 容器のみ
1本(400mL)
279 税込307
当日出荷

ホワイトプロダクト(White bear)プロヒートグリーンSP 280-W
プロボトル専用詰め替え容器です。 積み重ね保管が可能なフラットタイプです。 広口で燃料を注ぐのに便利です。中に入っているゲージの爪部分まで液体燃料を注ぐと約6時間の燃焼目安になります。
燃焼時間(時間) 約6 容量(mL) 220 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 102×50
1個ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯・小分けに便利な30mLサイズです。 キャップ付きで衛生的です。
材質 (ボトル)PET 容量(mL) 30 寸法(Φ×mm) 30×103 危険物の類別 非危険物
1本ほか
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(mL) 60 材質 本体:ポリプロピレン、キャップ:AS樹脂、ボトル:PET.G 樹脂 質量(g) 25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×45×125 耐熱温度(℃) 50 危険物の類別 非危険物
1個
549 税込604
3日以内出荷

材質 本体:ポリプロピレン、ノズル:真鍮製クロームメッキ、ボトル:ポリエチレン 危険物の類別 非危険物
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ミリオン・ジオサービス詰替え容器(ミストスプレー)
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのミストスプレーで、ステンレス製のスプリングを採用しています。また、きめ細かいミスト噴射が可能です。
材質 本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ミストスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール) セット数 10本組 関連資料 充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
1組(50mL×10本)ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ふきんクリーナー専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
仕様 ふきんクリーナー用 種別 希釈ボトル 容量(mL) 600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82×68×240 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
339 税込373
当日出荷

1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4~10倍希釈が簡単にできます。効率よく希釈できるので無駄がありません。
商品タイプ 容器のみ 容量(mL) 650 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 75×250 アズワン品番 3-5374-11 TKG品番 9-1318-1101 TKG品番(2017) 6-1178-1101
1個
199 税込219
当日出荷

破れにくい大判サイズの不織布に、エタノール77%(v/v)を含浸させた、清拭用除菌シートです。 モウソウチク抽出物&高濃度エタノール含侵で様々な雑菌・ウイルスに対して除菌効果を発揮します。 生活の中の気になる様々なニオイに対して消臭効果を発揮します。 環境にやさしい詰替用!!本体ご購入後は、詰替用をお買い求め頂くことでバケツ容器をそのままご利用いただけます。
仕様 ●詰替用●シートサイズ:180×200mm アズワン品番 67-6309-48
1箱(6袋×300枚)
17,900 税込19,690
9日以内出荷

軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。 ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。 液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。 揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに 容量(mL) 160 材質(本体) 石英ガラス 高さ(mm) 105 材質(フタ) PP 使用可能液体 HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など 材質(ポンプ部) 真鍮 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
969 税込1,066
当日出荷

塗料の小分けなどに使えるYBボトル6本セット。 使い分けに便利な表示ラベル付き。
用途塗料の小分け、マシンコンパウンドに、用途いろいろ 容量(mL) 500 材質 本体:硬質ポリエチレン。フタ:ポリプロピレン 高さ(mm) 225 目盛(mL) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 フタ寸法(mm) 27 底寸法(mm) 63
1セット(6本)
1,198 税込1,318
当日出荷

-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。 液体、粒体、ペーストなどの幅広い用途に使用できます。 内容物により、ビン・缶の代替容器として省資源・省スペースに役立ちます。 詰め替え容器として最適です。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー(底部2ヶ所)がRカット加工されています。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚などのフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐などのデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど 性能 耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(95℃30分)、液体包装OK、角Rカット(底部2ヶ所) 形状 スタンディング袋 関連資料 成績書
1箱(1400枚)ほか
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

液状タイプの全身シャンプー用の詰替容器です。 注ぎやすい、広口タイプ。
仕様 ●材質:ボトル:HDPE/ポンプ:PP●単品サイズ:93×93×198mm●単品重量:104g アズワン品番 67-6825-33
1ケース(12個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷

用途シンナー、クリアー、ホワイト等の小分けに。 仕様 表示ラベル付 材質 硬質ポリエチレン
1袋(3本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)