- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 誘導灯 バッテリーのおすすめ人気ランキング
誘導灯 バッテリーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新181件の「誘導灯 バッテリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常 誘導灯」、「誘導灯 蛍光灯」、「FK721」などの商品も取り扱っております。
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。
建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
定格電圧(V)
4.8
充電方式
トリクル充電
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
両面型
タイプ
一般型(20分間)
等級
C級(10形)
電球の種類
LED
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
定格電圧(V)
2.4
充電方式
トリクル充電
寸法(縦×横)(mm)
149×148
材質(本体)
樹脂(クールホワイト)
表示内容
非常口
材質
蓄光樹脂層+アルミフレーム
厚さ(mm)
2.8
寸法(mm)
130×384
タイプ
壁取付型
用途誘導灯・非常用照明器具・誘導灯用信号装置
種類
ニッケル水素蓄電池
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
片面型
タイプ
一般型(20分間)
電圧(V)
100
等級
B級・BL形(20B形)
消費電力(W)
1.7
電球の種類
LED
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
片面型
タイプ
一般型(20分間)
等級
C級(10形)
電球の種類
LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
適合機種
FA40326用ランプ
アズワン品番
64-3183-32
電球の種類
LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電気が消えても長時間光ります。
蓄光式なので、周りの白い部分(乳白色部分)のみが光ります。
日本消防標識工業会品質自主管理標識合格品
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×360×1
材質
中輝度ルミプレート(蓄光性硬質エンビ板)
区分
避難誘導
種別
非常口
仕様
中輝度(JIS Z9107適合)。日本消防標識工業会合格証票付
質量(g)
80
定格電圧(V)
AC100
電源
密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時)
定格周波数(Hz)
50/60
仕様
2線配線専用、ランプモニタ(赤)付
適合
【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売)
種別
一般型(電源別置型)
幅(mm)
148
質量(kg)
0.7(本体・表示板)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
片面型
高さ(mm)
174
タイプ
電源別置
電圧(V)
100
等級
C級(10形)
消費電力(W)
0.8(AC100V)/0.4(DC100V)
定格電圧
AC100V/DC100V(非常電源)
交換目安
ランプ:60000時間
金具
【適合L型金具】FK01788C (別売)
ランプ
FK91110(同梱)
LED
内蔵
入力電流(A)
0.018(AC100V)/0.005(DC100V)
認定番号
1CS111-3375
明るさ
表示面:1.5cd以上
出しろ(mm)
47
枠
樹脂(クールホワイト)
電球の種類
LED
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
適合
ESL-301SL、ESL-302SL
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED
誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 )
・表示板別売り
【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売)
【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
仕様
ランプモニタ(赤)付
付属品
FK91221A
種別
一般型(電源別置型)
材質
【本体】樹脂(ホワイト)
幅(mm)
218
質量(kg)
1.3
取付
壁・天井直付・吊下型
型
片面型
高さ(mm)
241
タイプ
電源別置
電圧(V)
100
等級
B級・BL形(20B形)
消費電力(W)
1.4(AC100V)/0.6(DC100V)
定格電圧(V)
AC100
交換目安
(ランプ)60000時間
入力
(非常時)DC100V
入力電流(A)
0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V)
認定番号
1CM111-3377
明るさ
(表示面)10cd以上
出しろ(mm)
48
電球の種類
LED
定格電圧(V)
6
バッテリー容量(mAh)
3000
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷