調光レンズセーフティグラスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
93件の「調光レンズセーフティグラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調光 サングラス」、「保護メガネ サングラスタイプ」、「偏光レンズ」などの商品も取り扱っております。
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。調光機能付です。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様 防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ レンズ色 ライトグリーン 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 836-6625 質量(g) 96000 規格 EN166規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマー コーティング variomatic テンプル色 ブラック レンズ厚さ(mm) 2.2 2018年トラスコ掲載ページ 6 0032
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

・レンズ交換なしであらゆる状況に対応可能な高性能クリア調光レンズ次世代アイウェア ・従来品に比べて調光速度が大幅に向上 ・可視光線透過率81%~17%の広い変化幅 ・レンズ表面は撥水加工が施され、水や汗をはじいてクリアな視界を確保 ・レンズ内側は虹のように見えるムラを低減する特殊コーティングを採用 ・風の巻き込みや、塵や砂埃の侵入を防ぐとともに、広い視界を確保するハイカーブレンズ ・プリズム作用を減少させ視界の歪みによる違和感を少なくするディセンター設計 ・紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製 ・フレームには軽量かつ耐衝撃性に優れた超弾性樹脂 「TR90 (グリルアミド) 」 を採用 ・メタルフレーム入りノーズパットは自由な調整が可能 ・テンプルパッドは交換可能、カラーカスタムが楽しめる6カラー(別売)を用意 ・ハイカーブ度付き対応モデル ・標準付属レンズカラー : 撥水クリア調光
付属品 KABUTOソフトケース、KABUTOレンズクロス レンズ 8カーブ 可視光線透過率(%) 撥水クリア調光 81~17 コーティング (特殊レンズ)撥水コーティング、虹ムラ低減ハードコート 材質(レンズ) ポリカーボネイト 紫外線透過率(%) 0.1以下
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。 耐衝撃性に優れています。 眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格 ANSI 規格適合、EN 規格認定 紫外線透過率(%) 313nm:0.0001。365nm:0.0001 質量(g) 22 仕様 防曇レンズ 形状 一眼型 機能 UVカット、耐衝撃性 材質(フレーム) ポリカーボネート 材質(レンズ) ポリカーボネート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まぶしい光や反射光によるギラツキをカットします。 UVカット仕様(99.9%)のレンズを採用しています。
レンズ色 グレー レンズ厚さ(mm) 2 質量(g) 32.5 仕様 防傷加工、UVカット、偏光度95%以上、サイド付 トラスコ品番 276-5888 形状 二眼型 材質(バネ部) ステンレス 機能 UVカット 材質(フレーム) ナイロン 可視光線透過率(%) 約25 材質(レンズ) ポリカーボネート
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

欧米ブランドのサングラスの悩みどころは、「鼻の高さ、頭の幅」などが挙げられますが、SUOMYアイウェアは、日本人専用設計となっております。全てのモデルに紫外線透過率0.05%未満のポリカーボネートレンズを使用し、高強度、屈折力、並行度など、目の安全面も一流の基準を満たしております。また、一部のモデルには風、埃の侵入を防止するパッドが完備されており、バイクライディングや花粉症対策にご利用いただくことも可能です。日本人の骨格に合わせた専用設計。ポリカーボネートフレーム。SU-002モデル&SU-003モデルには、グリルアミドTR90フレーム採用。(復元性が高く、衝撃耐久度に優れ、曲げ弾性、フィット性、耐薬品性に優れた軽量素材。フィット感も良くズレ落ちにくい。ポリカーボネートレンズ。(ガラスやアクリル素材より耐衝撃性に強く、防弾ガラスなどにも採用されている。耐熱性も高く、熱による変形に強い。UVカット成分配合。すべてのサングラスにマイクロファイバーバッグ付属で、サングラスの保護とミクロン単位の埃や油脂などの汚れを逃さず、傷付ける事無く拭き取る事ができ、お手入れも簡単。
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

商品特徴:。調光レンズ: 紫外線の強さでレンズの濃度が変わり、紫外線が強いときはグレーに、紫外線がないときはクリアに戻ります。これにより、レンズの付け替えやサングラスの掛け替えが不要で、常に明るい視界を確保できます。UV400カット: 紫外線による目へのダメージを軽減し、99%以上の紫外線をカットします。目を紫外線から保護し、疲れを軽減します。スポーツデザイン: 顔に密着するデザインで、空気抵抗を減らし、風防効果も期待できます。スポーツ時に最適です。超軽量設計: 約30gと非常に軽量で、長時間着用しても負担になりません。快適な着用感を提供します。調整可能な鼻あて: スポーツ時に適したフィッティング調整が可能で、好みのフィット感に合わせて鼻の痛みを軽減します。
用途用途:。ゴミや虫、雨、転倒時に目を保護。厳しい日差しの軽減、紫外線による疲れの軽減。サイクリング、ランニング、テニスなどのアウトドア活動に最適。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

~大人気モデルエアレスシリーズのNEW商品~ 「軽さ」と「快適な掛け心地」を追求し、ランニングをはじめとしたあらゆるスポーツに使用可能です。 調整可能なノーズパッドの採用、フレーム形状のリファインにより、さらに快適な掛け心地を提供します。 あらゆる危険から眼を護る高性能素材レンズ 耐衝撃・対擦傷性に優れた「PETROID LENS(ペトロイドレンズ)」を使用。 宇宙服のヘルメットシールドにも使用され、ガラスの10倍以上という耐衝撃性を持つプラスチック素材「ポリカーボネート」を使用し、激しい衝撃や予測できないアクシデントも起こりうるスポーツシーンで眼を護ります。さらに独自のハードコート膜で表面の傷も防ぎます。 有害な紫外線から眼を護る SWANSサングラスはすべてのレンズが有害な紫外線を99.9%以上カットします。 長時間強い日差しの下で眼をさらすと、眼の障害の一因にもなると指摘されている紫外線。SWANSペトロイドレンズは、どのレンズカラーでも紫外線を99.9%以上カットし、日本人の顔のカーヴにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減します。 フィット感を高める 調整可能ノーズパッドを採用。フレームの鼻があたる部分には、肌あたりが良くフィット感も抜群なラバーパットを装備。 可動タイプで鼻幅や高さに合わせてカスタマイズが可能です。
機能 UVカット 仕様 ノーズ調節可能 付属品 セミハードケース、取扱説明書 適合 大人用 質量(g) 17 材質(フレーム) ナイロン 材質(レンズ) ポリカーボネート 紫外線透過率(%) 0.1以下 寸法(高さH×幅W)(mm) 40×140 紫外線カット 99.9%以上
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機能 UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可 形状 一眼型 質量(g) 23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 15.0×16.0×4.50 材質(フレーム) TR90/ポリカ 材質(レンズ) TAC
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンズの濃さを自動で調整!調光・偏光サングラス。太陽光や紫外線の強さに応じて色が変化する調光レンズを採用。さらに偏光機能により、乱反射のまぶしさを大幅にカット。画期的技術でスッキリ快適な視界を確保します。屋外・屋内での掛け外しが面倒という方にお薦め!。UVカット率約99%以上 ※メーカー調べ。紫外線の強さに応じてレンズの色が変化。車・バイク、山歩き・スキー、ゴルフ・釣り。男女兼用タイプ[仕様]。着色時間:約10秒~1分。退色時間:約2分~4分。感知対象:紫外線。レンズ:UV400[セット内容]本体、収納ケース、ドライバー、クリーナー、偏光確認シート。3ヵ月間保証書付き
材質 合金、シリコン、他 質量(g) 28 寸法(cm) (約)15×4×4 度数 度無し
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 2018年トラスコ掲載ページ 6 0032
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特徴。調光レンズ:紫外線が当たると色が濃くなる「調光レンズ」を採用。昼夜を問わず使用でき、屋外では強い日差しをガードし、屋内ではほぼ透明になります。UV400プロテクション:UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)をカットするUV400レンズを採用。波長400nmまでの紫外線を99%カットし、目を紫外線から保護します。柔軟性と耐衝撃性:レンズは柔軟性と耐衝撃性を備えており、激しいスポーツにも対応可能。自転車、登山、その他のスポーツにも最適です。超軽量デザイン:たった25gの超軽量設計で、長時間の使用でも負担が少なく快適です。フレームレスデザイン:スタイリッシュなフレームレスデザインで、どんなシーンにもマッチします。インナーフレーム付き:近視の方も安心のカスタマイズ可能なインナーフレーム付き。レンズはメガネショップで装着可能です。
用途用途。スポーツ:自転車、登山、ランニングなどのアウトドアスポーツでの使用に最適です。日常生活:日常の紫外線対策として、またドライブや散歩など様々なシーンで活躍します。オフィス・室内:室内では透明になるため、日常の使い勝手が良く、オフィスやショッピングでも使用可能です。
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑丈でフィット感抜群! 軽量で衝撃に強いポリカーボネート製。 紫外線も90%カット。 曇り止め加工 USA安全規格のANSI Z80.3、2001適合
用途研磨、ハツリ、切削、現場作業大工仕事、草刈り、野外作業などマスクを伴う作業に 形状 二眼型 機能 軽量、紫外線カット、曇り止め加工 質量(g) 約25 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ 防曇 材質(フレーム) ナイロン 材質(レンズ) ポリカーボネイト(曇り止め加工)UVカット90%
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特徴。調光レンズ:紫外線に反応し、レンズの濃度が変化する「調光レンズ」を採用。紫外線のない場所ではクリアなレンズになるため、夜間やトンネルでのサングラス付け替えが不要です。スタイリッシュなデザイン:ハーフフレームとシングルレンズのデザインで、広い視界を確保し、スタイルと機能性を兼ね備えています。UV400プロテクション:UVAとUVBをどちらもカットできるUV400レンズを採用。99%の紫外線をカットし、目を紫外線から保護します。軽量設計:軽量かつ耐久性のあるデザインで、長時間の使用でも快適です。
用途用途。サイクリング:長時間のライドでも快適に過ごせ、視界を確保し、安全性を高めます。釣り:水面の反射を抑え、魚影を見やすくします。アウトドア活動:ハイキング、ランニング、ビーチでの日焼け対策としても効果的です。日常使用:スタイリッシュなデザインで、日常の紫外線対策としても使用できます。 レンズ 調光
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

側面にもレンズを配置した4面仕様で180°弱の視界を実現。ワイド設計で幅広のフレームも入ります。偏光レンズのオーバーグラスです。
用途フィッシングやスキー、スノーボードなどのウォーター&ウインタースポーツ、さらにゴルフやサイクリングなど幅広いアウトドアを楽しむ際や快適なドライビングの必携アイテムです。 紫外線透過率(%) 1.0 材質 ポリカーボネート樹脂 付属品 収納ポーチ 偏光率(%) 98 タイプ 男女兼用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズ両面に強力な曇り止めコーティングを施しています。テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様 UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:-、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:- レンズ色 クリア トラスコ品番 819-0794 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g) 30 規格 EN166規格品 機能 防曇 テンプル色 ホワイト レンズ厚さ(mm) 1.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様 防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ツル調整:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ 材質(レンズ) ポリカーボネート 規格 EN166規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー レンズ厚さ(mm) 2.9 2018年トラスコ掲載ページ 6 0031
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです
仕様 ノーズパッド:無 レンズ色 ライトグリーン 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 836-6613 質量(g) 50000 規格 EN166規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー コーティング variomatic テンプル色 クリアブラック レンズ厚さ(mm) 2.1 2018年トラスコ掲載ページ 6 0013
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対応にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途テニスや野球、ゴルフなどのスポーツをはじめウォーキングやサイクリングなど生活のあらゆるシーンで活用できる。 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド 形状 二眼型 質量(g) 26 規格 ANSI規格品(Z87.1) 機能 軽量、UVカット 材質(フレーム) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.40
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。
形状 一眼型 機能 超軽量、紫外線カット、すべり止め加工 寸法(mm) 143×42 質量(g) 22 レンズ色 スモーク 材質(レンズ) ポリカハードコート
1個
969 税込1,066
当日出荷

付属のヘッドストラップと取り替えるとゴーグルとしても使用できます。
機能 通気孔付、フォームラバーパット付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ レンズ色 クリアー 材質(レンズ) ポリカーボネートレンズ エスコ品番 EA800EA-21 寸法(mm) 【めがね】A:120、B:130、C:80、D:40×85
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷