- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 調整 ボールタップのおすすめ人気ランキング
調整 ボールタップのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新123件の「調整 ボールタップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールタップ KKK」、「波浪防止アダプター」、「ポールタップ」などの商品も取り扱っております。
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類
複式
材質(本体)
CAC406
使用温度(℃)
不凍0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
ポリエチレン
材質(ストレーナ)
SUS304(40メッシュ)
材質(弁棒)
C3604
・カンタン調整
止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。
・優れた安定性
ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。
・波立ちの防止
波立ち防止機能を標準装備。
材質
本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレン
タイプ
ポリ浮玉付
種類
複式
最高使用圧力(MPa)
0.75
接続
ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)
最高使用温度(℃)
100
適合流体
上水道水
適合圧力(MPa)
0~0.75
材質(玉)
ポリエチレン
使用温度
常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が60mmあり、鎖の長さを変えることにより、
止水位置を90~560mmの範囲で容易に調整可能です。
材質
本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ
使用圧力(MPa)
0.05~1.0
使用温度(℃)
不凍0~60
適合流体
上水
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類
複式
使用温度(℃)
0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
ポリエチレン
・貯水槽の水位を自由自在に設定することができます
現在の使用量に合わせて、タンク内の水が1日2回転を目安に入れ替わるよう水位設定することができます。
チェーンの長さは1mあるので、大幅に水位を下げることが可能です。
・操作は簡単!チェーンの長さを調整するだけ!
水位は、チェーンの長さを調整して本体のフックに掛けるだけですから誰でも簡単に作業することができます。
また吐水口に角度を付けてあるので、水流によって浮玉が浮遊したり、チェーンが絡まったりすることがありません。
・配管工事やオーバフロー管の位置を変更する必要がありません
既設のボールタップをジェイタップに取替えるだけで十分な吐水口空間を得られますので、大掛かりな工事は一切不要です。
材質
本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレン
タイプ
専用ポリ浮玉付
最高使用圧力(MPa)
0.75
接続
ねじ込み式(締付けパッキン付)
水量(L/min)
標準作動:30
ボール径(Φmm)
111
適合流体
上水道水
適合圧力(MPa)
0.1~0.75
材質(玉)
ポリエチレン
使用温度
常温(20℃±15)
材質(玉)
PE
種類
複式
材質(本体)
青銅
規格
日本水道協会品質認証センター認証登録
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
最高使用温度(℃)
60
材質(アーム)
黄銅
圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品
ポリ玉付、ストレーナー付
使用圧力(MPa)
0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
最高使用温度(℃)
60未満
材質(玉)
ポリエチレン
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類
単式
材質
CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)
使用圧力(MPa)
0~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
使用温度(℃)
0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
ポリエチレン
開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が60~100mmあり、ボルトの調節により
止水位を120~280mmの範囲で容易に調整可能です。
材質
本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ
使用圧力(MPa)
0.25~0.75
使用温度(℃)
不凍0~60
適合流体
上水
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類
複式
材質(本体)
CAC406
使用温度(℃)
不凍0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
銅
材質(ストレーナ)
SUS304(40メッシュ)
材質(弁棒)
C3604
材質(アーム)
黄銅
材質(玉)
ポリエチレン
材質
青銅
使用圧力(MPa)
0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)
0.5
最高使用温度(℃)
60未満
独自開発による開弁水位と閉弁水位の水位差を設け、受水槽への給水回数の軽減とポンプの省エネ効果を発揮します。
水位差動式ですので、一度止水すると所定の水位変化までは弁は開弁しない為、バルブの耐久性は大幅に向上します。
ゴミ噛みなど、止水不良によるオーバーフロー防止に有効なステンレス製ストレーナを内蔵しています。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を使用しています。
定水位弁専用子弁であり、単独では使用できません。
材質
弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ
材質(本体)
CAC406
使用圧力(MPa)
0.05~1.0
使用温度(℃)
不凍0~60
寸法D(mm)
47.5
寸法C(mm)
33
寸法d(Φmm)
120(灰)
使用流体
上水
寸法H1(mm)
水位調整最小時:120±30、水位調整最大時(工場出荷時):280±30
寸法H2(mm)
水位調整最小時:100、水位調整最大時(工場出荷時):60
寸法G1(mm)
水位調整最小時:217、水位調整最大時(工場出荷時):377
適合流体
上水
材質(ストレーナ)
SUS304(40メッシュ)
材質(弁棒)
C3604
寸法G2(mm)
水位調整最小時:207、水位調整最大時(工場出荷時):121
圧力バランス型FWと同じ性能を有する事により、全長の長さをできるかぎり短くし、
継ギサオのアジャスト機構にて、現場で止水位置-S:300~600mm、-L:600~1000mmの
微調整が可能です。
種類
複式
使用圧力(MPa)
0~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
使用温度(℃)
不凍0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
ボール径(Φmm)
150
材質(玉)
ステンレス
・カンタン調整
止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。
・優れた安定性
ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。
・波立ちの防止
波立ち防止機能を標準装備。
材質
本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:銅
タイプ
銅浮玉付
種類
複式
最高使用圧力(MPa)
0.75
接続
ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)
最高使用温度(℃)
100
適合流体
上水道水
適合圧力(MPa)
0~0.75
材質(玉)
ポリエチレン
使用温度
常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
給水開始・給水停止の水位を自在に設定することができます。
給水停止水位を調整することにより吐水口空間を容易に確保することができます。
給水開始水位を調整することにより残留塩素を確保しやすくなります。
給水停止から給水開始までの水位差を大きく設定することができ、電磁弁制御方式と似た運用が可能です。
給水開始、停止位置または、設置後の水位変更は各々のストッパで調整できます。
設置後の水位変更は本体を外すことなくできます。
貯水槽の残留塩素の確保にも最適です。
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
本体材質は鉛を含まない鉛レス銅合金です。
本弁は定水位弁とボールタップを一体構造とした、定水位弁機能を持ったボールタップです。
フロートが上下のストッパに当たるまでガイドワイヤに沿ってスライドし、ストッパに当たるとバルブの開閉を行います。ストッパ位置の調整を行うことで水位の設定を自在に行えます。
ウォータハンマ防止性能が高く、波浪防止機能を備えています。
流量調整機構を備えており、吐水量の調整ができます。
接続部がユニオン構造となっており、脱着が容易に行えます。
材質
(本体)ビスマス青銅鋳物、(フロート)ポリエチレン
取付方式
水平配管にコイルを上部(垂直)に
使用圧力範囲(MPa)
(動水圧)0.07~0.70
使用流体
水道水(常温)※井水や工業用水には適しません
耐水圧(MPa)
1.75(1分間)
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。
種類
複式
使用温度(℃)
0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
銅
一定水面に達するまでは全開で通水し、止水は浮力、圧力室、カムの作用で大きなトルクにより瞬時に止水するため、給水時間が大幅に短縮されます。
材質
変形PPO、青銅、POM、黄銅、PE
ねじ径
13
呼び
13
最高使用圧力(MPa)
0.5
最高使用温度(℃)
60
ボール径(Φmm)
95
材質(玉)
PE
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
・カンタン調整
止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。
・優れた安定性
ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。
・波立ちの防止
波立ち防止機能を標準装備。
材質
本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレス
タイプ
SUS浮玉付
接続
ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)
適合流体
上水道水
適合圧力(MPa)
0~0.75
使用温度
常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
ねじ径
G 3/4
使用圧力範囲(MPa)
0~0.78
最高使用圧力(MPa)
0.78
接続方式
管:G 3/4 (ねじ込み)
耐圧(MPa)
構造:水圧1.75
呼び径(A)
20
流体温度(℃)
常温
ボール径(Φmm)
112
取付姿勢
平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける
適合流体
水道水
材質(玉)
ポリ玉
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷