- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シム
- 調整シムのおすすめ人気ランキング
調整シムのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新326件の「調整シム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シム 板」、「調整ライナー」、「調整 スペーサー」などの商品も取り扱っております。
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合
アンカーボルトΦ16mm以下
材質
ステンレス鋼(SUS)
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
端面のみを貼り合わせたラミネートタイプです。
簡単に剥離ができ、思い通りの板厚に調整が可能です。
板厚(mm)
(総板厚)1.0
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
材質
ステンレス(SUS304)
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)
10
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
ベアリングの外輪寸法に合わせたシムリング
用途ベアリングのクリアランス調整
材質
SUS304
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)
8
材質
鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質
SUS301
種別
ロール
RoHS指令(10物質対応)
対応
プーリーボス調整用シム。
材質
ステンレス
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)
3
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質
鉄(SPCC相当)
セット内容
各板厚10枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び寸法
M8
外径(mm)
25
材質
ステンレス
種類
U字角ワッシャー
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
材質
ステンレス(SUS304)