- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- 調整具のおすすめ人気ランキング
調整具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新659件の「調整具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アジャスター 傾斜」、「取付治具」、「自在ジャッキ」などの商品も取り扱っております。
ロック時に不意な衝撃や接触にも抜けることがない安全設計です。シンプルな構造で強度も高いコンパクトプランジャーです。
用途工場内固定治具など。角度調整治具。家具。福祉機器
付属品
説明書
セット内容
六角ナット3種
材質
レバー:亜鉛ダイカスト(黒クロメート)、本体:SUM22L(ユニクロ)、ピン:ステンレス(SUS303)、付属ナット:鋼(ユニクロ)
耐熱温度(℃)
150
アジャストボルトの首振り角度が大きく傾斜面にも使用できるアジャスターフットです。取り付けはドライバー等でも簡単にできるように底面に十字穴付ピンを圧入しています。取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途OA機器・自動販売機・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)
対応
部品名称
アジャストボルト、ベース、十字穴付組付ピン、ワッシャー
材質
SWCH、SPCC、PC/POM
表面処理
3価クロメート、透明
プレッシャー・ピンの取り付け位置を微調整するために保持具です。
用途圧入タイプのプレッシャー・ピン用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
対応機種:NPP/NLT/NPLO2全容量共通
アズワン品番
64-9718-48
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
材質
(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色
normal
寸法d1(mm)
17
ねじ径×ピッチ(mm)
M10×1.5
軸径D(Φmm)
38
微動タイプで(微動範囲2mm)、レバー操作でON/OFF脱着可能です。
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルゲージ及びダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい。
材質
(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色
red
寸法d1(mm)
17
ねじ径×ピッチ(mm)
M10×1.5
軸径D(Φmm)
38
仕様
対応機種:NAR共通
アズワン品番
64-9718-16
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
仕様
対応機種:NLT全容量共通
アズワン品番
64-9718-76
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
材質
SUJ2
色
red
寸法D(Φmm)
38
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
11
寸法h(mm)
18
ねじ径×ピッチ(mm)
M10×P1.5
太陽電池の設置間隔を均一に仕上げられます。
表裏の使い分けで、間隔5mm、10mmに使用できます。
透明なので調整具合を容易に確認できます。
1段架台、多段架台にも使用できます。
材質
ポリカーボネート
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ボタンを押すだけで簡単に高さ調整が可能。固定後、脚部を回転させることにより微調整も可能です。
取付けは差込むだけのワンタッチ装着
3種類の板厚に対応します。(1.2,1.6,2.0mm)
用途プロジェクターなど角度調整を必要とする機器
材質
本体/ABS樹脂、シャフト/冷間圧造用炭素鋼線
適合板厚(mm)
1.2,1.6,2.0
耐荷重(N)
147
耐久回数
5,000回
タキゲンコード
22925
1個
¥900
税込¥990
4日以内出荷
材質
(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色
yellow
寸法d1(mm)
17
ねじ径×ピッチ(mm)
M10×1.5
軸径D(Φmm)
38
仕様
対応機種:NPLO2全容量共通
アズワン品番
64-9719-45
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。
切替コックで通水・止水が可能です。
かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
トラスコ品番
792-9269
材質
ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(g)
346
接続方式
ニップル-コネクタ(×3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×45×187
適合コネクタ
タカギ製コネクタ全種類
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
寸法D(Φmm)
38
材質
SUJ2
色
normal
ねじ径×ピッチ(mm)
M10×P1.5
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
11
寸法h(mm)
18
材質
SUJ2
色
red
寸法D(Φmm)
10
寸法d1(mm)
6
寸法d2(mm)
4
寸法h(mm)
5
ねじ径×ピッチ(mm)
M3×P0.5
角度調整治具。0~180°調整。カメラ、照明の取付に最適。
関連資料
寸法図
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷