調整式トルクヒンジのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「調整式トルクヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蝶番 トルク調整」、「固定蝶番」、「トルク 蝶番」などの商品も取り扱っております。
任意の位置で開閉が保持できます。 トルクの調節が可能です。
用途一般機器 仕上 黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角棒スパナ(呼び2.5)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
質量(g) 12 材質 アルミニウム合金 仕上 アルマイト処理 種類 平蝶番型 長さL(mm) 30 幅W(mm) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の角度で扉を保持します。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 調整ナットでトルク値を変更できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器 材質(羽根) 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 使用温度範囲(℃) 0~40 材質(軸) ステンレス鋼棒(SUS303) 材質(プラグ) ポリアセタノール(POM) 表面仕上げ 光沢バレル研磨 タキゲンコード 13269
1個
1,360 税込1,496
当日出荷

任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い) 材質(ねじ部) ステンレス(SUS) 材質(ナット) ステンレス(SUS) 材質(本体) ポリアセタール(POM・UL94-HB) 質量(g) 57 寸法L1(mm) 72 材質(軸) ポリカーボネート(PC・UL94V-2) 寸法L2(mm) 21 寸法W(mm) 56 寸法L3(mm) 30 寸法H1(mm) 19 寸法d1(Φmm) 6.6 寸法d2(Φmm) 14 寸法H2(mm) 6 寸法P1(mm) 38 寸法P2(mm) 47.5 寸法H3(mm) 10 寸法H4(mm) 1 定格トルク(N・m) (2個)0~4 表面仕上げ シボ加工 寸法M 6
1個
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 グリスレス。使用温度:-10 ℃~50 ℃。使用湿度:90 % RH以下 種類 平蝶番型 表面処理 光沢バレル研磨仕上げ 仕上 光沢バレル研磨 取付け方法 ねじ止め(別売) 動作範囲 0~180° ねじ穴数 4 穴径(mm) 4.3
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下調整式トルクヒンジ 65mm
トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
用途一般機器 トルク(N・m) 0~2(1枚) 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上 シルバー色塗装 シルバー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

任意の角度で扉を保持します。 調整ナットで、トルク値を変更できます。
用途事務機器、家具、制御盤などの屋内機器 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ サチライトクロムめっき(MZCr) 耐久回数 1万回以上(定格トルクにて)
1個
624 税込686
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下調整式トルクヒンジ 65mm
トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
用途一般機器 仕上 黒色塗装 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) トルク(N・m) 0~2(1枚) ブラック
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

任意の角度で扉を保持します。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 調整ナットでトルク値を変更できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器 材質(羽根) 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 使用温度範囲(℃) 0~40 材質(軸) ステンレス鋼棒(SUS303) 材質(プラグ) ポリアセタノール(POM) 表面仕上げ 光沢バレル研磨 タキゲンコード 13268
1個
2,834 税込3,117
当日出荷

任意の角度で扉を保持します。 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。 初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器 材質(羽根) 冷間圧延ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃) 0~40 材質(軸) ステンレス鋼棒(SUS303) 材質(プラグ) ポリアセタール(POM) 表面仕上げ 光沢バレル研磨 耐久回数 2万回以上(定格トルクにて)
1個
497 税込547
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下調整式トルクヒンジ 36mm
トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
用途一般機器 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) トルク(N・m) 0.3~2(1枚) 仕上 黒色塗装 ブラック
1個
429 税込472
当日出荷

メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉 材質 (固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂 仕様 (クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ。開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ 質量(g) 6.9 種類 平蝶番型 付加機能 クリック 推奨ねじ なべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質(本体) アルミ合金/アルマイト処理 ブラック 質量(g) 60 材質(軸) ポリアセタール/ホワイト トルク値N・m(kgf・cm) 0~5[0~51] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い) 材質(本体) ポリアセタール(POM・UL94-HB) ブラック 質量(g) 20 寸法L1(mm) 50 材質(軸) ポリカーボネート(PC・UL94V-2) 材質(ねじ部) ステンレス(SUS) 寸法L2(mm) 14.5 寸法W(mm) 37 寸法L3(mm) 21 寸法H1(mm) 13.5 寸法d1(Φmm) 4.5 寸法d2(Φmm) 9 寸法H2(mm) 5 寸法P1(mm) 25.5 寸法P2(mm) 31.5 寸法H3(mm) 7 寸法H4(mm) 1.5 材質(ナット) ステンレス(SUS) 定格トルク(N・m) (2個)0~1 表面仕上げ シボ加工 寸法M 4 タキゲンコード 13271
1個
627 税込690
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他 使用温度範囲(℃) 5~40 材質/処理 (ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

操作トルクを調整できるフリーストップヒンジです。TH-125-1・2・3と取付互換性があります。(トルク有効範囲を除きます。)
用途大量生産に入る前の試作組込調査等 材質/処理 (ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨。(シャフト(A))SUS420。(シャフト(B))SUS303。(本体・スペーサー)SUS301。(プラグ・フランジブッシュ)POM/黒色。(ワッシャー)SUS304/潤滑めっき。(六角ナット)SUS/潤滑めっき。(カバー)ABS/グレー。(E形止め輪)SUS 仕様 トルク有効範囲/約125° 質量(g) 68.8 使用温度範囲(℃) -5~40 トルク調整範囲(N・m) 0.25~1.96(常温) 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm) (設定)0.34±0.1[3.5±1] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質 (ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)。(フリクションプレート)リン青銅 仕様 使用温度:-10 ℃~50 ℃ タイプ トルクフリータイプ 種類 平蝶番型 使用温度範囲(℃) -10~50 仕上 光沢バレル研磨 開き角度(度) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器 材質(本体) 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(プラグ) ポリアセタール(POM) 表面仕上げ 光沢バレル研磨
1個
567 税込624
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下アルミ調整式トルクヒンジ 60mm
トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
用途一般機器 トルク(N・m) 0~4.9(1枚) 仕上 アルマイト処理 材質 アルミニウム(Al) シルバー
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

メーカー4万回開閉試験をクリアしています。トルク調整(0~4 Nm/個)が可能です。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 仕様 使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 特殊形状 長さL(mm) 18 仕上 光沢バレル研磨 幅W(mm) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)