調整戸車平型のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
108件の「調整戸車平型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き戸コロ」、「木製建具戸車」、「ドア 戸車」などの商品も取り扱っております。
高さ調整機能付。
用途木製建具用 車輪径(Φmm) 30 材質(軸) 板厚(mm) (枠)1.2 材質(枠) SPCC 高さ調整範囲(mm) 5
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(2個)
1,180 税込1,298
当日出荷

戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整は、出荷時より上方向に6.5mmです。 車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り。 Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質 (車輪)POM、(ケース)鋼 仕上 (車輪)白、(ケース)クロメート 適合レール CVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸) 板厚(mm) (枠)1.2 材質(枠) SPCC 高さ調整範囲(mm) 5
1個ほか
719 税込791
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

高さ調整機能付。
用途木造建具 車輪径(Φmm) 30 材質(軸) SUS304 板厚(mm) (枠)1.2 材質(枠) SUS304 高さ調整範囲(mm) 5
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪) POM成型加工 材質(枠) SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 枠:ステンレス、車:ポリアセタール樹脂 軸受名称 ボールベアリング 仕上 枠:生地、車:生地
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途引戸用調整戸車 セット内容 本体×1、取付ネジセット×1、穴隠しゴム×1 刻印 家研
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

上下±3mm高さ調整ができます。
用途屋内木製建具に タイプ A型 車輪径(Φmm) 30 仕様 A型戸車(Vレール用) トラスコ品番 148-2202 材質 枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入 質量(g) 47 耐荷重(kg) 40/2個使用時
1個
909 税込1,000
当日出荷

車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。 タイプ 平型 材質(車輪) LPプラス成型加工 材質(枠) ジンクロメッキ付 芯棒 5mm 材質(芯軸)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪径(Φmm) 33 仕様 調整式V車、Rベアリング入 適合 (参考扉重量)30kg 材質 (枠)ステンレス t=1.2、(車)ジュラコン(R) 寸法(mm) 33
1個
689 税込758
当日出荷

高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸) SUS304 板厚(mm) (枠)1.2 材質(枠) SUS304 高さ調整範囲(mm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途ガラス戸(店舗、公共施設、一般住宅、病院など) 車輪径(Φmm) 36 材質(軸) SUS304 材質(枠) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車高さ調整式
材質 車:樹脂/枠:SUS304 呼称(mm) 33 耐荷重(kg) 40/2ヶ 穴ピッチ(mm) 70 付属品 ステン皿木ネジ3.1×25mm
1パック(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下±3mm高さ調整ができます。
用途屋内木製建具に タイプ A型 車輪径(Φmm) 30 仕様 A型戸車(Vレール用) トラスコ品番 148-2148 材質 枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入 質量(g) 48.7 耐荷重(kg) 40/2個使用時
1個
659 税込725
当日出荷

アトムリビンテックランサー調整戸車III型
戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5.6mm。車輪には、摺動性の良い樹脂を使用しています。
用途住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) タイプ V型 車輪径(Φmm) 33 材質 車輪:POM、ケース:鋼 車輪 ベアリング入り 仕上 車輪:白、ケース:ユニクロ 適合レール CVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ベアリング入りです。
タイプ 平型 寸法D(mm) 11 寸法E(mm) Φ4 寸法C(mm) 14 材質(枠) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)