調整戸車戸車のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
110件の「調整戸車戸車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調整戸車」、「網戸 戸車」、「アルミ 建具 戸車」などの商品も取り扱っております。

戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整は、出荷時より上方向に6.5mmです。 車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り。 Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質 (車輪)POM、(ケース)鋼 仕上 (車輪)白、(ケース)クロメート 適合レール CVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

高さ調整機能付。
用途木造建具 車輪径(Φmm) 30 材質(軸) SUS304 板厚(mm) (枠)1.2 材質(枠) SUS304 高さ調整範囲(mm) 5
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸) SUS304 板厚(mm) (枠)1.2 材質(枠) SUS304 高さ調整範囲(mm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。 上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 仕様 左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm 付属品 +なべタッピンねじ4×50 1本 形状 Y型 車輪径(Φmm) 26 材質(車輪) POM 材質(ケース) PA66 仕上 DG色塗装 適合レール NYレール(ツバ付き) 適合扉幅(mm) 24以上
1個
999 税込1,099
当日出荷

高さ調整機能付。
用途木製建具用 車輪径(Φmm) 30 材質(軸) 板厚(mm) (枠)1.2 材質(枠) SPCC 高さ調整範囲(mm) 5
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸) 板厚(mm) (枠)1.2 材質(枠) SPCC 高さ調整範囲(mm) 5
1個ほか
719 税込791
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 車輪径(Φmm) 28 付属品 なべタッピンねじ4×50 1本 材質 車輪:POM、ケース:PC、鋼 車輪:白、ケース:DG色 車輪 金属ベアリング入り 対応戸厚(mm) 24以上 適合扉質量(kg) 40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古くなった戸車を取替え。DAIYASU戸車完全互換。引戸重量30kgまで対応。ベアリング入り。上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!
材質 ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール 調整範囲(mm) 4(上下)/±2(前後) 推奨扉厚(mm) 30~40 寸法(Φ×mm) 3.8×60(取付ビス)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下・左右調整機能付き
用途木口付け用 幅(mm) コマ調整:上下6/左右4 車軸 #626zzベアリング タイプ Y型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm) 品番 OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907 耐荷重(kg) 40/2個 材質 コマ:ポリアセタール樹脂 仕様 採用時期:2005年~現行モデル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪) POM成型加工 材質(枠) SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

上下・左右調整機能付き
用途木口付け用 タイプ Y型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm) 材質 コマ:ポリアセタール樹脂 品番 OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35 幅(mm) コマ調整:上下4.5/左右4 車軸 #626zzベアリング 耐荷重(kg) 40/2個 仕様 採用時期:2001年~現行モデル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ Y型 車輪径(Φmm) 25 材質 枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂 適合ねじ なべタッピンネジ3.5×45mm 適合レール Y型レール(No.728)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用 タイプ V型 車輪径(Φmm) 30 仕様 コマ:30ΦV型 長さ(mm) 53 厚さ(mm) 18 高さ(mm) 52 軸受種類 ボールベアリング 堀込み寸法(mm) 高さ52、溝幅14.5、長さ53
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ 山V型 エスコ品番 EA986RF-11 材質(車輪) ウレタン樹脂 耐荷重(kg) 15(2個) 調整範囲(mm) (車高・調整方向/下側)6 材質(軸受) Duメタル サイズ(mm) (掘込)長さ50×幅14×深さ26
1セット(2個)
1,090 税込1,199
当日出荷

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ V型 材質(車輪) ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(2個)
1,180 税込1,298
当日出荷

サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 枠:ステンレス、車:ポリアセタール樹脂 軸受名称 ボールベアリング 仕上 枠:生地、車:生地
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)