- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 調理用スコップのおすすめ人気ランキング
調理用スコップのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新92件の「調理用スコップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キッチンスコップ」、「計量スコップ」、「業務用 調理器具」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm)
970
長い先端が缶を掴み易い形状
全長(mm)
450
質量(g)
300
頭部長(mm)
150
先端幅(mm)
95
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
ハンドル(取っ手)と本体はレーザー溶接をしているため、汚れがたまりにくく衛生的です。洗浄しやすいので、アレルゲンなどの問題発生も防ぎ、衛生管理に厳しい現場にも最適です。ハンドルは1枚の板を伸ばして作っているため、つなぎ目がなく、水や汚れが入り込みません。
材質
ステンレス(SUS304)
ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。
材質
ステンレス鋼(SUS201)
板厚(mm)
1.4
先端形状
角型
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
全長(mm)
350
質量(g)
150
寸法(幅W×高さH)(mm)
110×77
耐熱温度(℃)
100
一体成型で、洗いやすく衛生的なスコップ。
旧モデルより15%軽量化に成功しました。※56005比
材質
ポリプロピレン
形状
角形
全長(mm)
1040
質量(kg)
1.26
質量(g)
1260
頭部長(mm)
327
刃先幅寸法(mm)
270
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。また木柄なので使うほど手に馴染みます。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
材質(頭)
鉄(50Mn)
全長(mm)
970
板厚(mm)
1.6
材質(柄部)
ナラ
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
アルミ製で軽くて錆びません。
除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など
材質(頭)
アルミニウム
板厚(mm)
2
材質(柄部)
バーチ
サビに強いオールステンレス仕様
形状
角型
質量(g)
1100
長さ(mm)
810
幅(mm)
180
高さ(mm)
80
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
材質
ステンレス
全長(mm)
1200
質量(kg)
0.111
刃先幅寸法(mm)
195×195
TKG品番
9-0212-0401
TKG品番(2017)
6-0194-0401
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
刃先・柄共ステンレスを使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適
全長(mm)
970
板厚(mm)
1.5
刃先・柄共ステンレス(SUS304)を使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適
刃先形状
小混形
全長(mm)
910
材質
刃先・柄:ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
818-9255
板厚(mm)
1.5
刃先(mm)
220
刃先幅寸法(mm)
185
1丁
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適
全長(mm)
910
仕様
JIS規格品
トラスコ品番
382-0149
質量(kg)
1.4
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
220
先幅(mm)
180
肩幅(mm)
170
頭部板厚(mm)
1.45
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷