豚毛 歯ブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
105件の「豚毛 歯ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「豚毛」、「エビス 歯ブラシ 豚毛」、「速乾ボンド 刷毛」などの商品も取り扱っております。
歯のエナメル質をやさしく守る豚毛ハブラシです。 良質の中国重慶産豚毛を使用していますので、コシのある適度なかたさで、歯肉のマッサージに効果的です。 また、使用を重ねても植毛部が開かず、毛自体が磨耗しますので、歯のエナメル質や歯肉を傷つける心配もありません。 歯と歯の間隔に合わせた植毛をしてありますので、すき間まできれいに磨けます。また、毛先は山形なので歯垢除去に優れた効果を発揮します。 豚毛350は、ハブラシに適したコシと硬さを持つ、豚の腹~両脇・背中にかけて採れる長い毛を使用した高級ハブラシです。
対象 大人用 アズワン品番 64-1233-31
1本
329 税込362
当日出荷

1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンとの違い=毛自体が摩耗していきますので歯茎などを傷めず磨けます。 ナイロンの様に毛が広がったりしません。 使い初めは硬く感じますが馴染んできますとちょうどよくなります。
1箱(3本)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


健康な歯茎を保つ為のハグキ専用マッサージブラシ。毎日のオーラルケアにハグキのケアを加えませんか?
1本
499 税込549
翌々日出荷

メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部) 豚毛 寸法A(mm) 12 タイプ 竹楊子 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶剤などの使用も可能です。
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。 材質 豚毛 全長×幅W×厚さ 295×16×6 毛丈(mm) 16 植付(mm) 62 質量(g) 25
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歯と歯ぐきの境目を清掃し、同時に弱ってきた歯ぐきをマッサージできる歯槽膿漏対策高機能ハブラシ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×232×21 対象 大人用
1本
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10本)
699 税込769
当日出荷

幅(mm) 40 全長(mm) 415 高さ(mm) 44 材質(柄部) ヒノキ 材質(毛) 黒馬毛 アズワン品番 64-7733-57
1本
2,990 税込3,289
5日以内出荷


システマハグキプラスハブラシは、歯ぐきのおとろえが気になりだした方むけの歯周病ケアができるハブラシです。 段差植毛なので、歯周ポケットにも歯ぐきにもやさしくフィット、高密度の超極細毛で歯ぐきを心地よくマッサージできることが特長です。 超極細毛だから、歯周ポケットの奥の汚れをかき出せます。薄型ヘッドで、お口の奥まで届きやすくなりました。
シリーズ システマ 対象 大人用
1本
319 税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫な毛先とコンパクトヘッドですみずみまで無理なくみがけます。
材質 柄/PP(ポリプロピレン) ピンク、ブルー、グリーン、イエロー、ホワイト、各色10本入 耐熱温度(℃) 80 アズワン品番 7-6078-01 毛のかたさ やわらかめ
1袋
2,257 税込2,483
当日出荷

歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨 全長×幅W×厚さ(mm) 180×11×5 毛丈(mm) 12 植付(mm) 30
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

歯周病対策に適した超先細毛ハブラシ。超先細毛で歯周ポケットに届いて歯垢をしっかりかき出し、フラット毛で歯の表面についた汚れを落とします。
対象 大人用
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エビス(歯ブラシ)エビス リグ ハブラシ
内側ハード毛&外側ソフト毛で歯と歯ぐきの間もしっかり磨けます。
対象 大人用
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に 仕様 三脚取り付けネジ:1/4インチ 材質 本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂 寸法(mm) 185×68×38 質量(g) 175(電池含) 電源 9V電池×1個(付属) 精度 0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt) 再現性(%) ±2.0 分解能 レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux) 機能 ホールド機能 使用温湿度範囲 温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下 測定範囲(Lux) 0~199900 測定周期(回/秒) 2
1台(1台)
13,800 税込15,180
翌日出荷

メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部) 豚毛 寸法A(mm) 15 寸法B(mm) 35 タイプ 重慶ブラシ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械植え
用途接着剤の塗布など 材質(ブラシ部) 豚毛 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)