- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 豚毛ブラシのおすすめ人気ランキング
豚毛ブラシのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新283件の「豚毛ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「馬毛 ブラシ」、「洗車ブラシ 豚毛」、「豚毛」などの商品も取り扱っております。
溶剤などの使用も可能です。
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。
材質
豚毛
全長×幅W×厚さ
295×16×6
毛丈(mm)
16
植付(mm)
62
質量(g)
25
材質
柄/木、芯/鋼線
材質(毛)
馬
毛丈(mm)
20
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)
豚毛
寸法A(mm)
12
タイプ
竹楊子
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗付やツヤ出しに適した、高密度毛材のチャンネルブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。
用途つや出し・接着剤の塗布。
タイプ
チャンネルブラシ
材質(毛)
豚毛線
靴のホコリ落とし、靴クリーム塗布後のブラッシングに使用してください。
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
高級豚毛100%使用した、磨きやすい中型のブラシです。
柄は高級ブナ材をナチュラルな白木仕上げにし、焼印風のプリントを施しました。 硬めでコシがありますので、乳化性クリームなどを塗りこむのに最適です。
使用し続けることで毛先にクリームが付着し、軽くブラッシングするだけでも簡単にケアができるようになります。
カラーは2種類ありますので、黒のブラシは黒い靴用、白のブラシはその他の色に使い分けていただくと便利です。
毛丈(mm)
18
材質(毛)
豚毛
寸法(長さL×幅W)(mm)
160×45
手作業用の豚毛コンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)
豚毛
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状
J型
材質(柄部)
スチール
タイプ
J型
RoHS指令(10物質対応)
対応
天然豚毛をふんだんに使用した割安なブラシ。 コシが強く、毛の密度が濃いのでしっかりと磨くことができます。
毛丈(mm)
18
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×45×32
アズワン品番
64-6316-40
1本
¥439
税込¥483
当日出荷
用途床、壁等の汚れ落としに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ブラシ部)
馬毛
全長(mm)
200
毛丈(mm)
20
寸法・サイズ(mm)
ブラシ:70×50
エスコ品番
EA109DE-1
材質(柄部)
木
1個
¥660
税込¥726
当日出荷