貫通 プライバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
241件の「貫通 プライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プライバー」、「プライバーセット」、「vベルト工具」などの商品も取り扱っております。
使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。 ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。 また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。
用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に 全長(mm) 210、300、460、610 質量(g) 140、320、520、680 軸長(mm) 95、180、320、475 先端幅(mm) 10、15、17、18 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
3,298 税込3,628
当日出荷

こじる、拡げる、抜く、持ち上げるなどの作業に最適です。狭い隙間に入りやすい鋭い先端形状です。貫通タイプでハンマーで叩けるグリップです。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。
用途取り外し作業、分解作業、こじり作業。 軸長(mm) 125 刃幅(mm) 10.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

使い勝手の良いサイズで揃えた貫通式プライバー4本組。
セット内容 超ロング、ロング、ミドル、ショート 全長(mm) 610(超ロング)、460(ロング)、300(ミドル)、210(ショート) 質量(g) 680(超ロング)、520(ロング)、320(ミドル)、140(ショート) 軸長(mm) 475(超ロング)、320(ロング)、180(ミドル)、95(ショート) 先端幅(mm) 18(超ロング)、17(ロング)、15(ミドル)、10(ショート)
1セット(4本)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

狭い隙間に入りやすい鋭い先端形状です。
用途ブレーキシュー摺動面間のグリスアップ作業(バックプレートの隙間あけ)ベルト調整やパーツ分解、コジリ作業に トラスコ品番 494-2647 材質 刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE 厚さ(mm) 32 全長(mm) 240 質量(g) 141 軸長(mm) 130 先端幅(mm) 10
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

こじる、拡げる、抜く作業に便利。4種類のサイズが入ったコストパフォーマンス抜群のセット。
1セット(4本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CUSTOR(クストー)超ロングプライバー
大型車・重機のメンテナンス、重量機器の持ち上げ・移動に威力を発揮します! また、軸貫通型の為、ハンマーなどで叩き作業も可能です!
用途大型車のディスク・パネル・車軸などの重量物の移動・こじ開き等 材質 クロムバナジウム鋼 軸径(Φmm) □15 全長(mm) 925 質量(kg) 1.98 ブレード長さ(mm) 965 アングル(°) 25 先端幅(mm) 25
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

全長(cm) 20・30・45・60 先端幅(mm) 10・15・18・18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4本)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

仕様 サイズ(インチ):7、四角軸:1/2、重量:0.33kg。サイズ(インチ):12、四角軸:3/8、重量:0.42kg。サイズ(インチ):18、四角軸;1/2、重量:0.91kg セット内容 3本組 材質 スチール(黒色酸化) アズワン品番 65-2135-27
1個
19,700 税込21,670
翌日出荷

貫通式のプライバーセットです。
セット内容 200、300、460、610mmの4本セット
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷

全体熱処理で強力です。小さな隙間にもくいつき、ハガシ、スクレッパーとして手軽につかえます。
用途床材、ベニア板等の取り外し作業、アルミサッシ枠の取り付け、取り外し作業、自動車板金作業に最適です。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TONE トネ(前田金属工業)TONE プライバー
多目的バーとして、こじる・拡げる等の幅広い作業に大活躍します。 自動車のベルト調整やミッション脱着時にこじるなど、大きな力が必要な時に使用します。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーヘッドの為叩けます。 ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。
エスコ品番 EA519AM-3 材質 スチール(黒色酸化) 軸径(Φmm) 【四角軸】13 全長(mm) 635 材質(クリップ) ゴム 先端幅(mm) 19
1個
8,150 税込8,965
翌日出荷

ラングツールズプライバー
ハンドルの末端部にはキャップが付いており、ハンマーで叩くことができます。ハンドルは握りやすく、且つ滑りにくく設計されています。焼入合金鋼を黒染め処理している為、耐久性が高く、永く使用できます。
用途こじり作業やテコ作業に。 材質 ブレード部:焼入合金鋼、ハンドル部:樹脂
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TONE トネ(前田金属工業)TONE プライバーセット
多目的バーとして、こじる・拡げる等の幅広い作業に大活躍します。 自動車のベルト調整やミッション脱着時にこじるなど、大きな力が必要な時に使用します。
付属品 PRB-200、PRB-300、PRB-430、PRB-635 トラスコ品番 195-4867 セット数 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。ALC・Pタイル・スポット溶接・ペンキ、サビはがしなどに。
種類 特殊形状 材質(グリップ) 樹脂 軸貫通 あり 材質(軸) 特殊工具鋼
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

貫通タイプです。
用途こじる:Vベルト、平ベルトの張り調整。拡げる:エンジンからミッションを取外す作業。/ストラットとロアアームの分離作業。抜く:ミッション(デフ)からドライブシャフトを抜き取る作業。オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業。 トラスコ品番 383-7653 質量(g) 635 寸法L(mm) 420 寸法T(mm) 10 寸法W(mm) 19
1本
7,198 税込7,918
当日出荷

用途Oリングやオイルシール、ダストシール等のシール類の取り外しに。 自動車内装部品の取り外しに。 軸径(Φmm) 3 全長(mm) 213x先端2種類、143x先端2種類 材質(軸) CR-V 柄長さ(mm) 80 硬度HRC 48 材質(クリップ) PP+TPR
1セット(4本)
999 税込1,099
当日出荷