- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 貫通型端子台のおすすめ人気ランキング
貫通型端子台のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新119件の「貫通型端子台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パネルマウント 端子台」、「端子台 ハンダ」、「端子台」などの商品も取り扱っております。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
定格電圧(V)
600
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC3000
取付方式
ハンダ
結線方式
ネジ
色(本体)
B(黒)
端子ねじ
M4×8
端子間ピッチ(mm)
10.16
定格電流(UL)(A)
15
適合規格
UL規格
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
端子金具
ハンダ付け用端子
耐電圧(V/min)
AC2000
取付方式
ハンダ/タブ兼用
結線方式
ネジ
色(本体)
B(黒)
定格電圧(V)
250
端子金具
ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)
耐電圧(V/min)
AC2000
電線を貫通接続するための端子台です。
ワンタッチカバー付きです。
材質/仕上
本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)
色
ブラック
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M4×8
端子間ピッチ(mm)
9.5
定格電流(IEC)(A)
25
定格電流(UL)(A)
25
材質
主絶縁材/P.B.T. (UL94V-0)
適合規格
UL規格、TUV規格
定格電圧(V)
300
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
色(本体)
B(黒)
ねじ締付トルク(N・m)
1.2MAX
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC3000
材質
PBT
端子種別
埋め込みネジ
材質(コンタクト)
真鍮
動作温度範囲(℃)
-40~+90
コンタクトめっき
ニッケル
取付方式
ハンダ
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3×8
端子間ピッチ(mm)
11
定格電流(UL)(A)
10
適合規格
UL規格
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
フェノール(UL94V-0)
端子金具
ハンダ付け用端子
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000
電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質
本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)
幅(mm)
18
色
ブラック
高さ(mm)
16.3
タイプ
貫通用
定格
300V-25A
取付ピッチ(mm)
11
適合ビス
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付方式
ハンダ/タブ兼用
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3×7.2
端子間ピッチ(mm)
7.62
定格電流(IEC)(A)
10
定格電流(UL)(A)
10
仕様
本体に端子番号の表示があります。
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
端子金具
ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M4
最大電流(A)
1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5
最大電流(A)
0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
定格電流(IEC)(A)
17.5
定格電流(UL)(A)
B:10/D:10
色
グレー
操作
ボタン有り
仕様
本体に端子番号の表示があります。
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
色(本体)
B(黒)
定格電圧(V)
250
耐電圧(V/min)
AC2000
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
端子間ピッチ(mm)
7.62
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
定格電流(UL)(A)
10
色(本体)
B(黒)
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
端子金具
PC端子
耐電圧(V/min)
AC2000
端子種別
埋め込みネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
レベル数
シングル
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
適合規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
端子間ピッチ(mm)
7.62
定格電流(IEC)(A)
10
定格電流(UL)(A)
10
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
端子金具
PC端子
色(本体)
B(黒)
仕様
本体に端子番号の表示があります。
定格電圧(V)
250
耐電圧(V/min)
AC2000
ワンタッチでマウントができるパネル貫通タイプ!
取付方式
ハンダ/タブ兼用
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
結線方式
スクリューレス
極数
1P
色(本体)
W(白)
材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)。ボタン:P.P.E(UL94V-0)
定格電圧(V)
300
定格適合電線
単線:Φ1.2mm、撚線:1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上
定格電流(A)
10
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG16~AWG26)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG16~AWG24)、素線径:Φ0.18mm以上、フェルール:0.25mm2~0.5mm2(AWG20~AWG24)
標準剥線長(mm)
9~10
端子金具
187タブ(板厚0.5mm)兼用はんだ付け端子
取付板厚(mm)
0.8~2.0
耐電圧(V/min)
AC2000
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
5
定格電流(IEC)(A)
12
定格電流(UL)(A)
B:15/C:15/D:10
色
グレー
定格電圧(V)
320
適合電線径
0.08-2.5sq
AWG
28-12
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3×6
端子間ピッチ(mm)
11
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6
材質(絶縁体)
フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000