- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 貯水槽 ボールタップのおすすめ人気ランキング
貯水槽 ボールタップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「貯水槽 ボールタップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールタップ 15A」、「受水槽用ボールタップ」、「水位調整 ボールタップ」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
CAC901
使用圧力範囲(MPa)
0.07~0.69
最高使用圧力(MPa)
0.07~0.69
接続方法
管:ねじ込み(R)
耐圧(MPa)
構造:水圧1.75
流体温度(℃)
常温
取付姿勢
水平配管に流量調整棒を上(垂直)に取り付ける
適合流体
水道水
位置
取付:貯水槽内
ねじ径
G 3/4
使用圧力範囲(MPa)
0~0.78
最高使用圧力(MPa)
0.78
接続方式
管:G 3/4 (ねじ込み)
耐圧(MPa)
構造:水圧1.75
呼び径(A)
20
流体温度(℃)
常温
ボール径(Φmm)
112
取付姿勢
平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける
適合流体
水道水
材質(玉)
ポリ玉
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品
ポリ玉付、ストレーナー付
使用圧力(MPa)
0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
最高使用温度(℃)
60未満
材質(玉)
ポリエチレン
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類
複式
使用温度(℃)
0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
ポリエチレン
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類
複式
材質(本体)
CAC406
使用温度(℃)
不凍0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
ポリエチレン
材質(ストレーナ)
SUS304(40メッシュ)
材質(弁棒)
C3604
・カンタン調整
止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。
・優れた安定性
ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。
・波立ちの防止
波立ち防止機能を標準装備。
材質
本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレン
タイプ
ポリ浮玉付
種類
複式
最高使用圧力(MPa)
0.75
接続
ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)
最高使用温度(℃)
100
適合流体
上水道水
適合圧力(MPa)
0~0.75
材質(玉)
ポリエチレン
使用温度
常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
材質(玉)
PE
種類
複式
材質(本体)
青銅
規格
日本水道協会品質認証センター認証登録
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
最高使用温度(℃)
60
材質(アーム)
黄銅
質量(kg)
1.0
材質(本体)
(給水側/吐水側)CAC901
ねじ径
20
使用圧力範囲(MPa)
0.01~0.5
最高使用圧力(MPa)
0.01~0.5
接続方法
管:G 3/4 (ねじ込み)
耐圧(MPa)
構造:水圧1.75
呼び径(A)
20
流体温度(℃)
常温
取付姿勢
水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける
適合流体
水道水
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類
複式
材質(本体)
CAC406
使用温度(℃)
不凍0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
銅
材質(ストレーナ)
SUS304(40メッシュ)
材質(弁棒)
C3604
材質
(給水側/吐水側)CAC902
ねじ径
R 3/4
使用圧力範囲(MPa)
0~0.78
最高使用圧力(MPa)
0.78
接続方式
管:R 3/4 (ねじ込み)
耐圧(MPa)
構造:水圧1.75
呼び径(A)
20
流体温度(℃)
常温
ボール径(Φmm)
112
取付姿勢
水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける
適合流体
水道水
材質(玉)
ポリ玉
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
材質
(給水側/吐水側)CAC902
呼び径
13
使用圧力範囲(MPa)
0~0.78
最高使用圧力(MPa)
0~0.78
接続方式
管:R 1/2 (ねじ込み)
耐圧(MPa)
構造:水圧1.75M
流体温度(℃)
常温
取付姿勢
水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける
適合流体
水道水
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類
単式
材質
CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)
使用圧力(MPa)
0~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
使用温度(℃)
0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
ポリエチレン
独自開発による開弁水位と閉弁水位の水位差を設け、受水槽への給水回数の軽減とポンプの省エネ効果を発揮します。
水位差動式ですので、一度止水すると所定の水位変化までは弁は開弁しない為、バルブの耐久性は大幅に向上します。
ゴミ噛みなど、止水不良によるオーバーフロー防止に有効なステンレス製ストレーナを内蔵しています。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を使用しています。
定水位弁専用子弁であり、単独では使用できません。
材質
弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ
材質(本体)
CAC406
使用圧力(MPa)
0.05~1.0
使用温度(℃)
不凍0~60
寸法D(mm)
47.5
寸法C(mm)
33
寸法d(Φmm)
120(灰)
使用流体
上水
寸法H1(mm)
水位調整最小時:120±30、水位調整最大時(工場出荷時):280±30
寸法H2(mm)
水位調整最小時:100、水位調整最大時(工場出荷時):60
寸法G1(mm)
水位調整最小時:217、水位調整最大時(工場出荷時):377
適合流体
上水
材質(ストレーナ)
SUS304(40メッシュ)
材質(弁棒)
C3604
寸法G2(mm)
水位調整最小時:207、水位調整最大時(工場出荷時):121
材質(本体)
CAC901
適合流体
水道水
耐圧(MPa)
構造:水圧1.75
付属品
呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20
制御方式
副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
流体温度(℃)
常温
取付姿勢
貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
位置
【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
・カンタン調整
止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。
・優れた安定性
ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。
・波立ちの防止
波立ち防止機能を標準装備。
材質
本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:銅
タイプ
銅浮玉付
種類
複式
最高使用圧力(MPa)
0.75
接続
ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)
最高使用温度(℃)
100
適合流体
上水道水
適合圧力(MPa)
0~0.75
材質(玉)
ポリエチレン
使用温度
常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
・カンタン調整
止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。
・優れた安定性
ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。
・波立ちの防止
波立ち防止機能を標準装備。
材質
本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレス
タイプ
SUS 浮玉付
接続
ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)
最高使用温度(℃)
100
適合流体
上水道水
適合圧力(MPa)
0~0.75
使用温度
常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
本体材質は鉛を含まない鉛レス銅合金です。
本弁は定水位弁とボールタップを一体構造とした、定水位弁機能を持ったボールタップです。
フロートが上下のストッパに当たるまでガイドワイヤに沿ってスライドし、ストッパに当たるとバルブの開閉を行います。ストッパ位置の調整を行うことで水位の設定を自在に行えます。
ウォータハンマ防止性能が高く、波浪防止機能を備えています。
流量調整機構を備えており、吐水量の調整ができます。
接続部がユニオン構造となっており、脱着が容易に行えます。
材質
(本体)ビスマス青銅鋳物、(フロート)ポリエチレン
取付方式
水平配管にコイルを上部(垂直)に
使用圧力範囲(MPa)
(動水圧)0.07~0.70
使用流体
水道水(常温)※井水や工業用水には適しません
耐水圧(MPa)
1.75(1分間)
・カンタン調整
止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。
・優れた安定性
ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。
・波立ちの防止
波立ち防止機能を標準装備。
材質
本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレス
タイプ
SUS浮玉付
接続
ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)
適合流体
上水道水
適合圧力(MPa)
0~0.75
使用温度
常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
材質(本体)
CAC901
適合流体
水道水
耐圧(MPa)
構造:水圧1.75
付属品
呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20
制御方式
副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動
流体温度(℃)
常温
取付姿勢
水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける
位置
【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
材質
ステンレス
種類
複式
ねじ径
G1
使用圧力範囲(MPa)
0~0.6
最高使用圧力(MPa)
0~0.6
球径(Φmm)
135
最高使用温度(℃)
100
ボール径(Φmm)
135
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷