- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 除去剤
- 貯水槽清掃洗剤のおすすめ人気ランキング
貯水槽清掃洗剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新114件の「貯水槽清掃洗剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「貯水槽洗浄剤」、「温泉スケール除去」、「藻除去剤」などの商品も取り扱っております。
数種類の酸を合理的比率で配合することによって、優れた洗浄力を相乗的に発揮します。
特に鉄さび、銅さびなどを除去すると同時に、カルシウム、マンガン、マグネシウム等のスケールに対しても有効に作用し、溶解除去します。
藻や水アカ、スライム等をブラシでアタックしたときに剥離除去しやすくなります。
本剤に配合されている特殊成分が腐食抑制作用を示し、基材に対して安全です。
使用方法
ハイスカットの希釈液(原液~10倍)を作り、その溶液を作り、スポンジたわしなどで壁面に塗布します。その後、5~10分放置し、水洗いにて仕上げてください。ハイスカットは水槽内面に付着した汚れを落とすもので、消毒剤ではありません。洗浄後の処理につきましては、定められた清掃方法にしたがって実施してください。
1個(5kg)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
貯水槽・プール用洗浄剤
FRP製貯水槽の壁面に付着した赤錆・水アカを強力に除去します。
FRP等のプラスチック素材の洗浄剤としても使用できます。
液性
酸性
アズワン品番
64-9077-24
1個(18kg)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。
成分
次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93%
効果
殺菌
レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤
トラスコ品番
857-1509
チューブ外径(inch)
3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤
仕様
標準使用濃度:10~50%。洗浄時間(目安):1~4時間
トラスコ品番
857-1508
1缶(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
特にカルシウム、マグネシウム系のスケールに威力を発揮します。
簡単かつ短時間にスケールを除去します。
鉄、ステンレス、タイル等の材質を傷めることなく、マイルドなスケール除去が行えます。
非劇物商品です。
つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
用途業務用食器洗浄機に付着したスケールの除去に。
成分
りん酸、非イオン系界面活性剤
液性
酸性
使用の目安
お湯1Lに対して50mL
1本(5kg)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。
力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。
また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。
※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど
※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。
液性
酸性
関連資料
仕様
細菌・真菌・ウイルス・芽胞に対して広い抗菌活性を示します。
タンパク質と反応して食塩となるため、低残留性かつ低毒性です。これらのことから「食」に関係する器具類やリネン類の殺菌に汎用されています。
乾燥し固着した微生物やバイオフィルムも表面から除去し、殺菌します。
用途衛生器具などの殺菌、院内感染及び食中毒の予防に
効果
殺菌、抗菌
成分
次亜塩素酸ナトリウム6%。、精製水94%
使用方法
本剤は換気の良い場所で、用時、使用濃度に希釈してご使用ください。調製の際は、保護具を着用してください。
種別
食品添加物、殺菌料漂白剤
RoHS指令(10物質対応)
対応
中性タイプのカルシュウム系スケール用洗浄剤です。カルシュウム系スケールの溶解力が優れています。使用量が少なく、洗浄作業が簡単です。運転中の洗浄も可能です。中性作業の必要が有りません。
エスコ品番
EA119-20
pH
4.0(20℃、原液)
比重
1.18(20℃)
外観
淡黄色透明液体
使用量
保有水量の1~5%
1個(5kg)
¥26,400
税込¥29,040
当日出荷
菌やカビに強く、環境にやさしい次亜塩素酸分子水を使用しています。
生活環境にある様々な菌・ウイルスを強力に除菌して消臭します。
タバコやペット、アンモニア臭、生ゴミなどの気になる臭いを瞬間消臭します。
食品添加物グレードの原料を使用して製造した次亜塩素酸水をボトルに詰めているため、安心してご使用頂けます。
ウイルスに接すると瞬時に、細菌・カビには数秒から数分で除菌効果を得られます。
次亜塩素酸ナトリウムの8倍の除菌力があります。
肌と同等のpHの中性領域の除菌剤です。
用途キッチン周りや調理器具の除菌・消臭に
ペットグッズやトイレの除菌・消臭に
トイレの便座・便器の除菌やトイレ後の消臭に
介護用品やおもちゃの除菌・消臭に
車のシート(布製)やマットの除菌・消臭に
原材料
次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、純水
液性
中性
化学物質等安全データシート(SDS)
(2.2MB)
pH値
6.0~6.5(原液、25℃)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
鉄系・カルシウム系缶石(スケール)の溶解に適しています。
洗浄液の色で効果が確認できます。
用途恒温水槽、蒸留水製造装置のヒーターの洗浄に。
アズワン品番
1-9593-01
仕様
酸性。使用濃度:5~10%
1袋(1kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤。
レジオネラ菌属に対しても効果があります。
エスコ品番
EA115-33A
使用濃度
保有水量に対し100mg/L
1個
¥3,230
税込¥3,553
当日出荷
スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
成分
無機酸、防錆剤、界面活性剤
エスコ品番
EA119-15
比重
1.09(25℃)
外観
淡黄色液体
使用量
保水量に対して10~15%
1個(20kg)
¥16,500
税込¥18,150
当日出荷
フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。
すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。
塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。
仕様
JIS K 5674合格
使用方法
洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。
危険物の類別
非危険物
関連資料
使用可能素材(0.65MB)
食器洗浄機や茹で麺機などに付着したスケールを強力に分解除去。洗浄中の嫌な刺激臭を抑え、金属腐食性も低減しました。
洗浄時(薄めたときは)洗浄液が淡い青色なので、洗浄剤が入っていることが一目で分かります。
ごみ容量を削減できる「つぶせる容器」入りです。
材質
主成分:有機酸、りん酸
容量(kg)
5
1個(5kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
管内の腐食を抑制する成分が配合されています。また、発泡反応を伴いながらスケール溶解し除去します。
用途空調機器の配管の洗浄剤
仕様
1缶当り中和剤NSを約4.8kg、またはスカラストNSを13.2kg使用(参考量)
使用方法
クーリングタワーでの使用濃度は、スケールの程度にもよりますが、保有水量の10%~20%の量を直接投入を行って下さい。その後1~3時間程循環させてください。その他スケール除去に関しましては、5倍~10倍希釈でご使用ください。
液性
酸性
洗浄時間
1~3時間
1缶(20kg)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
運転中の洗浄が可能。洗浄廃液の中和不要。
使用方法
保有水量にたいして20%~30%。洗浄時間は8時間~36時間(シリカスケールは頑固で除去しにくいので、多少時間がかかります。)直接、クーリングタワーに投入して洗浄開始。
1缶(20kg)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
薄めて使用するタイプの、広くまけてお得なコケ駆除剤。家周り、駐車場などに発生したコケをすばやくしっかり枯らす。食品添加物由来の成分を使用。
剤形
液剤(原液)
適合場所
空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、コケが生えた場所
成分
脂肪酸類
散布面積(m2)
27~53(約8~16坪)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合作物
非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤。※農薬として使用することはできません
農耕地/非農耕地
非農耕地用
1本(200mL)
¥839
税込¥923
当日出荷
仕様
浸透力が強い鉄錆、カルシウム除去剤。 鉄錆、カルシウムスケールの除去に。 浸透力が強く、洗浄が早いです。 酸性のため中和処理が必要です。 標準使用量…保有水量に対して10~50%投入し1~4時間(目安)循環洗浄してください。20kg
1個(20kg)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷