- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ラティス/デッキ/オーニング
- 赤 煉瓦のおすすめ人気ランキング
赤 煉瓦のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「赤 煉瓦」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レンガ」、「レンガブロック 軽量」、「ダイキ ブロック」などの商品も取り扱っております。
明治時代より受け継がれる、日本の伝統レンガ。
用途和風から洋風の外壁や花壇作りに。
材質
粘土と土
無焼成で作るためCO2を削減し、また製造工程でのゴミ・排水がゼロのためエコ。
種別
レッド
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
198×98×50
使用量
1m2敷くのに約50個必要
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質
コンクリート
無焼成で作るためCO2を削減し、また製造工程でのゴミ・排水がゼロのためエコ。
質量(kg)
約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約198×98×50
使用の目安
1(mm2)敷くのに約50個必要
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質
コンクリート
質量(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×60
1セット(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質
本体・粘土
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
262×240×11
TKG品番
9-0962-0601
TKG品番(2017)
6-0850-0601
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
SBR
色
黒
硬度
60°±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐火煉瓦です。窯を作る時に使用します。
用途工場の高温で作業するときや、DIYまで幅広く使用できます。
厚さ(mm)
65
寸法(mm)
230×114
1箱(5枚)
¥3,500
税込¥3,850
11日以内出荷
面を押す力実験器(レンガ型)(注文コード:28563484)の補充部品です。
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。
材質
コンクリート
質量(kg)
13
タイプ
180型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×180×180
1個
¥748
税込¥823
6日以内出荷
ストレートとアールを組み合わせて、色々な形の花壇が出来ます。
用途DIY、花壇作り、ガーデニングに。
材質
コンクリート
質量(kg)
5.3
タイプ
ストレート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
486×59×150
透水性を持った、インターロッキングです。
玄関のアプローチやお庭の敷材として、お使いいただけます。
色とサイズに種類がありますので、組合わせて施工できます。
用途玄関へのアプローチやお庭の敷材に
材質
コンクリート
質量(kg)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約230×115×30
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。
建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。
圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度
(設計基準)50N
関連資料
寸法参考図(0.1MB)
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。
質量(kg)
約7.8(1個あたり)
タイプ
150型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×150
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
花壇の縁をシックに彩ります。
プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽チン。
使用方法
中が空洞で軽めの設計になっております。根元部分を土に埋めていただき、固定して使用して頂くことをおすすめします。
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
色
ブラウン
化学組成
SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13%
耐熱温度(℃)
1200
仕様
【耐火度】SK-19
メーカープラスチック製四角コンクリートボックスの中仕切りに使用します。