- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ブルーシート・UVシート類
- 赤いシートのおすすめ人気ランキング
赤いシートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新142件の「赤いシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シート」、「水かき」、「カラー シート」などの商品も取り扱っております。
オレンジ色なので、ブルーシートとの分類分けや、目立つ必要性のある場所での養生に最適です。
用途機械カバー、養生用シートなど。
形状
折りたたみタイプ
色
オレンジ
厚さ
#3000
材質(シート)
ポリエチレン(PE)
伸度(%)
縦19.6、横17.5
引裂強度(N)
縦150、横104
引張強度(N/50mm)
縦683、横600
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメピッチ(cm)
90
ハトメ内径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハトメ
アルミハトメ
弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として
幅(mm)
500
材質
発泡ポリエチレンフォーム
弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として
幅(mm)
500
長さ(mm)
500
材質
発泡ポリエチレンフォーム
暗記用マーカーを引いた部分に重ねると隠れます!環境に優しい再生PET樹脂100%使用。
用途下敷き
材質
再生PET
色
赤
サイズ
B5
質量(g)
42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×0.6×250(B5サイズ)
1枚
¥129
税込¥142
当日出荷
♯4000相当の厚手タイプ。
ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。
更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安)
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい!
3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。
仕様
ハトメ付き
材質
ポリエチレン
色
シルバー
厚さ
#4000
ハトメピッチ(mm)
約900
伸度(%)
タテ約19.1×ヨコ約20.5
引張強度(N)
タテ約1010×ヨコ約1120
ハトメ内径(mm)
12
特性
耐候
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
明るい所で鮮やかに見えるシートの為目立たせたい所や危険防止に
幅(mm)
130
長さ(m)
5
適合機種
PM-100、CPM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、CPM-100HⅡ、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP
タイプ
蛍光
使用場所
屋外
レインボー色に見える為POP、車、ウインドー等の装飾に
タイプ
プリズム
適合機種
CM-200、LC-200KC、LC-200C
幅(mm)
230
長さ(m)
5
使用場所
屋外
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度!
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安)
織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
種別
ポリカハトメ
材質
(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン
色
ブルー
厚さ
#3000
引裂強度(N)
タテ約227、ヨコ約229
引張強度(N)
タテ約727、ヨコ約690
ハトメ内径(mm)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
お花見や海水浴などの行楽やキャンプなどのアウトドアに多目的に使用できます。
用途行楽、キャンプ、養生作業
呼び寸法(縦×横)(m)
2.7×3.6
仕上り寸法(縦×横)(m)
約2.55×3.5
材質
ポリエチレン
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
材質
ポリエチレン
色
青
密度(kg/m3)
64
25%圧縮硬さ(MPa)
0.09
文字の上から塗る青色マーカーと、文字を書き込むオレンジ色のペンが1つに。
用途暗記学習に
商品タイプ
使い切り本体
インク
水性染料
インク色
青・オレンジ
タイプ
ツイン
線の太さ
中字角芯/細字
線幅(mm)
3.5/0.35
ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、各種工作素材として適しています。
材質
エンビ
#3000相当の、厚くて防水タイプ。
コンパクトで棚置きしやすい。
ブルーシートは全てハトメがあります。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
厚さ
#3000相当
色
青
形状
折りたたみタイプ
材質
(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン
ハトメ内径(mm)
Φ約12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
山間部やカモフラージュ用として最適なシートです。
用途山間部などでの景観美観用保護養生カバー。
材質(シート)
ポリエチレン(PE)
引裂強度(N)
:縦140N。横90N
耐久性(年)
約1
材質(ハトメ)
アルミ(内径:12mm)
ハトメピッチ(cm)
90
引張強度(N/cm)
縦683N/5cm。横600N/5cm
RoHS指令(10物質対応)
対応