赤外線 中継機のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
104件の「赤外線 中継機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usb 電源スイッチ」、「USB赤外線リモコンキット」、「赤外線リモコン受信モジュール」などの商品も取り扱っております。
リモコン信号を中継して隠れたAV機器を操作 AV機器を収納したままリモコンを操作できる
付属品 取扱説明書兼保証書、受信機取り付け用両面テープ ブラック 質量(g) 38 ケーブル長(m) USB端子 - 受信機:約1.4、受信機 - 送信機:約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 受信機:約14×33×20、送信機:約8×15×7 適合機器 赤外線リモコン対応機器(テレビ、ブルーレイ・DVDレコーダー/プレイヤー、オーディオ機器など)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

本体質量(g) 65 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 58×129×30(取付プレート含む)、76×129×33(防雨カバー含む)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ビット・トレード・ワンUSB接続 赤外線リモコン 【完成品】
パソコンから家庭用機器を制御できるだけでなく、家庭用リモコンからもパソコンの制御ができる、USB接続の赤外線リモコンキット。 操作の設定は無償でダウンロードできるパソコン用設定ツールを使用。 基板には切り込みが入れてあり、清涼菓子の容器をケースとして利用可能(一部穴あけ加工をする必要があります)。
セット内容 制御基板、部品セット、マニュアル 対応OS Windows7、Vista、XP 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 27×67×8(突起部・配線を除く) 対応フォーマット 家電協/NEC/ソニー/三菱フォーマット 入出力 赤外線LED/赤外線受光モジュール 関連資料 説明書 メーカーコード対応表 PC接続 USB(A-miniBタイプ別売)
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス中継器
トラスコ品番 836-2042 セット内容 取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本 幅(mm) 116 高さ(mm) 120 質量(g) 450 品名 中継器 奥行(mm) 36.5 電源(V) AC100V 電源 AC100V 消費電力(W)(50/60Hz) 0.5~0.8
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

ビット・トレード・ワン赤外線リモコン受光USBアダプタ
赤外線リモコン受光USBアダプタは赤外線信号を使って、PCに任意のキーボード入力が可能なデバイスです。 コンパクトな設計とゆとりをもったケーブル長で設置場所を選びません。 汎用的な赤外線リモコン信号に対応し、最大20パターンの信号にそれぞれキーコードを割り当てることが可能です。 本体に保存した設定はメモリに保存され、ソフトウェアやドライバ無しに他のPCでも動作します。
セット内容 モジュール一式/USBケーブル 質量(g) 約60 ケーブル長(m) 受光部:約3 対応OS Windows 10/8/7/Vista/XP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×50×20(受光部除く) インターフェース USB miniB 対応フォーマット 家電協/NEC/SONY/三菱
1個
4,369 税込4,806
7日以内出荷

ご家庭にあるテレビやビデオなどのリモコンの好きなボタンを登録して、リレーを操作することができる赤外線リモコン受信機です。外部に接続した機器をON/OFFするリレーを2個搭載しており、ボタンを押している間だけONする「連続出力モード」 、ボタンを押すごとにON→OFF→ON→・・・と切り替わる「反転出力モード」の2つのモードを選んで組み立てることができます。さらに送信機用の部品と基板もセットしており、これを簡易の小型の送信機として使うことができます。 【カスケード接続が可能】 複数台の受信機を使用し、親機となる受信機のみに赤外線受光モジュールを取り付け、電源と赤外線受光モジュールの信号を共通にすることでリモコンに対応するリレーの数を増やすことが可能です。
種類 工作キット 使用距離範囲(m) 約5 受信可能距離 約±30度 基板寸法(mm) 受信機側/50×70、送信機側/20×70 接点容量 AC100V・3A DC28V・3A 消費電流(mA) 受信機側/6(待機時)、80(リレーON時)、送信機側/0.1以下(待機時)、約20(動作時平均) 電源電圧(V) 受信機側/DC9~13(安定化不要)、送信機側/DC3-4.5(要安定化) 周波数 (中心)約38kHz 再生紙使用マーク 適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


パソコンから家庭用機器を制御できるだけでなく、家庭用リモコンからもパソコンの制御ができる、USB接続の赤外線リモコンキットの完成品。 操作の設定は無償でダウンロードできるパソコン用設定ツールを使用。 基板には切り込みが入れてあり、清涼菓子の容器をケースとして利用可能(一部穴あけ加工をする必要があります)。
セット内容 制御基板、マニュアル 対応OS Windows7、Vista、XP 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 27×67×8(突起部・配線を除く) 対応フォーマット 家電協/NEC/ソニー/三菱フォーマット 入出力 赤外線LED/赤外線受光モジュール 関連資料 説明書 メーカーコード対応表 PC接続 USB(A-miniBタイプ別売)
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線リモコンにより離れた所から電気器具をON/OFF。 コンセントに受信機を差し込み、使用する電気器具のプラグを受信機に差し込むだけですぐ使えます。 最大800Wまで使用可能。 換気扇・電気スタンドなどに使用できます
質量(g) ≪受信機本体≫約88≪リモコン送信機≫約33 外形寸法(mm) ≪受信機本体≫幅58×高さ89×奥行29(電源プラグを除く)≪リモコン送信機≫幅45×高さ132×奥行14 入力 AC100V 容量(W) 最大800まで(最大電流8A以下) 使用電池 単4形乾電池×2本(別売) 有効距離(m) 約5(障害物のない場合) 取扱説明書 (0.73MB)
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

仕様 接続可能容量 LED器具2台~200VAまで LED電球3灯~200VAまで 蛍光灯20~100Wまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形 2灯まで 白熱灯20~200Wまで、リモコン付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。リモコン壁付リモコンスイッチ 材質 プラスチック 白 寸法(mm) 幅70×高120×埋込穴51×74×埋込深40××出10 質量(kg) 0.2
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。 様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
仕様 送信器・発信器使用台数/30台 質量(g) 約500 消費電力(W) 6以下(AC100V時) 定格電圧(V) AC100、DC12 出力点数 1出力 消費電流(mA) 130以下(DC12V時) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 出力仕様 【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

USB機器とパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、リモコンでUSB機器の電源供給を調整/入/切できます。赤外線リモコンで離れた場所からUSB機器を入/切できて重宝します。USBファンの速度を調整したい場合や、USBライトの入/切をしたい場合に便利です。(データ線を使用する機器には対応しません。) 。最大12段階の調整ができます。
仕様 コントロール調整:最大12段階 セット内容 本体、赤外線リモコン、リモコン用ボタン電池 (CR2025) (取付済) ブラック コネクタ形状 USB Standard-A オス、USB Standard-A メス コントロール 電源:PMW方式 ケーブル長(cm) 約50
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ON/OFFスイッチ付きType-C充電ケーブル 約90cmです。 ケーブルを抜かずに電源のON/OFFが出来るのでRaspberryPi4に最適です。 USB2.0 5V/3Aまで対応 USB PD 非対応
ブラック 規格 最大5V/3A通電、データ転送非対応 スイッチ 電源ON/OFF ケーブル長(m) 0.9 コネクタ形状 Type-Aオス - Type-Cオス ケーブル長(cm) 90 特性 パワーデリバリー対応 USBタイプ USB2.0 変換タイプ オス - オス
1個
999 税込1,099
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスリモコンスイッチ DR-243T
送信機は操作性重視の設計 人の手にフィットしやすい形状の送信機
質量(g) 約25 電源電圧 コイン型リチウム電池CR2032 チャンネル数 2CH 使用周囲温度(℃) -10~+50 到達距離(m) 約40(最大) 電池寿命 1日2回で1年以上 操作回数 3点 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 電波型式 特定小電力ワイヤレス
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

付属品 USBケーブル(1m)×1、LR5000用ユーティリティ(CD-R)×1 トラスコ品番 408-4217 適合機種 LR5000シリーズ 質量(g) 43 電源 DC5V(USBバスパワーで動作) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 83×61×19 機能 データミニとパソコンを接続。データミニ→パソコンへデータ転送。パソコン→データミニへ設定・時計転送 使用温湿度範囲 0~40℃、80%RH以下(結露しないこと) 保証期間 1年 通信機能 ロガー部/赤外線通信。PC部/USB2.0準拠、Full Speed対応、シリーズミニBレセプクル 定格電力(VA) 最大0.5 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

接点信号4点を無線伝送する装置です。 省配線で設備の増設・変更にも柔軟に対応でき、現場に適したシステム構築ができます。 送信距離延長用に最大4台の中継器を介し、受信器と通信できます。
用途装置・機器の動作を遠隔監視、可動部や移動体の計測・監視、計測結果を複数箇所で監視、配線の制約がある箇所 電源(V) AC100(50/60Hz)(専用アダプタ使用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 81×113×36(アンテナ部をのぞく) 構成 送信器1台 対 受信器 最大4台(中継器 最大4台) 伝送距離(m) 屋内:約100、屋外:約200(使用環境により異なる)
1箱
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤレス通信で報知機器を制御 乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。
相対湿度 90%RH以下 (結露なきこと) 耐振動(m/s2) 加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010) 取付方向 正方向 取付場所 屋外、屋内 保護等級 IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 267×76×85(取付足含まず) 適合規格 RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵
1個
特価
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)