- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- 赤外線ライトのおすすめ人気ランキング
赤外線ライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新593件の「赤外線ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「赤外線照明」、「不可視赤外線投光器」、「赤外線 投光器」などの商品も取り扱っております。
防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約20~100m先まで有効です。
仕様
防水:屋外使用可能(水没不可)
付属品
設置用ビス一式
寸法(mm)
約85×115×75
質量(g)
約400
電源(V)
DC12_1A
センサー
光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)
波長(nm)
赤外線:850
使用環境
(温度)'-20~50、(湿度)10~80
到達距離(m)
目安:20~100
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約5~20m先まで有効です。
付属品
設置用ビス一式
質量(g)
約200
電源(V)
DC12_1A
センサー
光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)
寸法(Φ×mm)
約65×50
波長(nm)
850(赤外線)
使用環境
(温度)-20~50、(湿度)10~80
到達距離(m)
5~20(目安)
使用場所
防水:屋外使用可能(水没不可)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温
全長(mm)
185
口金
E26
定格寿命(時間)
6000
ガラス球径(mm)
127
定格入力電圧(V)
AC100~240
プラグ
(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)
50/60
防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約10~30m先まで有効です。
仕様
防水:屋外使用可能(水没不可)
付属品
設置用ビス一式
寸法(mm)
約Φ65×60
質量(g)
約180
電源(V)
DC12_1A
センサー
光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)
波長(nm)
赤外線:850
使用環境
(温度)'-20~50、(湿度)10~80
到達距離(m)
目安:10~30
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
TGK品番
257-68-03-01
適合機種
赤外線水分計FD-600/610用赤外線ランプ
定格消費電力(W)
185
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
赤外線ランプはフェイシャルやボディへの部分照射用のランプです。
消費電力(W)
175
携帯、持ち運びに便利です。
タイプ
現場用スコープ
材質(レンズ)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
IR(赤外線)。通常の化学発光体と異なり、赤外線を発します。赤外線が見える専用ゴーグルを通して見ると光を確認できます。夜間のサバイバルゲームでも人気の商品です。
材質
PE
寸法(mm)
15×155
質量(g)
23.4
発光時間(時間)
8
1本
¥430
税込¥473
翌日出荷
常時点灯/消灯/明暗&人感センサーの3モードに切り替え可能です。
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
配線不要の乾電池式です。別売のACアダプターの使用も可能です。
電球の種類
LED
質量(g)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×46×80
光源
高輝度白色LED×3灯
使用電源
単3形乾電池×3本(別売)
電池寿命(連続時間)
待機時:約150日間自動点灯、約60日間(1日10回点灯時) 常時点灯:約35(アルカリ乾電池使用時)
点灯方式
常時点灯/明暗&人感センサー
光源色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
屋外・屋内用
トラスコ品番
805-2878
材質
アルミダイカスト
色
赤
質量(g)
530
口金
E26(適合)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
0.75
口出線(mm)
200
適合ランプ
赤外線電球IR125~375W
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。
長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)
0.2
寸法(mm)
Φ30×100
質量(g)
87
電源
単4電池3個
波長(nm)
375
アズワン品番
2-3772-01
照射量(μW)
(UV)3000
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
・高い近赤外線感度
可視光のほか、近赤外線においても高感度で、近赤外線画像の取得用途に最適です。
より近赤外線画像の取得に対応した、可視カットフィルタ内蔵モデル(ARTCAM-130HP-NIR-WOM)もラインナップしております。
・高画質
130 万画素の高画質で 8fps での出力が可能です。
・USB2.0 インターフェイス採用
PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。
・小型・軽量
小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。
また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。
・ROI(Region Of Interest)機能
CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。
任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。
質量(g)
110
種類
カメラ本体
電源電圧
USBポートより給電
センサー
浜松ホトニクス
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×47×41.7
シャッター
グローバル
検出波長
380~1000nm
撮像素子
CMOSセンサ
カラーモード
カラー
画素数
130万画素
RoHS指令(10物質対応)
対応
画素ピッチ(H×V)(mm)
1280×1024
フレームスピード(fps)
8
レンズマウント
Cマウント
撮像画積(mm)
9.427×7.578
仕様
自動点滅器内蔵
周波数(Hz)
50/60共用
電源(V)
100~242
平均演色評価数(Ra)
75
保護等級
IP44
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
60000
L-711の赤外線仕様ライトです。
ピーク波長が950nmのLEDを使用。
940~960nmの波長域での観察に適しています。
調光機能付。(10~100%まで無段階)
質量(g)
150
消費電力(W)
8
定格電圧(V)
DC12(ACアダプター付)
レンズ径(Φmm)
27.5~60
LED
赤外PowerLED 24個
LED寿命(時間)
約50000※使用環境により異なります
RoHS指令(10物質対応)
対応
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
91×31(突起物含まず)
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。
幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに
消費電力(W)
5
付属品
充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売)
材質
本体:アルミ、レンズ:PC
規格
IP65
電源
充電池(3.7V/2600mAh)
本体寸法(mm)
190×56×36
本体質量(g)
310
波長(nm)
390~405
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
リチウム電池 2600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間
約4.5時間
取扱説明書
(3.7MB)
照射量(μW)
1040
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
4段階調光と点滅機能があり、合計20通りの点灯モードが選択できます。
赤外線は肉眼では見えません。ナイトスコープ等を併用して下さい。
ヘルメットアダプター、ヘッドバンド付属
使用電池
CR123Aリチウム電池×1本(付属)又は単3アルカリ電池×1本(別売)又は単3リチウム電池×1本(別売)
電球の種類
LED
特殊用途
防浸
材質
ポリマー樹脂
エスコ品番
EA758SE-20
寸法(mm)
52×27×76(H)
質量(g)
68(電池含)
タイプ
散光
機能
点滅機能付
光源
C4白色LED球1個、赤外線LED球1個(880nm)、赤色LED球1個(630nm)、青色LED球1個(470nm)
電池寿命
約6時間(CR123A、単3リチウム電池)、約2時間(単3アルカリ電池)
防水仕様
IPX7(水深1m30分間防水)
明るさ(Lm)
55・1175cd(CR123A)、47・1000cd(単3アルカリ電池、リチウム電池)
照射距離(m)
69(CR123A)、63(単3アルカリ電池、リチウム電池)
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。
耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)
0.8MAX(無負荷時)
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
センサー
(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス
遅延時間
(センサー)3~6秒
動作温度(℃)
-10~50
最大負荷(W)
白熱灯:300、蛍光灯:45
防水性
防滴型
1個
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
IR-LED を使用した多様な照明ラインアップ
【赤外照明とは】
赤外は可視光の赤色より波長が長く、ヒトの目では見ることができない光です。
赤外は可視光の赤色と比べて、散乱率が低く透過率が高いため、印刷柄や液体を透過させた撮像に利用されています。
【赤外LEDのメリット】
LEDによる赤外光は、特定波長域のみのエネルギーのため、ハロゲンに比べると照射熱が極めて少なく、熱によるダメージを対象物に与えにくい性質があります。
用途表面柄をキャンセルしての外観検査/液体を透過させて内部の異物を検査/分光反射率の違いによる各種検査/パックされた食品の中身の検査 など
電源
PD3、PSB、POD
照光種別
直射光
発光色
赤外
光源
赤外線
照射方式
垂直投光