赤外線ランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
187件の「赤外線ランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「赤外線ランプ 250w」、「加熱ランプ」、「赤外線 投光器」などの商品も取り扱っております。
赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温 全長(mm) 185 口金 E26 定格寿命(時間) 6000 ガラス球径(mm) 127
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TGK品番 257-68-03-01 適合機種 赤外線水分計FD-600/610用赤外線ランプ 定格消費電力(W) 185 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

屋外・屋内用
トラスコ品番 805-2878 材質 アルミダイカスト 質量(g) 530 口金 E26(適合) キャブタイヤケーブル(mm2×m) 0.75 口出線(mm) 200 適合ランプ 赤外線電球IR125~375W
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

赤外線ランプはフェイシャルやボディへの部分照射用のランプです。
消費電力(W) 175
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒランプ(旭光電機工業)保温球
観葉植物、温室園芸、小鳥や小動物の保温用品です。強化ガラスを使用し、割れにくい設計です(水をかけないでください)。
定格電圧(V) 100 質量(g) 110 全長(mm) 145 定格寿命(時間) 4000 仕上 硬質ガラス 径(Φmm) 80 口金 E26
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質 セラミック 電圧(V) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V) 110 仕様 防雨プラグ付 材質/仕上 アルミダイキャスト製 芯数 2 電線仕様 VCT1.25×12A 電源タイプ 電源コード式 耐水性 防雨タイプ 使用場所 屋内・屋外兼用 電球の種類 白熱電球 特殊用途 防雨
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホットさせるあたたかさ。 作りたてのおいしさを、いつまでもそのままに。 保温機能+明るい照明で店頭での演出効果抜群!
消費電力(W) 185 電源(V) 単相100 付属品 18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×300×530
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

従来のワイドヒーターの特長を活かし、新たに使いやすさと安全性を追求したモデルです。グリップ一体式となったスイッチ機能やPSE法に適合した安全ガード・専用メッシュガードを施した親切設計となりました。 また、ワイドヒーター専用温風キットもそのまま取り付けることができる上、専用スタンドにも簡単に取り付けられるグリップシューも装備しました。 縦・横自由に回転、丈夫になった首振り機能
質量(g) 450 電流(A) 8 電源(V) 単相100 定格電力(W) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類 レフ球 使用場所 屋外用 電源タイプ 電源コード式 付属品 電球 1個 定格電圧(V) 100 耐水性 防雨タイプ 芯数 2
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

背面:オープン。 前面の角は曲面になっているので、中身が見やすくなっています。
TKG品番 9-0826-0201 付属品 ケーキバット16インチ1枚 高さ(mm) 520 奥行(mm) 320 間口(mm) 430 電源(V) 単相100V 消費電力(W) 250(赤外線ランプ)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷


コンパクトでフレキシブル。 場所をとらないのであらゆるスペースに作業が可能。 高さ調整もレバー式を採用し、スムーズに昇降操作を行えます。
電源 単相200V 20A 電源コード(m) 5 プラグ 3P(アース付き) タイマー 60分タイマー×1 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射範囲 684(W)×140(H)mm
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カウンターに取付けて使用します。
材質 (フード)アルミ製 全長(mm) 1245 質量(kg) 4 径(Φmm) (フード)165 ランプ 赤外線/単相100V、250W TKG品番 9-1649-0801 TKG品番(2017) 6-1455-0801
1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷

防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約20~100m先まで有効です。
仕様 防水:屋外使用可能(水没不可) 付属品 設置用ビス一式 寸法(mm) 約85×115×75 質量(g) 約400 電源(V) DC12_1A センサー 光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX) 波長(nm) 赤外線:850 使用環境 (温度)'-20~50、(湿度)10~80 到達距離(m) 目安:20~100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

クリップ式で棚や柱に取付けられ、お好みの方向に照射できる、クリップスタンドです。 ソケット下~支柱先端まで:約8cm。100Wまで。
仕様 6A形式、2mコード、中間スイッチ付き 口金 E26
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

消費電力(W) 125×2 電源(V) 単相100 付属品 18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×450×530
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷


ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、485・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。 材質 本体:ステンレス カサ:アルミ製(シルバーメタリック) 寸法(mm) 355×450×H485 電源(V) 単相100 消費電力(W) 250W×2
1個
70,980 税込78,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用場所 屋外・屋内用 適合 (ガード)GS6 材質 アルミダイカスト 質量(g) 790 口金 E39 芯数 2 口出線(mm) 1800 適合ランプ RF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)