- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- 赤沼式比重計のおすすめ人気ランキング
赤沼式比重計のおすすめ人気ランキング
2025/12/19更新95件の「赤沼式比重計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浮ひょう」、「比重計 液体」、「軽油比重計」などの商品も取り扱っております。
全長(mm)
300
海水の塩分測定用います。
標準温度は15度です。
全長(mm)
300
用途海水の塩分測定用
目盛範囲
1.000~1.030
全長(mm)
280
材質
ガラス・鉛
海水の塩分測定用に用いられます。
全長(mm)
L280
最小目盛
1/1重 ボーメ度
全長(mm)
200
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
材質
ガラス・鉛
全長(mm)
約160
タイプ
小型
最小目盛
0.002
一般的に使用されている比重計です。
大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
海洋調査・漁場調査・養殖場などの 海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に最適な海水濃度専用のモデルです。 自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲
海水濃度:0~100‰、海水比重:1.000~1.070
測定精度
海水濃度±0.2‰(繰り返し性:±0.1‰)。海水比重±0.001(繰り返し性:±0.0005)。(10~30℃)自動温度補正
防水保護等級
JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
質量(g)
100
外形寸法(mm)
33×33×204
最小目盛
海水濃度:1‰、海水比重:0.001
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002
最小目盛
0.002
目盛範囲
1.300~1.360
仕様
19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002
TGK品番
801-53-42-11
番号
11
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
一般的に多数使用されている高精度の比重計です。全長 300mm 最小目盛 0.001。親ボーメ付
最小目盛
0.001
目盛範囲
1.660~1.720
仕様
19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002
TGK品番
801-53-42-17
番号
17
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷