赤色LEDライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
994件の「赤色LEDライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レッドライト」、「赤色LED」、「赤色懐中電灯」などの商品も取り扱っております。
不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に! ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!​​​​​​​ 日本の企業が品質管理!信頼の安心品質! ソーラーパネル付(充電式)の防犯ダミーカメラ! 電池交換不要の安心設計! 付属の充電式ニッケル水素電池(単3形2個)は、ソーラーパネルを介して充電され、昼夜関係なくLEDライト(1灯)が常時点滅し、本物の防犯カメラが作動しているように見せかけ、不審者を威嚇します。 暗視タイプのデザインで、暗闇でも撮影しているようにみせかけ、夜間も不審者を侵入しにくくさせます。 ・住まいや駐車場・お店などに設置することで手軽に防犯対策! ・本物志向のケースを採用でプロでも判別困難! ・赤外線暗視カメラ風のリアルなデザインで不審者を威圧! ・昼夜関係なくLEDライトが常時点滅し本物の防犯カメラが作動しているようにみせかけます。 ・配線の手間がなくネジ留めするだけの簡単設置でお手軽防犯対策!
用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に セット内容 ダミーカメラ本体、ネジ×3本、アンカー×3本、単3形充電池×2本、日本語取扱説明書、保証書 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 本体:約132×60×64、ブラケット:約114×74×74 ホワイト 質量(g) 約235 電源 ソーラー(単3形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電 光源 赤色LEDライト(1灯) 材質(レンズ) プラスチック 設置場所 屋外(軒下防滴)/屋内 動作温度範囲(℃) -10~40
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

天体観測時に使用する赤色のLEDライトです。 目に優しい赤色ライトで、星座早見盤などを確認しながら夜空の星を観察するのに最適です。
電源 単3電池×2 寸法(Φ×mm) 39×153
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。 UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。 IPX8の防水機能付きで便利。
用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。 キズや汚れの見つけ出しに。 目に見えにくい汚れの発見に。 材質 アルミ ブラック 質量(g) 約119(電池含む) 寸法(cm) 約2×2.45×15.4 波長(nm) 365 電池 単3形乾電池×2本(電池別売) 電池寿命(連続時間) 約30分 連続点灯時間 アルカリ乾電池使用時:約30分 強度 UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm) 防水性 IPX8 取扱説明書 (0.6MB) 電球の種類 紫外線LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に 材質 ABS樹脂 電源 単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売) 記録媒体 32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6.2×5.4×13.9 電池寿命 センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月 画素数 CMOS-30万画素
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
付属品 クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付 エスコ品番 EA758SG-2 寸法(mm) Φ15×135 質量(g) 44(電池含) タイプ 散光 機能 1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様 光源 LED球 照射モード 点灯 電池寿命 約6時間15分 照射距離(m) 約64 特殊用途 防滴
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

明るく鮮やかな赤色発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ41cmのショートタイプです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単3電池2本(別売)使用
寸法(mm) 最大径41×長さ450(フック部分は除く) 質量(g) 140(電池除く) 光源 LED6個 使用電池 単3形乾電池×2個(別売) 明るさ(Lm) 18 防水性 IPX3 散水に対して保護する(JIS C 0920より)
1個
769 税込846
当日出荷

LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。 赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール。 夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。 バンドタイプなので、腕や足首などに巻きつけるだけで簡単取り付け。 雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g) 約28(電池除く) 使用温度範囲(℃) 0~50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 383×32×15(最大値) 光源 赤色LED1灯搭載 電池寿命(時間) 点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります 使用電池 コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属) ライト種類 LED 防水仕様 防雨(IP×3)
1個
798 税込878
当日出荷

42個の赤外線LEDフラッシュライト採用。電気の無い場所でも単3電池8個で約7~8ヶ月待機動作します。液晶モニター採用でその場で映像、写真を確認できます。夜間でも赤外線センサー搭載で鮮明な写真や映像が撮れます。タイムラグ撮影ができますので、開花撮影、鳥の卵から雛の誕生などのドキュメント撮影も可能です。
電源 単3電池4個、または8個(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×55×140 画素数 最大200画素数 仕様 写真撮影サイズ:24MP/20MP/16MP/14MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1MP、映像撮影サイズ:1920×1080/1280×720/480×640/480×320/320×240/30fps
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

材質 本体:アルミニウム合金、オーリング:EPDM、レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm) Φ31×163 質量(g) 184(電池含) 光源 白色LED球、赤色LED球、緑色LED球(切替式)、※LED球に替球はありません。 電池寿命(時間) 約2(強)、約11(弱) 使用電池 単3×2本(テスト電池付属) 明るさ(Lm) 358(強)、35(弱) 防水性 IPX7 照射距離(m) 約190(強)、約57(弱)
1個
14,400 税込15,840
当日出荷

後から来る車にはっきりわかる安心ライト。 高輝度赤色LED3灯使用。 点灯/点滅 防水性(防雨形3級)
用途シートステイに。シートポストに。 発電方式 乾電池 材質 (電池ケース)ABS樹脂、(レンズカバー)PS樹脂、(ブラケット)PA樹脂 寸法(mm) 44×50×105 質量(g) 32 電池寿命(時間) 連続点灯/50、早い連続点滅/80、ゆっくり連続点滅/150 使用電池 単4形乾電池×2個(別売) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 50
1個
999 税込1,099
当日出荷

丸みを帯びた形とカラフルな6色展開が魅力のリア用セーフティライトです。 赤色LEDを搭載し、点灯、点滅の2モードをボタンひとつで簡単に操作できます。 連続点灯時間約30時間、連続点滅時間約100時間使用可能です。 ゴムバンドで固定する簡単な取り付け、工具不要でオーバーサイズにも対応します。
ライト種類 LED 付属品 CR2032×2個(モニター電池) 寸法(mm) 29×28 質量(g) 18(電池含む)
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

赤→緑→青の3色の順番で点灯・点滅を行なうポケットサイズのLEDシグナルライトです。
用途暗い工場内や夜間の移動や作業時に、自分の存在を回りに知らせます。機械等の運転状況確認用の点滅灯として仕様出来ます。 仕様 防滴仕様 付属品 ストラップ 材質(本体) アルミ 全光束(Lm) 3 使用電球 LED 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペン型の明るいLEDライト 35ルーメン、最大20時間点灯。 ノック式ON/OFF。 単4アルカリ乾電池2本使用(お試し用付属)
明るさ(Lm) (最大)35 仕様 高耐久性ステンレスケース、ノック式ON/OFF、ポケットにしっかり留まる丈夫なクリップ 付属品 単4アルカリ乾電池2本使用(お試し用付属) 本体質量(g) 15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 18×13×140 照射距離(m) 9 連続点灯時間(時間) (最大)20
1個
779 税込857
当日出荷

サンワダイレクトセキュリティカメラ
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ。写真画素数は最大4900万画素の超高解像度撮影が可能です。動画画素数は最大フルHDでの撮影が可能です。42個の赤外線LEDライトで、夜間でも明るく撮影できます。940nmの赤外線を採用。夜間に目立たず撮影できます。単三電池4本または8本で動作するので、電源の取りにくい屋外など場所を選ばず設置が可能です。3つの高感度PIRセンサー(人感センサー)を搭載。広範囲にわたり監視が可能です。動画画素数は最大フルHDでの撮影が可能です。スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます ※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP65防水設計。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
仕様 赤外線フラッシュ距離:12m レンズ f=3.18、F=1.6 センサー CMOS マイクロホン モノラル 波長(nm) (赤外線)940 インターフェース USBカードリーダーの機能のみ 解像度 【ビデオ】1920×1080P /30fps;1280×720P /60fps;848×480P /30fps; 720×480P /30fps; 640×480P /30fps;【静止画】24MP:6528×3672(ソフトウェア補間); 20MP:6144×3456(ソフトウェア補間); 16MP:5376×3024(ソフトウェア補間); 12MP:4608×2592(ソフトウェア補間); 8M:3840×2160(ソフトウェア補間); 5M:3702×1728; 3M:2304×1296; 1M:1280×720; インターバル 撮影:5秒~59秒、1~60分 スピーカー あり LED (赤外線LED)42灯 トリガー (速度)0.2秒 撮影枚数 連続10枚 フォーカス 固定 画素数 400万画素 画角 (対角)130度、(水平)120度 動作温度範囲(℃) -10~40高温環境下ではPIRセンサーの反応が悪くなります カメラ仕様 カメラ種別:トレイルカメラ 最低照度(Lux) 0 人感センサー 範囲120度(※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)、距離20m
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

仕様 検出範囲 = 380 mm。出力タイプ = NPN、PNP。光ファイバのタイプ = ガラス。応答時間 = 1 ms。ライトソース = 赤外線LED。電気的接続 = 4ピン、欧州規格、クイック切断、ケーブル。応答周波数 = 500 Hz。IP保護等級 = IP67。材質 = 強化熱可塑PET。電源電圧 = 10 → 30 V dc。長さ = 30.7mm。幅 = 12.2mm。動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

オーム電機LED誘導灯
明るく鮮やかな赤発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ53cmのレギュラーサイズです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単2電池2本(別売)使用
寸法(mm) 最大径41×長さ530(フック部分は除く) 質量(g) 約138(電池含まず) 光源 LED6個 使用電池 単2形乾電池×2個(別売) 防水仕様 IPX3(散水に対して保護する) 明るさ(Lm) 18
1個
979 税込1,077
欠品中

オーム電機LED誘導灯
明るく鮮やかな赤発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ74cmのロングサイズです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単2電池2本(別売)使用
寸法(mm) 最大径41×長さ740(フック部分は除く) 質量(g) 約170(電池含まず) 光源 LED10個 使用電池 単2形乾電池×2個(別売) 防水仕様 IPX3(散水に対して保護する) 明るさ(Lm) 26
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷


超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント
用途熱と動きを感知して自動で録画開始 形状 BOX型 寸法(mm) 110×90×55 質量(g) 172 電源 DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本(別売) ・ソーラーパネル(別売) 対応 デイトナ機能 使用電池 単三形アルカリ乾電池4本使用 動作温湿度範囲 -10~60℃/90%未満(結露無き事) 検知距離(m) 最大20(PIRセンサー) 防塵防水性能 IP65 撮影距離(m) 15 照度(Lux) 0 画素数 【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps 使用場所 屋外 照射距離(m) 10(赤外線) 待機時間 最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します 給電方式 ソーラーパネル付属セット 内蔵マイク 音声録音対応 赤外線ライト 不可視LED:夜間赤く光らない ストレージ microSDカード:最大32GB(録画用)
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力ペンライト ワイドビーム照射 腕のペンホルダ対応 ペンと近似サイズ
用途作業現場、暗い場所などの確認に 寸法(mm) 11×13×13.5×140(先端×中央×テール×全長) 全長(mm) 140 ブラック 電源 単4×2本 本体質量(g) 約22(電池抜き) 防滴構造 IPX4 明るさ(Lm) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約5.5~6 落下衝撃(m) 1
1個
3,798 税込4,178
当日出荷