赤表示灯のおすすめ人気ランキング

2025/12/09更新
1,240件の「赤表示灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 表示灯」、「赤色誘導灯」、「赤色灯 カバー」などの商品も取り扱っております。
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格電圧(V) AC/DC24 発光色 形状 取付穴径(Φmm) 22.3/25.5 光源 LED エスコ品番 EA940DB-91
1個
1,530 税込1,683
当日出荷

仕様 定格電圧 = 12 V ac/dc。パイロットライトの色 = 赤。カットアウト直径 = 22mm。電球タイプ = LED灯。取り付けタイプ = パネル取り付け。IP評価 = IP65。ターミナルタイプ = ねじ。。LEDtec LEDインジケータ. RS Pro LEDtec製品シリーズLEDインジケータは赤、緑、黄、青、白を明るく均質に発色させるマルチチップ技術を使用しています。このパイロットライトのパネル背面にはロックナット固定具及びスクリュークランプ端子が印加されているため、簡単に取り付け、接続することができます。LEDtec製品シリーズのLEDインジケータは従来の22 mm型パイロットライトに代わるモダンで効率の良い代替品です。. 標準的な白熱電球より高輝度 超低電力消費 温度範囲: -25 → 55 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷


タイプ 点灯、点滅/ブザーなし 動作種別 点滅無、ブザー無 外径(Φmm) 56 センサー タッチセンサ:なし 対応 (トランジスタ)NPN/PNP 光源 LED 取付場所 屋内 取付方向 全方向 点滅数(回/分) 60 音圧感度(dB) 88
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッタン(NITTAN)表示灯(表示灯本体)
定格電圧(V) AC/DC24 部品名称 表示灯本体 外径(Φmm) 95 主要材質 難燃性樹脂 使用環境温度(℃) -10~+50 定格電流(mA) 8.5
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷


高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状 取付穴径(Φmm) 30.5 光源 LED レンズ径(Φmm) 24 汚染度(使用環境) 3 衝撃(m/s2) 耐久性:500 振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 耐電圧(V/min) 充電部対アース間・異極充電部間:AC2000 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV) 6 保護構造 IP65(防油形) 保存温度(℃) -40~+80
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 定格電圧:24 V ac/dc 、 パイロットライトの色:赤 、 カットアウト直径:22.3mm 、 電球タイプ:LED灯 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 IP評価:IP66, IP67, IP69K 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 許容電流値:16 mA 、 パイロットランプの形状:丸型 、 パイロットランプ材質:ポリカーボネート 、 CCC、CE、UL. 小型シリーズLEDパイロットライト(次世代設計). 次世代の小型パイロットライトは、お客様の高まるニーズに適合するように開発されています。 これらのパイロットランプは、改善された漏洩と電流の保護性能を備え、より環境に優しいポリマーを使用しています。 このシリーズのパイロットランプは、最新の市場調査を参考にして、埋め込む際の深さを重要視して製造されているため、前世代の製品よりも小さくなっています。 これらの新しいパイロットランプは3 mm小さくなっています。 この新しいシリーズのパイロットランプは最高のIP等級を備えているので、過酷な環境でも機能します。 これらすべての機能を組み合わせることで、グローバルな舞台でも競争力を発揮します。. 特長と利点: 高いIP等級 パネルフロント保護:IP66 IP67 IP69 端子保護:IP20 主要な国際規格 多様なカラー - 赤、緑、黄、青、クリア UV安定化 サービス寿命: +/- 50,000時間 @ 25 ℃、40 → 70 %rh 動作温度: -25 → +85 ℃ 電流キャリア材質の難燃性 - V2(ハロゲン及びりんフリー) パネル厚: 1 → 6 mm ねじ止め端子PZ2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

屋内防雨兼用、保護等級:IPX3相当
定格電圧(V) AC/DC24 部品名称 フラット表示灯 外径(Φmm) 90 主要材質 自己消火性樹脂 使用環境温度(℃) -10~+50 定格電流(mA) 8
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)小型LED信号灯 DST‐300
デザイン性と視認性に優れた2灯タイプの小型LED信号灯
材質 カバー:樹脂、ベース:樹脂、取付板:SUS カバー:クリア、ベース:グレー 質量(g) 約260 電源電圧 DC12V~24V±10%(極性あり) 配線接続 リード線式 入力 【制御入力】 無電圧a接点(常時赤点灯、信号入力により切替緑点灯) 光源 赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd 消費電流(mA) 90以下(DC12V時)、50以下(DC24V時) LED色 赤色・緑色(ハイパワーLED、赤色・緑色各4個) 使用周囲温度(℃) -10~+50(結露・氷結なきこと) 設置場所 屋内・屋外(IP54相当:正方向取付時) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

1個
1,430 税込1,573
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED表示灯
ハイパワーLED 採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。 電源はDC12 ~ 24V のマルチ電源です。 2色(赤・緑)の表示を個別入力で点灯/点滅動作が可能な表示灯です。 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能です。 付属のネジで壁面への取付は簡単です。また、埋込スイッチボックス(1コ用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付ることができるコンパクトでスマートなデザインです。
用途警備のセット/リセット表示や警報表示として、設備監視時の異常表示として、在室/不在の表示灯として 仕様 【制御入力】無電圧a接点4入力(赤色:2入力 点灯/点滅、緑色:2入力 点灯/点滅)、優先順位:後入力優先 材質 (カバー・ベース)樹脂、(取付板)SPCC 質量(g) 約260 配線接続 リード線式 電源電圧(V) DC12~24±10% (極性あり) 光源 赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd 消費電流(mA) 160以下(DC12V時)、100以下(DC24V時) 使用周囲温度(℃) -10~+50(結露・氷結なきこと) 設置場所 屋内・屋外 (IP54相当:正方向取付時) 点灯色 赤色・緑色 (ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

形状 光源 LED 汚染度(使用環境) 3 使用周囲温度(℃) -20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 衝撃(m/s2) 耐久性:500 振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度 盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV) 6 保護構造 IP65(防油形) 保存温度(℃) -40~+80
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に 形状 丸形(金属リング) 取付穴径(Φmm) 30.5(+0.5~0) 光源 LED球 温度上昇 40K以下 強度 (端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃) -20~55 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 相対湿度 45~85% 耐温性 40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 耐衝撃(m/s2) 490 耐振動 10~55Hz、複振幅1.5mm 標高(m) 2000以下 保護構造 IP65防油形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


仕様 定格電圧 = 24 V ac/dc。パイロットライトの色 = 赤。カットアウト直径 = 22mm。電球タイプ = LED灯。取り付けタイプ = パネル取り付け。IP評価 = IP65。ターミナルタイプ = ねじ。。LEDtec LEDインジケータ. RS Pro LEDtec製品シリーズLEDインジケータは赤、緑、黄、青、白を明るく均質に発色させるマルチチップ技術を使用しています。このパイロットライトのパネル背面にはロックナット固定具及びスクリュークランプ端子が印加されているため、簡単に取り付け、接続することができます。LEDtec製品シリーズのLEDインジケータは従来の22 mm型パイロットライトに代わるモダンで効率の良い代替品です。. 標準的な白熱電球より高輝度 超低電力消費 温度範囲: -25 → 55 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷

1個
1,530 税込1,683
当日出荷


1個
6,598 税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)