- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 超 小型 アンプのおすすめ人気ランキング
超 小型 アンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新180件の「超 小型 アンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステレオミニアンプ」、「電力増幅器」、「パワーアンプ IC」などの商品も取り扱っております。
パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が1.8V~15Vと広いうえ、消費電流が少ないので乾電池での使用に最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしてご利用ください。
種類
工作キット
S/N比
78dB(IEC)
スピーカー
4Ω~32Ω
最大電力
(THD=10%)950mW×2(電源電圧9V、8Ω負荷、ステレオ時)、950mW(電源電圧6V、8Ω負荷、BTL(モノラル)時)
周波数特性
50Hz~135kHz(8Ω負荷・ステレオ時)
寸法(mm)
62×50×15(完成時、突起部含む)
消費電流(mA)
340(電源電圧9V、8Ω、ステレオ時)
電源電圧(V)
DC1.8~15
電流(mA)
(アイドリング)約7.5
入力抵抗
約45kΩ
再生紙使用マーク
適合
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。
パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。
ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。
電源パスコンと並列追加用パターンを準備。
主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。
タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
種類
工作キット
スピーカー
4Ω~8Ω
基板寸法(mm)
68×82
消費電流(mA)
(無信号時)約75(14V時)
電源電圧(V)
DC4.5~14
入力抵抗
約47kΩ
再生紙使用マーク
適合
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
このアンプは、マイク入力がついていないアンプでちょっとマイクを使いたい時や、マイク入力はついているがもう少しゲイン(利得)が欲しい時などに便利な、超小型マイクアンプキットです。マイクロホンの信号をパワーアンプの入力レベル(ラインレベル)まで増幅してくれます。電源電圧範囲もとてもワイド。ゲインは20dB(10倍)または40dB(100倍)に設定可能で、レベル調整用の半固定抵抗も実装されています。また、入力への高周波回り込み防止コイルも実装、通信機器への応用も容易です。パワーアンプ、テープデッキ、ビデオ等のラインレベル用などにも幅広くご利用いただけるアンプ回路です。
種類
工作キット
周波数特性
70Hz~40kHz(-3dB)
基板寸法(mm)
20×26
調整方法
(出力電圧レベル)半固定抵抗にて調整
消費電流(mA)
0.8(DC15V供給時)(乾電池(006P)連続使用約15日間)
電源電圧(V)
DC3~20
利得(dB)
40(1kHz,DC15V時)
定格入力
5.5mV(1kHz,DC15V時)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
マイク入力端子のないAV機器でマイク入力が可能。
入力端子はお手持ちのマイクロホンに合わせてΦ6.3標準プラグとΦ3.5ミニプラグ*が接続可能。
マイクロホンに合わせてモノラル/ステレオマイクに切り換え可能。プラグインパワーにも対応。
メタルボディ&コンパクトサイズ。
ACアダプター付属。
電源
DC9V(ACアダプター)
周波数特性
20Hz~20,000Hz(-3dB)
仕様
入力換算ノイズレベル:-110dBV(GAINがMINの時)、 -120dBV(GAINがMAXの時)
付属品
ACアダプター
質量(g)
約160(本体のみ)
消費電流(mA)
30(最大)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×70×92(突起部除く)
入力端子
マイク入力(Φ6.3mm標準ジャック/Φ3.5mm3極ミニジャック)
歪率(%)
0.05%(GAINがMINの時)、 0.2%(GAINがMAXの時)
出力端子
ライン出力(RCAピンジャック×2)
出力レベル
定格:-10dBV、最大:+2dBV(1kHz、T.H.D1%時)
許容入力
‐18dBV(GAINがMINの時最大)
利得(dB)
+20dB(GAINがMINの時)、 +50dB(GAINがMAXの時)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ヘッドホン端子のないAV機器でライン出力からヘッドホンモニターが可能。
音質重視設計。余裕の最大300mW+300mW出力。
ライン出力を無駄にしないスルー出力端子。クリップ部が回転し、衣服への装着や卓上への設置が可能です。
2台のヘッドホンの同時使用が可能。メタルボディ&コンパクトサイズ。
電源
DC15V(ACアダプター)
周波数特性
20Hz~20kHz(-3dB)
質量(g)
約160(本体のみ)
消費電流(mA)
300(最大)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×70×92(突起部除く)
歪率(%)
0.1%以下{1/2最大出力=150mW/ch(32Ω、1kHz)}
出力(mW)
300/ch( 32Ω、1kHz T.H.D 3%時最大)
出力端子
ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック×2)
SNR値
85dB以上(JIS-A)
入出力端子
ライン入/出力 (Φ3.5mmステレオミニジャック/ピンジャック×2)
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
好評のICステレオアンプ基板/MA-2380Aが、【キット】として登場しました。定番のオーディオパワーアンプIC「LM380」を2個搭載したステレオパワーアンプのキットで、最大出力は2.2W×2(12V4Ω負荷時)、ポータブルオーディオの外付けアンプとしてもお使いいただけます。デテントボリューム2個も付属。
種類
工作キット
付属品
デテントボリューム2個
出力
スピーカ(4~16Ω対応)×2
最大出力(W)
約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時)
入力
ラインレベル×2
電源電圧(V)
DC12(DC10~12可)
利得(dB)
電圧/約50倍(+34)
動作電流(mA)
約700(12V4Ω負荷時)、約400(12V8Ω負荷時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×45×16
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
電圧ゲインを20倍と200倍に切り替えることが可能で、様々な入力ソースに対応できる小型アンプです。ちょっとした実験でラインレベルの微小信号をスピーカで鳴らしたい時に重宝します。
種類
工作キット
高音質ステレオアンプを手軽に製作できる基板完成品
高音質アナログパワーIC「TDA7266」を採用
ドイツ「WIMA」社製フィルムコンデンサーなど高音質パーツで構成
放熱器標準装備
共立電子オリジナル商品
出力
5W+5W(8Ω):THD 0.2% 1kHz 8W+8W(8Ω):THD 10% 1kHz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×60×32
入力
ラインレベル
電源電圧(V)
DC10~14(推奨12)
関連資料
(0.9MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
解像度の高さに定評のある、高音質デジタルアンプを手軽に製作できるTA2020アンプキットデラックスバージョンの基板完成品。WIMAコンデンサ、オーディオアンプ用パワーインダクタDASM1620等、こだわりのオーディオパーツを惜しげもなく採用。フィルムコンデンサはドイツ生まれの高級オーディオ用コンデンサ「WIMA」を採用。電解コンデンサは「OSコン」。東光のデジタルアンプ用固定インダクタDASM1620シリーズを採用。オーディオ用金属被膜抵抗としてDALECMF-55を採用
種類
工作キット
基板寸法(縦×横)(mm)
60×100
高さ(mm)
24
機能
MUTE、FAULT、SLEEP
周波数特性
20Hz~20KHz(±0.5db)
出力
最大20W+20W(4Ω)
出力方式
BTL
電源電圧(V)
DC8.5~14.6(DC12推奨)
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
専用IC、LM380を使ったスピーカアンプです。電圧ゲインは手頃な約50倍、実験や組込などに幅広く利用可能です。
種類
工作キット
付属品
デテントボリューム×1
出力
スピーカ(4~16Ω)対応
最大出力(W)
約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時)
入力
ラインレベル
電源電圧(V)
DC12(DC10~12可)
利得(dB)
電圧/約50倍(+34)固定
動作電流(mA)
約350(12V4Ω負荷時)、約200(12V8Ω負荷時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×34×17
パワーアンプIC「LM380」を2個搭載したステレオパワーアンプです。ちょっとした実験に最適です。
種類
工作キット
出力
スピーカ(4~16Ω対応)×2
最大出力(W)
約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時)
入力
ラインレベル×2
電源電圧(V)
DC12(DC10~12可)
利得(dB)
電圧/約50倍(+34)
動作電流(mA)
約700(12V4Ω負荷時)、約400(12V8Ω負荷時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×45×16
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
マイクレベルの信号をラインレベルに増幅するアンプです。コンデンサマイクをご使用の場合はバイアス抵抗の取り付けが必要です。
種類
工作キット
適合
(入力マイク)ダイナミック/コンデンサ
電源電圧(V)
DC8~12
入出力
2ch(ステレオ)
出力レベル
ラインレベル
利得(dB)
電圧/約220倍(+47)固定
待機電流
約10mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×66×17
3.5mmミニジャックを用いた7.1フルオーディオ出力
光デジタルS/PDIF入力(パススルー)および出力
デュアルマイク入力
音量調節ボタン内蔵
フルデュプレックス録音・再生機能
アナログ再生・録音で44.1KHzおよび48KHz、またはSPDIFで48KHzのサンプリングレートをサポート
最大データ転送速度480 Mbpsに対応しており、高速USB 2.0対応のホスト インターフェース
用途内部拡張ができないノートパソコンなど小型システムに7.1オーディオサポートを追加。ノートパソコンやポータブルコンピューターに搭載されている既存オーディオ機能を交換またはアップグレード。光デジタル(S/PDIF)ケーブルでコンピューターをホームシアタのオーディオレシーバーに接続
セット内容
USB-オーディオ アダプタ、USBケーブル、1 - インストールCD、取扱説明書
長さ(mm)
100
色
シルバー
高さ(mm)
25
質量(g)
90
ケーブル長(m)
0.1
湿度(%RH)
20~80
保存温度(℃)
0~70
製品幅(mm)
60
動作温度(℃)
0~55
メス形状
USB Type-A[4ピン]、Toslink(SPDIF、光学式)、3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(2極)
変換タイプ
メス - メス
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
オーディオ信号をバランス(平衡)出力に変換し、高出力型オペアンプで駆動する、低価格で高音質のヘッドフォンアンプの完成品です。
仕様
ノイズ(EIA-A):12μV
電源電圧(V)
DC5[microUSB(B) コネクタ]
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
69×28×115(突起部を含みません)
周波数特性
5~96kHz(10mW時)
コントロール
コントロールノブ×1 (電源スイッチ付ボリューム機能)
歪率(%)
THD+N:0.016(10mW時)
動作電流(mA)
200(最大)
音声入力
Φ3.5mm ステレオミニジャック(3極)・入力インピーダンス 約10kΩ
音声出力
適合ヘッドフォン バランス駆動型ヘッドフォン(16Ω~)・出力ジャック Φ3.5mm 4極 TRRS / 先端から(L+,R+,L-,R-)
最大出力(mW)
100
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
96KHz / 24-bit Hi-Fi USBオーディオ
S/PDIFデジタル出力、AC3 (Dolby Digital)およびDTSパススルーサポート
5.1サラウンドサウンド サポート(Windowsのみ)
3.5mmヘッドフォン/マイクポート
4極TRRSヘッドフォン(マイクサポート付き)
ハードウェア音量つまみとBass/TrebleブーストEQスイッチ
LEDサンプルレートインジケータ
40cm USBケーブル同梱
用途コンピューターケースを開かずに、S/PDIFを介しコンピューターをホームシアターのオーディオレシーバーに接続。Ultrabookなど、内部的な機能拡張ができない小型システムにデジタル オーディオ サポートを追加。ノートパソコン等に内蔵されているオーディオ機能を交換またはアップグレード
長さ(mm)
47
色
ブラック
高さ(mm)
16
質量(g)
33
湿度(%RH)
10~90
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(4極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)メス
保存温度(℃)
0~70
製品幅(mm)
46
動作温度(℃)
0~60
ケーブル長(cm)
40.6
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]
メス形状
3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(4極)、3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)
変換タイプ
メス - オス
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
「TA2020」や「TPA3116」などを使ったDC12V仕様のパワーアンプに最適な電源基板完成品です。ショットキーバリアダイオードやオーディオ用電解コンデンサーなど高音質パーツを採用したオーディオ専用設計です。アナログ電源ならではの「ソフト&クリアな音」をお楽しみください。
出力電流(A)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×47×32
定格出力電圧(DC V)
12.5
1台
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
コンパクトながらマイク/ライン4系統とステレオライン1系統の計5系統のミキシングが可能。
ピン→標準変換プラグが2個付属。ステレオピン入力は計2系統まで対応。
ステレオミニジャックはプラグインパワー対応マイク専用入力。
マイク/ライン4系統にはトリムを装備。マイクからCD/MDプレーヤーまで入力調整が可能。
パンポット装備でL/R間の定位を自由に設定。
出力はステレオライン(ピンジャック)とヘッドホン(ステレオミニジャック)の2系統。
使う場所を選ばないACアダプター/電池の2電源対応。
付属品
ACアダプター、ピン→標準変換プラグ×2
質量(g)
約360(本体のみ)
電源
ACアダプター(DC12V、300mA)、または単3形乾電池×4
定格出力
-10dBV
周波数特性
20~20,000Hz(TRIM=MIN)、50~20,000Hz(TRIM=MAX)
消費電流(mA)
50(ヘッドホン 1mW 出力時)
電池寿命(時間)
約60時間(アルカリ電池使用時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
48×160×133(突起部除く)
入力端子
Φ6.3mm標準ジャック×4、Φ3.5mm3極ミニジャック×1、ピンジャック×2
出力端子
ピンジャック×2、Φ3.5mm3極ミニジャック×1
許容入力
+13dBV(TRIM=MIN)
定格入力
+10dBV(TRIM=MIN)、-50dBV(TRIM=MAX)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。
従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。
電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力
スピーカ、モノラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×50×160(アンテナ含まず)
消費電流(mA)
約35(ボリューム位置中間時)
使用電池
単3乾電池 × 2本(別売)
受信周波数
76 MHz ~ 108 MHz
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スピーカーにダメージを与える、電源ON-OFF時の不快なポップノイズを遮断します。
電源ON→約3秒後にスピーカー回路をONします。DC12V仕様デジタルアンプにおすすめ!
使い方は簡単で、アンプのスピーカー出力端子とスピーカーターミナルの間に挿入(接続)するだけです
種類
工作キット
作動時間(秒)
電源ON後約3
消費電流(mA)
約70
電源電圧(V)
DC12~14(推奨DC12)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×55×22
取扱説明書
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷