超小型 エアー コンプレッサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
115件の「超小型 エアー コンプレッサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超小型 コンプレッサ」、「卓上コンプレッサー」、「家庭用 エアーコンプレッサー」などの商品も取り扱っております。
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V) DC12 吐出し量(L/min) 35 運転音(dB) 65程度(静音) 最大圧力(kPa) 500(5kg/cm2) 定格圧力範囲(kPa) 400(4kg/cm2) 付属品 キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)> 材質 スチール、アルミ、樹脂、他 質量(kg) 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×81×137 電源コード(m) 4.8 連続使用時間(分) 最大15 ホース長さ(mm) 600 最大消費電流(A) 10 適合タイヤバルブ 英・米式 所要時間 【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】。155/65-14<260kPa>:約2分50秒。195/65-15<220kPa>:約3分40秒。215/65-16<240kPa>:約4分50秒。。【自転車用タイヤ】。24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

仕様 オイルレス エスコ品番 EA116DA コード長さ(m) 約1.9 ホース長さ(m) 4 エアー吸込量(L/min) 15.8 ホースねじ 1/8インチPF
1台
43,000 税込47,300
翌日出荷

オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に! 定格入力電圧(V) DC12 エアータンク容量(L) 3.5 空気吐出量(L/min) 30 消費電力(W) 180 設定圧力(MPa) 約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付 付属品 T字型英・米式ノズル(4mカールホース) 質量(kg) 約4.8 定格電流(A) 14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約255×140×290 電源コード(m) 2.8/電源クリップ付 充填時間 タンク/約2分(約800kPa時)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷


AIRREX(アネスト岩田)ミニタンク
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。自動車用空気入れに接続すると、電気・電池が無くても、エアーブラシ塗装ができます。コンプレッサと接続すると、脈動防止によるエアーの安定供給ができます。ドレン(水分)除去により塗装品質が向上します。自転車用空気入れアダプター付です。エアーコイルホースの長さは2.5mです。エアーブラシホルダー付きです。
用途エアーブラシ塗装用。 接続口径 G1/8(Sねじ) 質量(g) 1800 タンク容量(L) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×150×190 空気圧力(MPa) (最高)0.45
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約22 付属品 米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ 幅(mm) 74 質量(kg) 1.1(BL1015装着時) 高さ(mm) 173 奥行(mm) 235 吐出量(L/min) 10.0(200kPa時) 作業量(目安) 【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回 ホース長さ(mm) 650 最大圧力(kPa) 830[121PSI]
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm) (エアーブラシ)0.3 容量(mL) (エアーブラシ塗料容器)7 仕様 水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ) セット内容 コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ 接続口径 (エアーブラシ)G1/8(Sねじ) 電源(V) 単相100 制御方式 オート運転スイッチ 本体質量(kg) 3.4 吐出空気量(L/min)(50/60Hz) 9(無負荷時)、6(0.2MPa時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 245×140×190 モーター出力(W) 110/100 制御圧力(MPa) 0.25~0.40 コイル長(m) (ホース)2.5 運転時間(分) (連続)20
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

仕様 (取出し圧力)圧力計付、調整器付 タイプ (電動機)永久コンデンサーモーター 消費電力(W)(50/60Hz) 370/330 消費電流(A)(50/60Hz) 3.7/3.4 モーター回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz/60Hz)2850/3400 定格時間 連続 馬力(HP) 1/2 関連資料 分解図部品表(0.21MB)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品 エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 質量(kg) 約12 種類 静音 定格電圧(V) AC100 最高使用圧力(MPa) 0.7 コード長さ(m) 1.8 定格電流(A) 50Hz 3.8A・60Hz 3.7A 定格周波数(Hz) 50/60Hz 定格消費電力(W) 340/360 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 220×520×500 騒音値(dB) 約70 吐出量(L/min) 50Hz:約97・60Hz:約117 潤滑方式 オイルレス 吐出口サイズ ワンタッチソケット1/4 定格時間(分) 30 安全弁設定圧力(MPa) 約0.77 リリース起動圧力(MPa) 約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa) 0~0.7 充填時間 50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量12kg、ショルダーベルト付で サッと移動! 低騒音-69dB。 運転方式/圧力スイッチ式。 空気取出口/ 圧力調整器付 ワンタッチジョイント。
仕様 オイルレス トラスコ品番 419-1269 種類 低騒音、軽量 電流(A) 13 回転数(min-1[r.p.m]) 2000 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.27[13] 定格出力(W) 1240 運転方式 圧力スイッチ式 空気取出口 圧力調整器付ワンタッチジョイント 馬力(HP) 3/4 減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2]) 最高使用圧力0.96(9.8)
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

注入だけでなく、時間がかかる排出も短時間でできる小型ハイパワーポンプ 充填が約3分、排出が約5分で可能(大玉100cm時) 連続使用時間15分以内
用途ボディーボール・レジャー用品向け小型ハイパワーポンプ イエロー 付属品 専用ケース 質量(kg) 1.3 電圧(V) AC100V(50Hz/60Hz) アズワン品番 64-9531-66 エアホース仕様 60cm 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 13×16×12.5
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷


テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応 入れ過ぎ防止安全バルブ内蔵、最大圧力450kPa 軽量、コンパクト設計 電源コードとエアーホースを本体に収納できます。 多用途に使えるアダプター3種付 (自転車用<英式>、ボール用ニードル、小型レジャー用<細>) 環境負荷物質削減対応(RoHS)
入力電圧(V) DC12 使用空気圧(kPa) (最大)450 付属品 アダプター3種 質量(g) 530 コード長さ(m) 3(有効) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 128×154×55 ホース長さ(mm) エア/600(有効長) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。 仕様 電源コード収納ハンガー装備(左側面) 種類 小型静音 電源コード(m) 1.7 定格時間(分) 15 定格消費電力(W)(50/60Hz) 235/230 充填時間 約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa) 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz) 1400(50Hz)/1680(60Hz) 電動機(kW) 0.25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類 低騒音 運転方式 圧力開閉器式 空気取出口 G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6) 使用周囲温度(℃) 0~40(但し、ドレンの凍結がないこと) シリンダー径(Φmm) 63
1台
86,980 税込95,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


空気圧で燃費がよくなる! 空気圧で燃費がよくなる。 ボール・浮き輪用ノズル2種付。 12Vバッテリー専用、アクセサリーソケットから電源。
入力電圧(V) DC12 ヒューズ容量(A) 10 ガラス管(電源プラグ内) ホース長さ(cm) 60 コード長さ(m) 3 入力 DC12V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×77×150 連続使用時間(分) 30
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動・収納に便利な小型で軽量なコンプレッサーです。横幅44cmx高さ40cmx厚さ16cmのスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。本体質量約8kgの軽量設計で、ハンドル付なので楽に持ち運べます。メンテナンス不要のオイルレスタイプです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。 種類 小型 定格消費電力(W) 175 電源コード(m) 1.7 定格時間 連続 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 4800 充填時間 約3.5分(0~0.85MPa)・約1分(0.65~0.85MPa) 電動機(kW) 0.2
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

コンパクト、低価格!!。コード・アダプタ類、本体内収納式で収納スペースを取らない。自動車メーカーの純正品納入工場で生産しております。
使用電源(V) DC12 吐出し量(L/min) 9 最大圧力(kPa) 500 付属品 アダプタ4種<自転車用/ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)> 材質 スチール、樹脂、他 質量(g) 700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 175×130×65 電源コード(m) 2.8(有効長2.75) 連続使用時間(分) 最大15 ホース長さ(mm) 580(有効長520) 最大消費電流(A) 10 適合タイヤバルブ 英・米式
1台
3,498 税込3,848
当日出荷