- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- 超小型 カメラのおすすめ人気ランキング
超小型 カメラのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新219件の「超小型 カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンホールカメラ」、「超小型隠しカメラ」、「超小型防犯カメラ」などの商品も取り扱っております。
種類
カメラ本体
レンズマウント
M12×P0.5メス
センサー
CMOS・アプティナ
電源電圧(V)
DC5
RoHS指令(10物質対応)
対応
超軽量!超小型!ミニサイズで持ち運びも楽々なWi-Fiカメラ。マグネット・スタンド・アームによる3通りの設置方法が選べ様々な場所で手軽にご使用いただけます。小型ながら150°の広角撮影に対応、暗所撮影にも対応しています。300mAhの内蔵バッテリー搭載だから電源のない場所でも使用可能。給電しながらの使用もOKです。
付属品
充電ケーブル、アーム兼充電ケーブル、スタンド、スチールシート、取扱説明書
形状
超小型
色
ブラック
質量(g)
約26
対応OS
Android8.0/IOS12.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
44×44×24
入力
DC5V/1A
使用時間(分)
約20(付属ケーブルによる外部電源供給の場合は時間制限なし)
通信方式
Wi-Fi 2.4GHz帯
バッテリー
リチウムイオン
解像度
720P
充電時間(時間)
約1
動作温度(℃)
0~45
動作湿度(%)
20~80
バッテリー容量(mAh)
300
対応メモリーカード
microSD(最大128GB)class10以上を推奨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。
付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。
面倒な設置作業が必要ありません。
高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして
使用場所
屋内・屋外
形状
小型
寸法(mm)
約24×24×24
質量(g)
約42
電源
DC12V/1A
角度(°)
【レンズ広角】120
解像度
480TV/LINE
出力信号
PAL
最低被写体照度(Lux)
0.01
動作温度範囲(℃)
-10~50
ビデオ出力数
1.0Vp-p,75Ω
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。
フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に最適です。
車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。
付属品
マイクロUSB/USBケーブル( Type-C)
色
ブラック
本体質量(g)
59
対応OS
Windows11 / 10、Android4.11以上(ホスト機能対応端末)※MacOS、iOS端末には対応しておりません
先端径(mm)
5.5
光源
白色LED6灯
インターフェース
USB2.0準拠
解像度
VGA 640 × 480
防塵防水性能
IP67相当
映像素子
CMOS 30万画素
フォーカス
約3cm~10cm
本体長さ(mm)
2,000
画素数
30万画素
明るさ
オート
画角
約60°
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
超小型・高画質!AHDバックカメラ。
超小型だから目立たず、取り付けもカンタン。
ワイドな画角・AHDカメラの鮮明な映像で安心・安全の運転。
仕様
ガイドライン無し、映像方向:鏡像/正像切り替え
質量(g)
約66(コード/ステーを含む)
電源(V)
DC12/24マイナスアース
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約18×19×18(ステー部を除く)
有効画素数
1280×720 約92万画素
液晶サイズ
1/4インチ
消費電力(mA)
80(DC12V)
撮像素子
100万画素 1/4インチ CMOS イメージセンサ
設置形態
バックビュー
防水性
IP67
フレームレート
30fps
画角
水平約120度、垂直約85度
動作温度範囲(℃)
-10~50
映像出力
NTSC(RCA) AHD1280×720
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
手のひら小型サイズのミニチュアカメラ
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
デジタル高画質撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応
EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能
高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
5メガピクセルレンズ搭載
UTC対応(アナログ設定時)
手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません
天井、据え置き設置可能な取付金具付属
広角の3.6mmメガピクセルボードレンズを搭載
形状
超小型
色
黒
質量(g)
約170(取付金具含む)
電源
DC12V / 約300mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
42×42×33(取付金具含まず、突起物含む)
信号形式
HD-SDI/EX-SDI
レンズサイズ(mm)
3.6
解像度
400万画素
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送距離(m)
HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時)
画角
水平角度約85度。[400万画素(解像度2560×1440)設定時]
赤外線ライト
なし
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
撮像素子
1/3インチCMOS、2.1Mピクセル
走査方式
Progressive Scan
解像度
1000TVL
映像出力
HD-SDI 1.0Vp-p(75ohms、Composite)/NTSC、PAL、16:9,4:3
種類
カメラ本体
カラーモード
カラー
フレームスピード(fps)
60/30
画素数
200万画素
センサータイプ
1/3型
ビデオ仕様
1920×1080(25,30,50,60p)(50i,60i)・1280×720(25,30,50,60p)
消費電流(mA)
1000(1.2W)
電源(V)
DC12±10%(ACアダプター別売)
広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。
付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。
面倒な設置作業が必要ありません。
高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして
使用場所
屋内・屋外
形状
小型
電源
DC12-1A
寸法(mm)
約24×24×24
質量(g)
約42
角度(°)
【レンズ広角】150
解像度
1280×780
出力信号
AHD
最低被写体照度(Lux)
0.01
動作温度範囲(℃)
-10~50
ビデオ出力数
1.0Vp-p,75Ω
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
広範囲にわたる障害物の確認ができる視野140度のカメラ。高画質、高感度、超小型。暗いところでも鮮明に映る。
仕様
映像方向:鏡像(後方確認専用)、S/N:48dB以上
撮像素子
1/4インチ カラーCMOSイメージセンサー
有効画素数
640(水平)×480(垂直)約31万画素
画角
[水平]約140度、[垂直]約105
同期方式
内部同期
最低照度(Lux)
1
動作温度範囲(℃)
-10~50
防水性
IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×23×22
質量(g)
25
設置形態
バックビュー
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視
高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース
防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に
防水仕様
屋外使用可能
セット内容
カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1
電源
家庭用コンセント(100V)
解像度
480×272ピクセル
動作温度(℃)
-10~50
照度(Lux)
(最低)0.01
画面サイズ
4.3インチ
画素数
約30万画素
画角
(レンズ)約120度
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。
カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。
市販のCマウントのレンズが使えます。
ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)
200
種類
カメラ本体
消費電力(W)
0.35
電源
DC5V(USB)
コード長さ(m)
1.8
センサータイプ
1/2.5型
有効画素数
最大2592×1944(500万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×48×46.5(突起物含まず)
動作環境
OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0
コネクタ
USB 2.0(出力)
撮像素子
1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式
静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI
画素数
静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)
アズワン品番
64-5105-27
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームスピード(fps)
最大30
レンズマウント
Cマウント
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。
ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
付属品
ACアダプター、ブラケット、取付ネジ
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源(V)
DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)
約0.4(映像・音声・電源)
本体質量(g)
約130
レンズ
2.9mm(F2.0)
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像
消費電力(mA)
最大約200
視野角
(水平)約91°
S/N比
52dB(AGC OFF)
同期方式
日本語非対応
撮像素子
1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製
ホワイトバランス
ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子
(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)
シャッタースピード
1/30~1/50000秒
補正機能
(逆光)BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)
0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
超小型&超軽量 わずか12gのウェアラブルカメラ。 ポケットにいれて簡単に持ち運び、日常の瞬間をいつでも残せる。スマートフォンアプリに接続で簡単操作。 画面を確認しながらアングルを自由にカスタマイズできる。好評だった前作にアクセサリーが付属されバージョンアップ。 お好きなアクセサリーを使ってどこにだってペタッ。両手をふさがずに気軽な動画・写真撮影を楽しめる
用途メガネ、帽子、ヘルメット、機械、模型、ラジコンなど
仕様
マイク:なし、技適:取得済み
付属品
充電ケーブル、装着治具(回転式クリップ、バンド、面ファスナー、両面テープ)
材質
ABS
質量(g)
約12
電源(V)
DC5
端子種別
充電口:microUSB端子
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約16×18×46
対応機種
iOS 9.2 以上/Android 5.0 以上
バッテリー
内蔵:リチウムポリマー電池(200mAH/3.7V)
動作環境
温度:0~50度、湿度:90%以下(結露が無い事)
照度(Lux)
撮影:最低10
撮影距離(cm)
10~∞
画質
動画:1080P(約25fps)、静止画:200万画素
連続動作時間
約50分
画角
撮影:対角 約60度
無線LAN
Wi-Fi/2.4GHz帯/IEEE802.11g
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
超小型軽量防犯カメラなので、窓ガラスに 貼り付けて 設置可能
超小型の防犯カメラだから、景観を気にせず設置可能
スマホでいつでも映像をチェック
3通りの”ペタッ”で設置箇所は自由自在
撮影データはmicroSDカードに高圧縮で記録され、5日間程度の録画が可能
カメラの映像をリアルタイムで見るときは、音声も一緒に確認可能
撮影画角は130°
用途企業への導入例、小売店の防犯カメラ、業務向上の為に、製造ラインの確認、クレーマー対応企業への導入例、ご家庭への導入例、自宅の防犯対策、マンションの防犯、ペットの見守り、ご家族の見守り
形状
小型
幅(mm)
約29
高さ(mm)
約34
質量(g)
約12
奥行(mm)
約14
電源
USB電源(DC5V/1A)
機能
動画検知なし
解像度
VGA
録画時間
最大約5日間
使用場所
屋内外
モニタ
なし(スマホ(iPhone/Android)で確認)
取扱説明書
(0.58MB)
音声
あり
画角
約130度
Wi-Fi
あり
最低照度(Lux)
1
時刻
自動(スマホ経由NTP)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
人感センサー内蔵で防犯に適した小型カメラ。
人や動物が通ると内蔵の人感センサーが反応し自動的に録画を行います。
最大 120度の範囲を感知するセンサー内蔵。
赤外線LEDを内蔵しており周囲が15LUX以下になると暗視撮影モードに切り替わります。
スタンバイモードで最大1年待機出来る省電力設定。
防塵防水性能
なし
使用場所
屋内
形状
BOX型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約37×26×56
質量(g)
約48
センサー
CMOS(1/4インチ)
画素数
100万画素
フォーカス
固定
レンズ
F2.5、f=2.85mm
画角
対角120°
解像度
ビデオ:1920×1080※ソフトウェア補正が入ります
センサー感知範囲
人感センサー:5m/120度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なります
バッテリー容量(mAh)
1200
動作時間
約6時間(赤外線フラッシュ使用時2)
充電時間(時間)
3~4
対応メディア
microSD(SDXC規格)最大128GB
マイク/スピーカー
あり/なし
付属品
充電用USBケーブル、クリップ、スタンド、リセットピン
保証期間
ご購入日より6ヶ月
仕様
赤外線周波数:940、赤外線フラッシュ距離:3m、トリガー速度:3秒、撮影スタンバイ時間:最大12ヶ月
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。
電池式だからどこにでも設置できます。
夜間でも赤外線LEDで録画します。
LEDセンサーライト機能付き
動画モード・静止画モードを選べます。
撮った画像はパソコンで確認できます。
1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に
材質
ABS樹脂
電源
単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)
記録媒体
32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.2×5.4×13.9
電池寿命
センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月
画素数
CMOS-30万画素
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状
天井接地型
仕様
防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)
約Φ93×65
質量(g)
約170
電源
DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー
1/4インチCMOS
解像度
640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式
(録画)3GP
撮影距離(cm)
約20~∞
カラーモード
赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)
0
画像補正
ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角
60度
配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。
防水仕様なので水中でも使用可能。
LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。
画面に映し出されているものを撮影することも可能。
USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。
仕様
明るさ調節:手動
付属品
USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム
材質
レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC
質量(g)
約270
視野角
67度
直径(Φmm)×長さ(m)
(カメラ)7×5
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
先端カメラ部分は直径5.5mmで細い穴も通り抜けます。先端カメラ部分は防水でLED付き。排水溝などにも使用できます
用途細い先端に取り付けられたライトと操作部カメラレンズにより、機械の隙間、部品の穴、配管の中など通常では見ることができないような狭い場所を撮影できます。防水機能があるため水中での撮影も可能です
付属品
先端アクセサリー3種(ミラー、引っ掛けフック、押出しフック)
長さ(m)
2(ソフトファイバー)
先端寸法(mm)
Φ5.5×35
解像度
30万画素(640×480ピクセル)
先端径(Φmm)
5.5
LED使用数(個)
【先端LED】6
画角
約60度(対角)
撮影距離(mm)
(最短)約7
USBタイプ
TYPE-A
防水
IP67(先端部分)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
仕様
【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容
カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)
10(電源・信号一体型)
機能
防水機能、赤外線
画面サイズ
4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷