超硬バイトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
325件の「超硬バイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超硬 完成バイト」、「超硬バイト 種類」、「バイト チップ」などの商品も取り扱っております。

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



ここがポイント! 1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。 2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。 3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。 4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。 材質 SKH57 化学物質安全性参考資料
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型。 使い勝手の良い非鉄金属汎用タイプ。 アルミや銅、真鍮の切削に適した大きなスクイ角とシャープエッジによる高精度研磨仕上げ刃型のチップをベースにラインアップした汎用タイプの切削工具シリーズの右片刃バイトです。
シャンク 8mm角 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


材質 ハイス シャンク 8mm角 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 コーナー半径(mm) 0.4 チップブレーカ 両面 種別 ネガ 材質 MNP30(サーメット) 形状 正三角形60° 被削材 P(鋼)/K(鋳鉄) 対応材質 タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N 内接円直径(Φmm) 9.525 勝手 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 刃長l(mm) 16.5 切削領域 精密仕上げ 穴の有無 あり 厚さs(mm) 4.76 コーナー半径rc(mm) 0.4 穴径d1(Φmm) 3.81 コーナー高さ許容差(mm) ±0.025 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 切削条件 被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

1本
2,098 税込2,308
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)



1個
20,980 税込23,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合チップ ひし形80° 勝手 切込み角Kr(°) 95 チップ逃げ角(°) 7
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。
用途刃の交換ができる セット内容 右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチ シャンク 8mm角 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷