超硬ラフィングエンドミルのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
129件の「超硬ラフィングエンドミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トリマー用エンドミル」、「エンドミル 8mm」、「エンドミル φ20」などの商品も取り扱っております。
切りくずが細かく分断されるように外周刃を設計しておりますので、荒化工に最適です。
用途一般鋼やステンレス鋼、プリハードン鋼(HRc30~40)、高硬度鋼などの、ミーリング荒加工に。 材質 超硬 刃数 4 ねじれ角(°) 40 適合被削材種 炭素鋼:○、合金鋼:○、プリハードン鋼(~45HRc):◎、高硬度鋼(~50HRc):◎、高硬度鋼(~55HRc):〇、ステンレス鋼:○ 刃径公差(mm) +0/-0.1 シャンク径公差 h6 表面処理 AlTiBN 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。 刃数 4 材質 超硬合金(Carbide) 表面処理 OCコート ねじれ角 45°
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 超硬合金(ドイツ母材) 被削材 HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 公差(mm) (刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°) 25
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先進的溝形状。抜群の横引き破壊強度。 超微粒子超硬。チャンファー付ファインピッチ。センターカット。
用途炭素鋼・ステンレス鋼向き 刃径公差(mm) +0/-0.075
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。 ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。
材質 超硬合金 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 ロングシャンク、ショート刃長タイプです
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo ねじれ角 標準 シャンク径公差 h7 外径公差(mm) ±0.1 刃径公差(mm) ±0.1
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質 超硬合金 刃数 4 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ピンカドタイプ 表面処理 TiAIN 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 最大穴あけ能力 2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
材質 超硬合金 刃先形状 ギャッシュ当て 刃数 4 ねじれ角(°) 45 刃径公差(mm) 0~-0.02 被削材 一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 表面処理 TiAlN
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質 超硬合金 刃先形状 刃先ギャッシュ当て 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力 2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質 超硬合金 刃数 4 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ギャッシュ当て 表面処理 TiAIN 最大穴あけ能力 2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 超硬合金(ドイツ母材) 被削材 HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 表面処理 TiAIN 公差(mm) (刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°) 25
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。ロングシャンク、ロング刃長タイプです
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo シャンク径公差 h7 ねじれ角 標準 外径公差(mm) ±0.1 刃径公差(mm) ±0.1
1本
9,798 税込10,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。 ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。 45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。
材質 超硬合金(Carbide) 刃数 4 被削材 炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄 表面処理 OCコート ねじれ角(°) 45
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現
刃数 4 材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 表面処理 AG(TiAlN)コート ねじれ角 標準
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質 超硬 刃数 4 被削材 HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛 表面処理 TiAlNコーティング 硬度HRC(刃部) 15~40 ねじれ角(°) 45
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。
表面処理 TiNコーティング 被削材 炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°) 30 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
7,098 税込7,808
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。
用途荒加工用 刃数 4 材質 コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状 スクエア 被削材 炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 底刃 センタカットスクエアエンド刃 ねじれ角(°) 30
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)