- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- 超硬刃のおすすめ人気ランキング
超硬刃のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新3,003件の「超硬刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超硬バー」、「超硬」、「超硬刃 カッター」などの商品も取り扱っております。
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)43刃長(mm)13.0刃径(Φmm)6.4材質先端:超硬合金、。シャンク:スチール(ロー付け)シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1個
¥3,498税込¥3,848
3日以内出荷
650用替刃
刃幅(mm)50トラスコ品番355-6107質量(g)6刃長(mm)6.9刃厚(mm)1.5
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
形状タイプ1シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
国内最大手のカミソリメーカー貝印が手掛ける、高品質かつ抜群の切れ味の機械用刃物です。
あらゆる素材の製造工程において多数採用されております。
用途については各商品ページをご確認ください。
用途炭素繊維、ガラス繊維、特殊フィルム、偏光板、ゴム、スポンジ等の切断工程に。超硬合金素材を使用しているため、炭素工具鋼やステンレス刃物鋼に比べ抜群の耐久性です。トラスコ品番258-1240高さ(mm)18.4質量(g)82.6刃長(mm)40刃厚(mm)0.5包装形態バルク仕様(ロー紙+セロファン)刃角(°)22材質(刃)超硬合金アズワン品番64-8276-68
1箱(10枚)
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。トラスコ品番436-5585形状円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球質量(g)65適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
1セット
¥8,698税込¥9,568
当日出荷
シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)6.4シャンク長(mm)30角度(°)22推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
Panasonic(パナソニック)超硬刃(2本組)
EZ3582EZ3580用
超硬チップ採用により長寿命化、石こうボード、コンパネに加えケイカル板にも対応
仕様刃寿命:石こうボード(Φ70mm、板厚12mm 約400穴)、コンパネ(Φ70mm、板厚12mm 約200穴)、ケイカル板(Φ70mm、板厚6mm 約400穴)アズワン品番65-1997-86
1セット
¥7,698税込¥8,468
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。
用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。
表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。
車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。刃幅(mm)50トラスコ品番355-6204全長(mm)255質量(g)158刃長(mm)6.9材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1.5材質(刃)超硬
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
1個
¥3,598税込¥3,958
3日以内出荷
形状テーパー型(ダブルカット)タイプロー付角度(°)14
アルスミニカッター用超硬替刃
HC-1007A・HC-1015A・PC-1062用替刃です。(Φ50超硬丸刃)
アラミド繊維・ケブラー・ベクトラン・ダイニーマ・PBO繊維ザイロンも切断可能です。
超硬刃によりアラミド繊維などのスーパー繊維を切断することが可能です。
仕様有機系スーパー繊維切断・炭素繊維切断・ガラス繊維切断トラスコ品番480-7588適合機種HC1007ACH・HC1015ACH・PC1062CH質量(g)23径(Φmm)【ナイフ】50刃部硬度HV1300以上材質(刃)超硬合金丸刃
1枚
¥24,980税込¥27,478
当日出荷
刃先に超鋼チップを使用しています。
全長(mm)180トラスコ品番373-5729質量(g)55刃厚T(mm)1
1個
¥5,898税込¥6,488
当日出荷
超硬合金をスパイラルカット(ラセン状に刃付)に刃付した超硬回転ヤスリです。切削性に優れ、目詰まりもなく、永切れし、抜群の切れ味を発揮します。(使用頻度の高いプロ林業家にお勧めです)
適合N-820・821・823・842適合材超硬合金
アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)