- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- 超薄刃精密ナイフのおすすめ人気ランキング
超薄刃精密ナイフのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新103件の「超薄刃精密ナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密ナイフ」、「カッター 鉛筆」、「外科用 メス」などの商品も取り扱っております。
日本で製造した0.38mmの超薄刃ナイフです。外科用手術用メスをホビー用にアレンジして制作していますので細かな作業に最適です。
超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途ワックスの削り出しや精密作業。
刃厚(mm)
0.38
材質(ハンドル)
AS樹脂
貴金属・真ちゅうなどの非鉄金属や、プラスチック・ゴム・木材などの非金属の精密切削加工に適しています。
トラスコ品番
498-8604
材質
スチール
最高回転数(min-1[r.p.m])
100000
先端ボール径(mm)
0.4
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きに。
レタリングなど細かい作業に便利な針付き。
仕様
両端リバーシブル機構。メタルボディー
付属品
BDA型刃・BDC型刃各5枚
色
シルバー
質量(g)
43.9
刃厚(mm)
0.38
アズワン品番
64-8254-29
適合替刃
BDC-200P・BD-100・BD-1800・BD-2000・BSB-11P・BSB-12P・BSB-13P・BDA-200P・BSB-01P・BSB-02P・BSB-03P
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
世界最小・硬度HRC60℃のマイクロナイフで新しいホビーの世界が始まります!
用途切り絵、模型工作、精密な作業、モデリングに
材質(刃)
SK-5
材質(柄部)
アルミニウム削り出し
硬度HRC
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
防錆性に優れたステンレス製替刃メスハンドル。
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10001062003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
ラバーグリップを採用した本格細工用アートナイフです。3種類の刃で幅広い用途に使えます。
付属品
替刃各2枚付(計6枚)
トラスコ品番
360-0688
厚さ(mm)
13.7
全長(mm)
172
質量(g)
29.5
全幅(mm)
16
刃厚(mm)
直線刃 0.5、曲線刃 0.45、平刃 0.55
適合替刃
XB157T、XB157K、XB157H
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
趣味からプロユースまで広く使える本格派。小さく細い刃先、シャープな切れ味で細かな作業に適しています。
付属品
替刃25枚
トラスコ品番
342-9091
厚さ(mm)
11.5
全長(mm)
169
質量(g)
31
全幅(mm)
14
適合替刃・カッター
XB157T・XB157K・XB157H・XB167A・XB167B
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ハンドルが一体装着ですので、そのまま捨てる事ができます。
1本ごとに刃先の保護と安全性のためにPP(ポリエチレン)製のカバーが付いています。
材質
ハンドル/PE(ポリエチレン)、刃部/ステンレス
細かい作業に適したペンタイプナイフです。
刃先角度32.8°、グリップに再生プラスチック材(100%)を使用した、環境にやさしい商品です。
超鋼材を使って作ったプラモデル専用スジボリです。
精密なスジ入れ、細かいカットに最適!
付属品
革ひも
ハンドル長さ(mm)
110
精密作業に最適な小型A30°黒刃を搭載。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。
色
パールブラック
仕様
オートロック、左右両用、プロ仕様、刃析具内蔵
材質
(ボディー)金属製
寸法(mm)
50×190×16
適合替刃
BA15P[小型A刃も使用可能](BA-160, BA-160e, BA-160iP, BA-150, BA-10P, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-300, BA-51P, BA-52P, BA-53P, BA-54P)
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。
軽くて丈夫なアルミ削りだしホルダー。
細軸タイプで、一段と細かいプロ作業に最適です。
先端に針もセットできます。
BDC刃(刃先30°)5枚と針が1個ついています。
用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
11
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
127×6×6
色(本体)
シルバー
適合替刃
デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。
紙や検体のスライスなどにも使用できます。
材質
炭素鋼
SK-5材を使用した日本で一番小さなナイフです。硬度HRC60度まで焼入れしているので切れ味が長く持続します。超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途モデリングやジオラマなど細かな作業。
刃径(Φmm)
1.2
刃部硬度
HRC-60
刃先形状
丸キリ
材質(柄部)
アルミニウム削り出し
ハンドル長さ(mm)
115
材質(刃)
SK-5
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
板厚が1.2mmと肉厚なため、力の入れやすい設計です。
5種類の刃形状で、幅広い用途に使用できます。
キャップ付なので安全に収納できます。
鋭角な刃先で細かいカットや直線カットに最適です。
持ち手は鉛筆と同等のΦなので、使用感が抜群です。
用途k-1:曲線刃付け、k-2:直線カット向き、k-3:スタンダード、k-4:精密カット向き、k-5:コーナーの角出しカット向き、アート用、ホビー用、細かい作業用、カッティングシート、マスキングテープ、スクリーントーンのカット等に最適です
材質
刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン
付属品
キャップ
トラスコ品番
824-8279
全長(mm)
146
質量(g)
8.5
刃長(mm)
20
刃厚(mm)
1.2
材質(刃)
ハイカーボンステンレス刃物鋼
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
メス刃カッター用替刃。なめらかにすべるような切れ味。ぬれた紙、織物などにもすぐれた切れ味、押し切りも可能。使用済み刃収納ケース付き
用途メス刃カッター用替刃 障子貼りや細かい作業に
仕様
替刃
適合
カッターナイフ メス刃(022KZ0241)
刃厚(mm)
0.38
繊細な切抜き作業・薄手のフィルム・紙などのに適しています。ハンドルはスリムで軽量です。刃先の異なった形状もご用意しています。錆びに強いセラミック製刃を装着しております。 刃先はデュアル構造で丸みを帯びた形状ですので、怪我防止に役立ちます。
用途細かな切抜き作業・薄手の紙・樹脂フィルムの開梱作業に適しています。
材質(刃)
セラミック
寸法(mm)
139.5×9.8×5.16
材質(本体)
グラスファイバー強化ナイロン
質量(g)
4
深さ(mm)
17±0.2
適合替刃
10518・10519・10520・10532・10534・10535・10536・10537
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷