超音波振動機のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
131件の「超音波振動機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 振動機」、「超音波ユニット」、「超音波洗浄ブラシ」などの商品も取り扱っております。

タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm) 140×140×110 質量(kg) 2 電源(V) AC100/50Hz or 60Hz 消費電力(W) 150 機能 機能:振動6段階切替え 連続使用時間(分) 5
1個
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超音波リニアモーターは弾性体の駆動子に圧電セラミックを接合して超音波振動による固有振動を共振させ、その振動による変位を直接推力に変換し、前進するものです。 この超音波振動を利用し、物を回転させたり移動させたりすることもでき、アクチュエーターとしての応用展開も色々とできます。
寸法(mm) 19×81×23.5 電源 アルカリ単4乾電池1個(付属) 周波数(kHz) 駆動周波数:26
1個
2,988 税込3,287
当日出荷

エスエムテー超音波分散機
アズワン品番 5-4030-01 寸法(mm) 182×320×110 商品タイプ レンタル品はこちら
1台
429,000 税込471,900
翌々日出荷

タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz) 超音波40 消費電力(W) 40 槽容量(L) 0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2) 付属品 フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード 材質 (洗浄槽)ステンレスSUS304 質量(kg) 1.27 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×138×141 電源コード(m) 1.5 振動子 2個 タイマー 5段階(60/120/180/240/360秒) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 180×87×58 不適合 【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。 発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz) 28
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル制御方式により液深・液温などの多様な負荷変動に対して最適な周波数と安定した一定出力で超音波発振し、最適な洗浄が可能です。 RS485通信機能により各種設定と動作状況が確認可能です。 同一振動子ユニットに交換する場合は発振機の調整が不要です。 発振機の異常発生時、原因を診断し6種類の異常を正面パネルランプの点灯パターンにより表示します。
用途医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄に。 タップ穴の切削粉、切削油の除去など各種超音波洗浄に。 金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに。 材質/仕上 板:ステンレス(SUS304) セット内容 超音波発振機:1台、投込タイプ振動子:1台、電源コード(3.5m)1本、出力コード(3.5m)1本、取扱説明書1部 電源(V) 単相200
1セット
579,800 税込637,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。 トラスコ品番 421-6482 質量(kg) 2.0 出力(kW) 0.011 種類 振動モーター 取付方式 脚取付 極数 2 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 200 電源 三相 取付ボルト M6 振動数(50/60Hz) 46.5/56.7 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 128×85×71 電流(A)(50/60Hz) 0.12/0.11 遠心力(kN) 最大:0.07(50Hz)/0.11(60Hz)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。 消費電力(W) 26 洗浄槽容積(mL) 約750、上限(MAX)基準線 約600 付属品 洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付) 質量(g) 1000 電圧(V) AC100(50/60Hz) 洗浄槽内寸法(mm) 縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】 本体寸法(縦×横×高さHmm) 210×135×122 材質(洗浄槽) ステンレス タイマー 5段階(300、240、180、120、60秒)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

デジタル制御方式により液深・液温などの多様な負荷変動に対して最適な周波数と安定した一定出力で超音波発振し、最適な洗浄が可能です。 RS485通信機能により各種設定と動作状況が確認可能です。 同一振動子ユニットに交換する場合は発振機の調整が不要です。 発振機の異常発生時、原因を診断し6種類の異常を正面パネルランプの点灯パターンにより表示します。
用途医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄に。 タップ穴の切削粉、切削油の除去など各種超音波洗浄に。 金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに。 材質/仕上 板:ステンレス(SUS304) セット内容 超音波発振機:1台、振動板タイプ振動子:1台、電源コード(3.5m)1本、出力コード(3.5m)1本、取扱説明書1部 電源(V) 単相200 材質(パッキン) EPDM(t=3mm)
1セット
549,800 税込604,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低発熱と強力破砕を両立、微量から大量サンプルまで対応 微量から大量サンプルまで対応できるマルチな機種です。 周波数サーチ機能が定期的に働きますので、チップ磨耗時にも安定した発振が可能です。 サンプルの負荷変動や温度・粘度の経時変化に対応して、一定の振幅を保つように出力を自動調節します。 高効率な破砕が可能ですので熱によるサンプルの変性を抑えます。 オプションのフットスイッチを使用する事で作業効率を向上できます。
寸法(mm) 195×310×170(突起部含まず) 質量(kg) 本体/約3.5、発振部/約0.35 電源 AC100V 50/60Hz 3A 発振周波数 21kHz±1kHz 高周波出力(W) 85 タイマー 連続運転(1秒~10分)・間欠運転(0.5秒~5分) 安全機能 過電流保護ヒューズ(3A)・チップ消耗時エラー表示
1台
3,366 税込3,703
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


本多電子(HONDEX)振動子
周波数200kHz・3Pinの振動子です。対応機種 HE-81GP(II)-Di・HE-82(II)-Di・HE-101GP-Di・HE-102-Di・PS-600GP(II)・HE-701GP-Di・PS-800GP
用途インナーハル用振動子 質量(g) 640 コード長さ(m) 8 周波数(kHz) 200 プラグ 3P
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷