- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- スライドレール・ガイドレール
- 超高分子量ポリエチレンのおすすめ人気ランキング
超高分子量ポリエチレンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新305件の「超高分子量ポリエチレン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超高分子量ポリエチレンシート」、「超高分子ポリエチレン 板」、「超高分子量ポリエチレンテープ」などの商品も取り扱っております。
長さ(m)
1.9
色
ホワイト
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
仕様
摺動性、耐摩耗性に優れています。
材質
UHMW
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
500×1000
アズワン品番
64-2211-29
1個
¥13,800
税込¥15,180
当日出荷
タイバーは、耐摩耗性・食品衛生性・経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。
非常に低い吸水性。
食品衛生性。
タイバーは、指定可燃物に属します。
色
乳白色
タイプ
1000NA
グレード
ナチュラルグレード
比重
0.94(D-792)
伸び(%)
500(D-638)
引張強度(MPa)
31(D-638)
長さ公差(mm)
0~+30.0
厚さ公差(mm)
-0以上
幅公差(mm)
0~+30.0
引張弾性率(MPa)
-
圧縮強度(MPa)
5%変形:20(D-695)
圧縮弾性率(MPa)
774(D-695)
曲げ強度(MPa)
20(D-790)
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質
PTFE
色
白
使用温度範囲(℃)
-180~260
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
基材に超高分子ポリエチレンを使用した滑りの助長用テープです。
潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
強接着タイプです。
用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。
ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。
ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。
その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング
色
乳白
RoHS指令(10物質対応)
対応
層厚(mm)
【粘着層】0.14
色
グリーン
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
材質
PE(ポリエチレン)
色
ナチュラル
長さ(m)
3
色
ホワイト
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質
4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
色(レール)
グリーン
適合チェーン
単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
長さ(m)
2
耐摩耗性に優れます。
フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。
40m巻きの長尺品です。
はく離紙付の製品です。
用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニング
トラスコ品番
788-7639
質量(g)
300
粘着力(N/10mm)
4
最高使用温度(℃)
80
引張強度(N/10mm)
84
1巻
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
基材に超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。
潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
強接着タイプです。
用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。
材質
UHMW
全長(mm)
300
アズワン品番
64-2210-73
径(mm)
60
1本
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
長さ(m)
2
色
ホワイト
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
寸法A(mm)
75.5
寸法B(mm)
65
寸法W(mm)
85
質量(g/m)
545
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
長さ(m)
3
色
ホワイト
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
質量(g/m)
675
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
質量(g/m)
60
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
色
グリーン
ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。
仕様
筆記否
色
乳白色
耐候性
なし
切断方法
ハサミやカッターナイフ
紙管サイズ(Φ)
90
長さ(m)
3
色
ホワイト
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)