- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- 粘着マット
- 足ふきマット 使い捨てのおすすめ人気ランキング
足ふきマット 使い捨てのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新106件の「足ふきマット 使い捨て」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「使い捨てバスマット」、「使い捨て足マット」、「吸水マット 使い捨て」などの商品も取り扱っております。
超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。
汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。
通し番号で残り枚数が分かります。
マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
材質(シート)
PE(ポリエチレン)フィルム
容易に使用できる使い捨てタイプのマットです。大きなサイズなので使い捨てのバスマットとして、ポータブルトイレの下敷きや床を汚したくない場面などで使用できます。水でぬれたところがハッキリと分かります。裏面は防滑ラミネート加工されています。ツルツルとした防滑ラミネート面を下側、ザラザラとした吸水面を上側にして使用します。
材質
表面/再生クレープ紙、裏面/PE(ポリエチレン)ラミネート加工
寸法(mm)
500×580
アズワン品番
7-7987-01
吸水量(mL)
(目安)70
1箱(4袋×50枚)
¥18,980
税込¥20,878
12日以内出荷
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
厚さ(mm)
2
材質
ポリエチレン
厚さ(μm)
45
伸び(%)
横200、縦250
積層枚数(シート)
30
粘着力(g/25mm)
(表面)350±50、(床面)650±50
引張強度(MPa)
縦>20、横>12
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。
材質
フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸
幅(mm)
600
厚さ(mm)
1.6
材質
紙
厚さ(mm)
約0.8~0.11
寸法(mm)
420×520
質量(g/枚)
20
1パック(200枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
油・水兼用。強力に滑り止め効果があるため、往来の多い通路や立ち作業現場に使用できます。1m2あたりの価格が安く、機械周りや摩擦の大きい場所に敷いてご使用するのに最適です。色がブラックのため、汚れが目立ちにくいです。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途検査・組立工程などの立ち作業現場や足ふきマット及び往来の多い通路
対応
オイル、水
トラスコ品番
781-1896
材質
PET
厚さ(mm)
4
質量(kg)
12
色
ブラック(PET)グレー(すべり止めゴム)
寸法(幅Wmm×長さLm)
800×30
吸着量(L/枚)
120
1巻(30m)
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。
連番タグ付でマット残数を示します。
枚数管理が容易にできます。
タイプ
-
裏面すべり止め加工されていますのですべりにくく、作業効率に優れています。使用することでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
材質
HDPE+ノンスリップPE
厚さ(μm)
45
寸法(cm)
42×53(1枚)
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着
種別
オイル専用
材質
ポリプロピレン不織布
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
色がグレーのため、油汚れが目立ちにくいです。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。
油・水・溶剤兼用。
形状
シートタイプ
寸法(mm)
400×500
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
グレー
種別
オイル/水用
使い捨てタイプのため、洗濯の手間がいりません。高吸収ポリマーを配合しているため、万一のモレも素早くたっぷり吸収します。オムツからの尿便モレにも十分な吸収量です。ダイヤ柄プレスが尿などを拡散させ、より効率的に素早く吸収します。十分な長さの巻き込み付きのため、マットレスやエアーマットの隙間に差し込むことでマットがズレにくく、しわになりにくいです。裏面防水シート付きのため、汚れを下に通さず、ベッドが汚れるのを防ぎます。吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。丈夫な表面材を使用しているため、ぬれた後も破れにくくなっています。
材質
[表面材]ポリプロピレン、ポリエチレン[吸収材]吸水紙、高吸収ポリマー、綿状パルプ[防水材]ポリエチレン
寸法(cm)
54×80(吸収部分)、60×50(巻込部分)
1袋
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
厚さ(mm)
0.05
材質
LDPE
厚さ(μm)
50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1m2当たり4Lもの油と水を吸収します。セミディスポタイプ(2~3ヵ月使い捨てタイプ)です。
用途厨房出入り口用マット。玄関用マット(軽歩行用)。工場から事務棟出入り口。オイル・水用。
材質
表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:熱可塑性エラストマー樹脂
長さ(mm)
1500
幅(mm)
900
厚さ(mm)
5.5
質量(kg)
1.5
吸収量(L/枚)
5.4
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。
取り出しやすいディスペンサーボックス入りです。
トラスコ品番
406-0873
材質
PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
3
質量(kg)
4.5
吸収量
約362mL/枚
吸収量(L/箱)
約36.2
縦(cm)
25
アズワン品番
1-8086-03
横(cm)
33
1箱(100枚)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
吸水量が高いため、取替えの手間と枚数が減少します。
用途水廻りのメンテナンス、配電盤の結露の吸収、エレベータ・エスカレーターの地下の溜まり水の吸収に。魚・野菜の水分の吸収にも。
材質
表:ポリエステル、中:パルプ・ポリマー
厚さ(mm)
3
質量(kg)
7
対応
水
お求めやすい価格のカーペットマットです。太糸/細糸のコンビネーションで土砂除去、土砂保持効果に優れています。
用途外部からの土砂や水分などの侵入、油の拡散を防ぎます。小規模店舗や小規模オフィスの玄関、厨房の出入り口に最適なマットです。
材質
表地:ポリプロピレン、裏地:塩化ビニール
入り口で靴底の汚れを落とすマットです。
用途玄関、ロビー、レストランなどの屋内用
厚さ(mm)
6
材質
ポリプロピレン+ポリ塩化ビニル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
特殊製法による凸凹形状で、立体的に水分や汚れを掻き取る業務用プロ設計仕様のマット。
マットがキャッチした水分の85%が1時間後には乾いてしまうほどの超乾燥性能マット。
マット淵のダム構造が、周囲に水を拡散させず水をマット内に留めます。
用途店舗&事務所&銭湯など水気の多い場所に最適です。
エントランスでの雨の日の滑り止め対策として最適です。
材質
表:ポリプロピレン100%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工)
厚さ(mm)
8
規格
防炎認定商品