- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 足場 手すりのおすすめ人気ランキング
足場 手すりのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新127件の「足場 手すり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローリングタワー手摺」、「単管 手すり」、「安全手すり」などの商品も取り扱っております。
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)
Φ42.7
トラスコ品番
818-3895
長さ(mm)
手すり:1488
質量(kg)
4.1
手摺装着時高さ(mm)
900
アズワン品番
64-9075-17
1個
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
手すりをつけることによってさらに安全に昇降や、作業ができます。
適合機種
WB-10a・WB-13a・WB-18a
質量(kg)
10.1
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)
Φ48.6
適合
H900シリーズ用
1組
¥119,800
税込¥131,780
30日以内出荷
手すりを取り付けることにより、階段の昇降がより安全に行えます。手すりの脱着は工具不要です。
質量(kg)
2.9
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
トラスコ品番
464-8111
質量(kg)
4
幅(間口)W×奥行D(mm)
900×1200
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
厚さ(mm)
40
従来の階段手すりに比べ、格段に墜落防止に威力を発揮する上下一体型のフレーム形状です。階段のフレームに蝶ボルトで取り付けるだけの簡単操作で、高い安全性を確保できます。取り付け金具部の向きを変えるだけで、階段フレームの左右どちらにも取付けられます。
材質
アルミ合金製
質量(kg)
4.0
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
移動式足場SNP型用の手すりセットです。
※2m以上でご使用のときは労働安全衛生規則により、必ず本製品を付けてお使いください。
用途足場の安全対策に。
全高(m)
1
材質
アルミ合金
トラスコ品番
542-6448
質量(kg)
20.2
1個
¥249,800
税込¥274,780
9日以内出荷
歩行者より安全で楽な移動をサポートする手すり。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)
Φ42.7
用途障害物をまたいでの作業に最適
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
75
材質
アルミ
タイプ
折りたたみ式
全長(m)
3.5
設置寸法・奥行(mm)
3500
設置寸法・幅(mm)
1000
キャスター径(Φmm)
100
昇降幅(mm)
500
収納寸法・幅(mm)
1000
収納寸法・奥行(mm)
2550
収納寸法・高さ(mm)
420
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
2510
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
材質
アルミ合金
仕様
爪先板付き
適合
DXA、DWJ隙間箇所用
長さ(mm)
(手すり)508
質量(kg)
2.0
パイプ径(Φmm)
32
設置寸法(高さ)(mm)
900
アズワン品番
64-6729-39
手すり等の設置基準改正に伴う適合位置にクランプが2箇所取付けされています。
軽量で作業効率が大幅UPします。
付属品
単クランプ2個、単管キャップ1個
材質
アルミ製
質量(kg)
1.7
長さ(m)
1.0
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
長さ(mm)
600
パイプ径(Φmm)
Φ38.0
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
手すりは絶縁性ではありません。
適合
G-062/082/093/123/124。H-60/90
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
材質
アルミ合金
仕様
爪先板付き
適合
DWJ-96、DWJ-STA96用
長さ(mm)
(手すり)1288
質量(kg)
3.6
パイプ径(Φmm)
32
設置寸法(高さ)(mm)
900
アズワン品番
64-6729-38
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷