- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- 足場クランプソケットのおすすめ人気ランキング
足場クランプソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「足場クランプソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管クランプ インパクト」、「インパクト 17mm」、「インパクト足場」などの商品も取り扱っております。
パッ!と入って使い易い12角サーフェイス
呼び寸法(mm)
17
寸法D(mm)
23.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
対辺寸法(mm)
17
トラスコ品番
433-0790
質量(g)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
超軽量76gで作業者の負担を大幅に軽減します。18Vインパクト対応でハイ・インパクトドライバーをご使用のヘビーユーザーに最適です。12角ダブルナットで連続締め・緩め作業に最適です。
用途足場クランプ用
トラスコ品番
371-4268
全長(mm)
90
質量(g)
76
先端サイズ
17
軸(mm)
6.35
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
足場クランプに素早くセット出来る12角タイプです。足場クランプのボルトの出っ張りに丁度いい、奥行き45mmです。
用途12.7mm角インパクトレンチを用いた、足場クランプの着脱に最適です。
穴角
12角
差込角(mm)
12.7
呼び寸法(mm)
17
トラスコ品番
722-6748
全長(mm)
70
質量(g)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番
469-9572
セット内容
EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C
質量(g)
1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×118×60
対辺寸法S(mm)
8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
トルクを分散する新サイズ軸。高級鋼材【NKD-1】採用。深めの奥行でWナット対応。3ポイントロック特殊圧入式
用途電動・充電・インパクト用
仕様
対応職種:足場クランプナット、単管クランプナット
材質
六角軸部:NKD-1 ソケット部:SCM鋼
質量(g)
82
対辺寸法(mm)
17
対応ねじ
M10ネジ・小型M12ネジ・W3/8ネジ用
口径
12角
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
対辺寸法(mm)
17
トラスコ品番
433-0811
質量(g)
84
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
インパクトドライバー用ソケット。 経済的なビット交換式です。 ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。
用途インパクトドライバー用ソケット
パッ!と入って使い易い12角サーフェイス
仕様
インパクト対応
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
30
穴角
12角
RoHS指令(10物質対応)
対応
なめたボルト・ナットもしっかり回せる。足場クランプ用ソケット。独自設計のソケット形状でなめたボルトナットもしっかりキャッチ。緩めるときはJAWS LOCKのギザ加工にボルトナットががっちり食いつく。トーション効果と衝撃吸収材で軸折れを防止。従来品より耐久性5倍。(従来品LAS20179との比較)
用途足場クランプのボルトナットの脱着
全長(mm)
95.4
形状
6角ソケット
ソケット径(Φmm)
23.5
差込六角対辺(mm)
6.35
質量(g)
88
先端サイズ
17
1個
¥989
税込¥1,088
翌日出荷
単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに
規格
(社)仮設工業会認定品
メッキ
クロメートメッキ
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
軸径(Φmm)
6.35
全長L(mm)
75
18Vインパクトレンチ対応。今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。
二面幅(mm)
17
全長(mm)
75
材質
Cr-V鋼
質量(g)
173
差込角(mm)
12.7
アズワン品番
64-8345-40
ソケット形状
12角
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
用途充電工具18V対応
全長L(mm)
105
寸法l(mm)
62
カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。使用頻度の高いサイズのセット商品です。
用途ボルト・ナットの締め付け作業。
セット内容
8/10/12/13/14mm
材質
ビット/S2、ソケット/CR-V、カラー部/アルマイト
全長(mm)
60
タイプ
六角軸
1セット(5本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
タイプ
直交
規格
(社)仮設工業会認定品
表面処理
電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)
48.6
質量(kg/個)
0.74
軸が折れても落下しません。カンタンに装着でき、安全作業が行えます。ナットに入りやすい十二角サーフェイスタイプです。
用途高所作業に。
対辺寸法(mm)
17
トラスコ品番
380-2442
全長(mm)
95
質量(g)
107
軸(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。
形状
12角
全長(mm)
101
タイプ
スタンダード
差込角(mm)
6.35
用途高所作業に。
対辺寸法(mm)
17
トラスコ品番
380-2434
全長(mm)
95
質量(g)
95
軸(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷