足場滑車のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
108件の「足場滑車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「荷揚げ滑車」、「滑車 単管」、「単管クランプ滑車」などの商品も取り扱っております。
単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。
トラスコ品番 431-2147 質量(g) 850 溝幅(mm) 車輪/10 適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。 ロープ径(Φmm) 8 定格荷重(kg) 250
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個ほか
443 税込487
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
1台ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg) 350 トラスコ品番 290-2346 質量(g) 550 適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

ねじれない編込みロープ採用で作業効率大幅UP。
用途吊具、園芸、土木、建設など 吊上能力(kg) 100 破断荷重(kg) 450 ロープ寸法(直径Φmm×長さm) 5×19
1台
2,798 税込3,078
当日出荷


防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。 テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様 ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 トラスコ品番 859-6217 長さ(mm) 51 寸法(mm) eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ 質量(g) 420 タイプ リングタイプ(固定側) 奥行(mm) 129 2018年トラスコ掲載ページ 9 1073
1個
699 税込769
当日出荷

小型軽量で持ち運びが容易です。 ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 仕様 スナッチ式、ベケットなし 車数 1
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 滑車:上部:2車、下部:2車 材質 ロープ:クレモナ、フック:スチール 質量(g) 2.2k 使用荷重(kg) 250 ロープ径(Φmm) 8 ロープ長さ(m) 3 車径(mm) Φ50 アズワン品番 64-2297-18
1台
17,200 税込18,920
翌日出荷

オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質 本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg) 3.4 寸法A(mm) 133 寸法F(mm) 240 寸法D(mm) 51.5 寸法E(mm) 260 寸法B(mm) 158 寸法C(mm) 88 定格荷重(kg) 500 寸法G(mm) 11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m) Φ5×20 比率 4.1:1(ギヤ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

上フックを引っかけるだけで取り付けが簡単な固定金具です。
適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。 仕様 シャックル式 車数 1
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg) 350 トラスコ品番 375-1040 質量(g) 570 適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

力学台車による等加速度運動の実験などに必要なクランプ付きの滑車です。滑車は摩擦の少ない円錐ピボット滑車を使用しています。
材質 アルミ 寸法(mm) 約95×30×90 車輪径(Φmm) 49(有効46) はさみ幅 【クランプ】最大38
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。 防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。 仕様 リング付きクランプ 長さ(mm) 約90 幅(mm) 47 高さ(mm) 約105 質量(g) 340 適合パイプ 単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷