- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 足場用幅木のおすすめ人気ランキング
足場用幅木のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新105件の「足場用幅木」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「巾木クランプ」、「金属 巾木」、「幅木」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA903BL-26
質量(g)
680
適合品番
EA903BR-2、-3、-4、EA903BM-2、-3
1個
¥5,280
税込¥5,808
翌日出荷
工具なしで取付けできます。
用途高所からの転落防止、高所からの材料の落下防止
材質
スチール亜鉛メッキ
トラスコ品番
851-5231
セット内容
巾木長2枚、巾木短2枚、横桟2本
質量(kg)
8
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
足場板が並列する箇所にもこのクランプで対応可能です。
用途足場板を幅木として使用する際に、非常に便利なクランプです。
質量(kg)
0.5
適合パイプ径(Φmm)
Φ48.6・Φ42.8兼用
1ケース(30個)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ビニル巾木のスタンダード。
色彩コーディネートがさらに楽しくなる鮮やかなカラーも登場。
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
約1.7
高さ(mm)
60
タイプ
Rアリ
長さ(m)
12
略号
LTHS60
取扱い終了
アルスピーダー専用の固定金具。
取付金具をスピーディに取り付けられます。
L字固定金具で固定。
質量(kg)
0.5
規格
(社)仮設工業会認定品 HALSP-AH
1箱(30個)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
YPS作業台のオプション品。
豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。
材質
ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
2
使用場所
屋内使用、軒下使用可
床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。
セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。
長さ(mm)
2000
材質
ABS樹脂、SUS304
厚さ(mm)
2
仕上
HL
芯材
グレー
外観
ステンレス箔
軟質樹脂なので簡単にカットでき、施工も接着剤で張り付けるだけの簡単施工です。
お部屋のアレンジ等にご利用ください。
幅(mm)
35
厚さ(mm)
3
材質
PP(ポリプロピレン)
全長(m)
4
土木用足場板です。
ホルムアルデヒド等級
規格無し
規格
グリーン ラフ
作業台Danchiシリーズに取り付けられる蹴り止め(つま先板)です。
お使いのDanchiの正面幅にあわせて4種類ラインナップがあります。
用途落下などの事故予防や安全対策に。
No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。
溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。
HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。
成分
C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ
薄板
JIS規格
G4305 SUS304
保証精度
±0.5
厚さ公差(mm)
±0.10
切断公差
(-0、+1)
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
厚さ(mm)
40
表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。
仮設工業会認定品
材質
アルミ
厚さ(mm)
36
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプ
フラットバー
比重
2.71
板厚公差(mm)
±0.23
切断方法
鋸切断
参考準拠JIS規格
JIS H4040・H4100
サービス分類
オーダー・加工
スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。
両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。
裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
材質
亜鉛メッキ高張力鋼板
許容荷重(kg)
125(1800mm支持間)
高さ(mm)
40
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質
アルミ合金
許容荷重(kg)
120(1800mm支持間)
高さ(mm)
32
単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。
用途単管向け板材固定用
材質
スチール、クロメートメッキ
トラスコ品番
856-6891
質量(g)
440
2018年トラスコ掲載ページ
7 1226
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
SK不陸調整巾木グレー用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。
材質
ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)
1000
色
ヘアーラインL
使用場所
屋内使用、軒下使用可