足指筋力測定器のおすすめ人気ランキング

2025/11/26更新
93件の「足指筋力測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指のう」、「筋力計」、「デジタル握力計」などの商品も取り扱っております。
足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。A/Dコンバータ1chを使用することで測定値をパソコンに保存できます。
測定範囲(kg) 0.5~80 電源 単3電池×2本またはACアダプター 寸法(mm) 約200×480×110 付属品 固定ベルト・アナログ出力コード
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合品番 T.K.K.3364、T.K.K.3365 松吉医科器械コード 24-2086-02
1個
特価
15,280 税込16,808
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。 被験者が足指かけを牽引すると、ケース部内のひずみゲージ式ロードセルがその力を検出し、表示部にてkg単位で表示します。 表示はピークホールドされ、足指牽引力の最大値を簡単に読み取ることが出来ます。 トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
材質 (足指かけ棒表面材)シリコンチューブ 質量(kg) 約4 電源 単三形乾電池×2、ACアダプタ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約480×200×110 長さ(cm) (足底)約32 検出方式 (力)ひずみゲージ式ロードセル 表示分解能 3桁(ゾロサブレス)/0.1kg 測定方法 アイソメトリック測定 測定回数 1回 棒径(Φmm) (足指かけ棒)8 測定範囲(kg) 0.5~80 適合サイズ(cm) (足)21.5~32
1台
289,800 税込318,780
10日以内出荷

足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
付属品 足指筋力固定ベルト 質量(kg) 約4 電源 単3乾電池×2コ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×480×110 測定範囲(kg) 0.5~80.0
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竹井機器工業足指筋力測定器Ⅱ
足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。品番:TKK3365bはA/Dコンバータ1chを使用することで測定値をパソコンに保存できます。
寸法(mm) 約200×480×110 質量(kg) 約4 測定方法 アイソメトリック測定 測定範囲(kg) 0.5~80
1個
289,800 税込318,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロコモスキャン用アシストフレームのみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 309×810×110 松吉医科器械コード 24-4120-01
1個
97,980 税込107,778
6日以内出荷

片足用筋力測定台(別売)にテンションメーターDを取り付けて脚伸展力の測定が行えます。
質量(kg) 0.68 電源 単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 154×230×62 測定範囲(kg) 5.0~100.0(0.1kg単位) 松吉医科器械コード 23-6897-01
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

材質 紙・PET(ポリエチレンテレフタレート) アズワン品番 8-6308-01 シートサイズ 345×195mm
1セット(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

使いやすいシンプルな測定器
セット内容 簡易計測器、メジャー(150cm)
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

A/Dコンバーター1ch(ソフトウェア付き)。
対応OS Windows(R)7/8/10 アズワン品番 7-4877-03
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷

スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定 材質 鋼板 測定範囲(mm) 60 荷重範囲(kg) 15 長さ(mm) 200 質量(g) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

酒井医療モービィZ
どこでも多様な筋力評価化ができる軽量&コンパクトサイズ。 高精度なプッシュセンサーライプのハンドヘルドダイナモメーターで反発する筋力を正確に測定できる。
用途手で持って筋力を測定する セット内容 表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素電池(単4形)1本、充電用USB 材質 ケーブル、USB-ACアダプター 質量(g) 約240(表示部+プッシュセンサー)※充電池含む 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 90×48×32 精度 ±2%RO以内 表示 N(ニュートン)・kgf(キログラムフォース)・lbf(ポンドフォース)
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。強化プラスティックの使用により、軽量でコンパクトです。
表示 液晶4桁 0.5kg単位 電源 単4乾電池2本 連続使用時間(時間) 約100 寸法(mm) 約315×315×328
1個
729 税込802
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 147×75×38
1セットほか
54,980 税込60,478
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タイガー医療器ピンチメーター
手指の筋力を測定します。目盛りは±1%を正確に読み取れるよう精密に調節されています。
質量(g) 約150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×46×88 測定範囲(kg) 0~13 松吉医科器械コード 24-5577-00
1個
特価
76,980 税込84,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートパワーオフ機能付。
測定範囲(kg) 5~100(0.1kg単位) 質量(g) 680 電源 単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 154×235×62 アズワン品番 0-7023-01 松吉医科器械コード 02-3770-00
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

0.1Kgf単位でのピンチ力を表示可能
用途モービィに接続して使用(モービィオプション品) 測定範囲 最大/30kgf以下 質量(g) 160 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 外形/115×45×17 精度 ±2%RO以内
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

材質 ポリ塩化ビニール 寸法(mm) 49×215 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00065A00010 松吉医科器械コード 23-6895-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
999 税込1,099
当日出荷

フラッシュが点灯してから被験者が跳びあがり両足がマットから離れるまでの時間を測定し、デジタル表示します。
表示 LED4桁(回数はLED1桁) 表示内容 全測定データの平均または、全測定データの最高、最低値除く平均(設定可能) 最小単位 0.001秒 スタート方式 自動または手動(設定可能) 測定回数 5回(3~6回まで設定可能)、練習:なし/2回(設定可能) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約7
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

口腔機能の目安となる反復唾液嚥下テスト(RSST)と、オーラルディアドコキネシスの容易な測定を可能にした測定器です。
付属品 マイク、外部嚥下ラップボタン、収納ポーチ 質量(g) 500 電源 ACアダプタ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×130×50 松吉医科器械コード 23-2650-00
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷