- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 足掛けのおすすめ人気ランキング
足掛けのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新672件の「足掛け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カウンター 足 置き」、「トラック 足掛け」、「足掛け パイプ」などの商品も取り扱っております。
カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
寸法A(mm)
180
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×24×126
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
はしご等の取付けスペースがない所に最適です。
用途消防車・特殊車・鉄道車両
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ
電解研磨
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
アンカーでステップをガッチリと固定するので、抜け出す心配がありません。
孔をあけ、アンカー固定式ステップを差し込み、プラスチックハンマー又は木製ハンマーで打ち付けるだけの簡単施工。
取付後エポキシ樹脂(アメニティパテ等)を充填すれば、水の浸透を防げます。
寸法Φ1(mm)
25.4
寸法Φ2(mm)
25
固着力が強いエポキシ樹脂を使用しますので、ガッチリと固定され、抜け出す心配がありません。埋め込み穴は樹脂により完全に埋められますので、水の浸透する恐れはありません。PP(ポリプロピレン)被覆の黄色着色により、マンホール内のステップ位置が判別しやすくなっています。
寸法Φ1(mm)
19
はしご等の取付けスペースがない所に最適です。
用途消防車・特殊車・鉄道車両
材質
黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質
SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
パイプ径(Φmm)
32
寸法D(mm)
41
寸法E(Φmm)
32.5
寸法F(Φmm)
45
寸法P(mm)
32.5
種別
片
形状
直止
仕上
ヘアーライン
カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
材質
真鍮
寸法A(mm)
180
仕上
頭部:真鍮クローム
材質
芯材/SWCH12R、ポリプロピレン
仕上
PP圧着
径(Φmm)
(芯材)19
用途カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
材質
ダイカスト
仕様
木ネジ付
径(Φmm)
38
寸法A(mm)
200
寸法C(mm)
50
仕上
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
BRASS真鍮製
形状
L通
仕上
磨き
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
材質
SUS304
寸法B(mm)
150
仕上
バフ研磨#400
太さ(Φmm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊車両等(消防車等)に取り付ける折り畳み式ステップ台です。これを踏み台にして、高台へ登ったりします。折り畳み式なので、人や他資機材の接触を防げます。
材質
アルミ製
穴径(Φmm)
7
取付け面からの突起が少ない平面タイプです。
ステップ収納時はスプリングで押さえていますので振動等で反転しません。
用途特装車・平ボディー・船舶等のステップ
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨