足掛金物のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
106件の「足掛金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タラップ ステップ」、「後付ステップ」、「ローレットタラップ」などの商品も取り扱っております。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

固着力が強いエポキシ樹脂を使用しますので、ガッチリと固定され、抜け出す心配がありません。埋め込み穴は樹脂により完全に埋められますので、水の浸透する恐れはありません。PP(ポリプロピレン)被覆の黄色着色により、マンホール内のステップ位置が判別しやすくなっています。
寸法Φ1(mm) 19
1箱(5本)
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アンカーでステップをガッチリと固定するので、抜け出す心配がありません。 孔をあけ、アンカー固定式ステップを差し込み、プラスチックハンマー又は木製ハンマーで打ち付けるだけの簡単施工。 取付後エポキシ樹脂(アメニティパテ等)を充填すれば、水の浸透を防げます。
寸法Φ1(mm) 25.4 寸法Φ2(mm) 25
1箱(5本)
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 SUS304 仕上 FB/ヘアーライン。丸棒/ピーリング 寸法(mm) 芯/Φ19 寸法(Φmm) 19 耐荷重(kg) 220
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
寸法A(mm) 180
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレックスシステム先付けタイプ(L字形)
ロングでワイドなので、施工性・作業性が一段とアップします。L字型なので、抜け出る心配がありません。PP(ポリプロプレン被覆の黄色着色により視認性を高めました。)。バリエーションが豊富なので、防火水槽・護岸壁・ダム・各種擁壁等、どんな現場にも最適です。
1箱(5本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
特価
6,393 税込7,032
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
材質 真鍮 寸法A(mm) 180 仕上 頭部:真鍮クローム
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。 材質 ダイカスト 仕様 木ネジ付 径(Φmm) 38 寸法A(mm) 200 寸法C(mm) 50 仕上 クローム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート壁に叩き込んで使うアンカー固定式です
用途利用されている箇所:河川・水路・浄化センター・マンホール・桝・雨水桝・法面・下水道再構築・水源地・配水池・ポンプ場・防火水槽・護岸壁・ダム・各種擁壁等 材質 芯材:SUS304、アンカー部:SUS304 寸法H(mm) 260 寸法P(mm) 273 寸法H1(mm) 180 寸法H2(mm) 80 寸法Φ1(mm) 25.4 寸法Φ2(mm) 25 寸法Φ3(mm) 27
1箱(5本)
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フレックスシステムアメニティパテ
1.【下地処理】下地表面(接着部位)の脆弱層、レイタンス、錆、ゴミ、汚れ、油分、ドリルの粉等を除去してください。(正常な接着強度が得られなくなります。) 2.【樹脂の混合】アメニティパテの主剤・硬化剤を定められた配合比(1:1)で計量し、ゴム手袋を使用して、少量の水を手袋につけ、 粘土を練るように均一なグレー色になるまで充分に練り混ぜてください。練り混ぜる際に水をつけすぎると作業性が悪くなる場合がありますので、十分に注意してください。 3.【施工】可使時間内(30分:20℃)に接着部位に圧着してください。
質量(g) 1セット500(主剤:250、硬化剤:250) 深さ(mm) (使用目安)100で3本分 適合ドリル径(mm) (使用目安)30
1箱(5セット)
18,980 税込20,878
当日出荷

仕様 ローレット加工 材質 SUS304 質量(kg) 3.4 寸法(Φmm) 22 仕上 ピーリング
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)リングステップ
はしご等の取付けスペースがない所に最適です。
用途消防車・特殊車・鉄道車両 材質 黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げ クロムめっき(MBCr)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕上 バフ研磨#400 材質 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)