跳ね上げ蝶番のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
117件の「跳ね上げ蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「跳ね扉」、「跳ね上げ ヒンジ」、「スイングアップ扉」などの商品も取り扱っております。
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類 特殊形状 開き角度(度) 360 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf]) 294[30] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品 BOS-180。 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)。 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)。BOS-240。 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)。 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)。 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼) 仕上 サテン仕上 棚受け金具 L型棚受け
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質 ABS樹脂/鋼 仕様 キャッチ付 付属品 マウンティングプレート SDS-A。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 質量(g) 165 仕上 ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm) (軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い 推奨扉厚(mm) (スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理 (アーム・ブラケット)SPCC/Cr。(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」。(ワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 材質 ABS樹脂/鋼 付属品 取付座金。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上 ニッケルめっき 主要材質 ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 開き方 上開き
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中央部に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具等 材質/処理 (アーム・ブラケット)SPCC/Cr。(板バネ)SUS301/-。(リベット)BSW/Cr。(平座金)SPCC/Zn。(ワッシャー)PA/原色。(ボール)S/- 質量(g) 32.5 ロック解除力(N[kgf]) 約34.3[3.5] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質 鋼板
1箱(2本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

板ばねの作用により、ロック・ロック解除の操作時にクリック感があります。 スプリングの作用により、本体掛金部が受け座にかかっていないと跳ね上がります。(目視による閉め忘れ防止機能)
用途小型分電盤・計測機器 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨 タキゲンコード 24348
1個
778 税込856
5日以内出荷

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質 亜鉛合金(ZDC)/鋼 材質/仕上 亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき 左右区別 仕様 左用。使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品 取付座金 NSDX-SZ。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 質量(g) 181 仕上 ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm) (軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 開き方 上蓋
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
材質 アルミニウム合金 材質/仕上 アルミ合金/アルマイト 仕上 アルマイト処理 推奨使用本数 棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。 棚受け金具 その他棚受
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質 ABS樹脂/鋼 仕様 使用温度:5 ℃~35 ℃ 付属品 十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)。十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)。十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ) セット内容 左右各1本 幅(mm) (扉)600~900 グレー 高さ(mm) (扉)390~450 仕上 クロムめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 垂直上開き 最大扉高さ(mm) 450 最大扉幅(mm) 900 最小扉高さ(mm) 390
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 材質 ABS樹脂/鋼 付属品 取付座金。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上 ニッケルめっき 主要材質 ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 開き方 上蓋
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。 機器の筐体。 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 厚さ(mm) 2 全長(mm) 147 質量(g) 55 表面処理 ニッケルメッキ仕上げ 穴数 2(平座)、2(L座) 穴径(mm) 4(平座)、3.5(L座)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式取付ビス付属キッチンカウンターに!テーブルに取り付けて、折りたたみテーブルに!洗面脱衣所の折りたたみ式のアイロン台に!
材質 耐荷重(kg) 100 棚受け金具 L型棚受け
1箱(2本)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具・オーディオ機器等 材質/処理 (丸型金具・L型金具・アーム)SPCC/Cr。(リベットA・C)BSW/Sn-Co「Cr色」。(リベットB)SWRM/Cr。(ナイロンワッシャー)PA/「原色」。(板バネ)SUP/Cr。(平座金)SPCC/Ni。(ボール)SUJ/- 質量(g) 122.5 許容荷重(N[kgf]) 約39.2[4] ロック解除力(N[kgf]) 約32.4[3.3] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質 (ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)。(スプリングワッシャー)鋼。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、天板を軽く持ち上げられます。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。アームユニットは出入口の邪魔にならないスリムな形状です。開いたときの出っ張り量がわずか35 mmに収まります。 2セット使いが可能です(トルク範囲は1セットの2倍の範囲です。3セット以上では使用できません)。
材質 ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼 付属品 十字穴付バインドタッピンねじ 4×16。位置決め用テンプレート 使用温度範囲(℃) 0~40 仕上 亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき 最大適合板厚(mm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 開き方 上蓋 最小適合板厚(mm) 15
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 グリスレス。使用温度:-10 ℃~50 ℃。使用湿度:90 % RH以下 種類 平蝶番型 表面処理 光沢バレル研磨仕上げ 仕上 光沢バレル研磨 取付け方法 ねじ止め(別売) 動作範囲 0~180° ねじ穴数 4 穴径(mm) 4.3
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシストソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に下がりながら開き、開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えます(ユニット本体取付部を除く)。スプリングの力により、扉は軽く閉まります。キャビネット地板上部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質 ABS樹脂/鋼 仕様 使用温度:5 ℃~35 ℃ 付属品 十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)。十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)。十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付用) 幅(mm) (扉)600~900 グレー 高さ(mm) (扉)360~400 仕上 クロムめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 垂直下開き 最大扉高さ(mm) 400 最大扉幅(mm) 900 最小扉高さ(mm) 360
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)