- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 車外用品
- 車 キズ 防止のおすすめ人気ランキング
車 キズ 防止のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新208件の「車 キズ 防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 保護 フィルム」、「車 傷 防止 フィルム」、「ルーフキャリア 保護シート」などの商品も取り扱っております。
自動車メーカーも採用の高品質のポリウレタンクリアシートがキズからガードします。
寸法(mm)
105×1300
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。
耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。
密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。
耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。
車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。
基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。
基材にポリウレタンを使用。
耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に!
石ハネ等によるチッピング対策に!
こすれキズの付きやすい外装面に!
ワイヤーやハーネス等の接触箇所に!
傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
MF-4684はクリア塗装された所に最適なツヤありタイプ!
MF-4685はマット塗装、フレームなどに目立ちにくいツヤ消しタイプ!
寸法(mm)
250×400
自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装
主な用途
自動車内装用
粘着力(g/25mm)
350
テープ厚さ(μm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
たくさん使える3枚セット。緩衝性と耐摩耗性を高めた伸びるプロテクターシートです。薄く、無色透明で目立ちません。耐候性があり、はがれにくい強粘タイプ。のり残りが少なくキレイにはがれます。
用途荷掛けコードやネットによる傷防止に
寸法(mm)
120×90(2枚)、180×120(1枚)
ステップ・バンパー・ハッチバック等の擦り傷を保護する透明フィルム。
素材はポリウレタンエラストマー樹脂(引張強度・伸度が特長)
自由にカットできるロングタイプ(長1000mm×幅70mm×2枚)
寸法(高さH×幅W)(mm)
70×1000
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼り保護するフィルムです。厚みのあるフィルムで、破れにくく丈夫です。透明度の高いフィルムで、貼っているのが見た目では分かりにくく自己粘着できます。
用途剥してものり跡がつかなく、洗って何度も使用できます。はさみでお好きな長さにカットしてご使用ください。
テープ長さ(m)
5
粘着剤
アクリル系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)
対応
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。
伸度(%)
200
主な用途
表面保護用
粘着力(N/20mm)
2.7
引張強度(N/20mm)
65
巻戻し力
2.8(N/20mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘着
厚さ0.2mmの傷防止用ウレタンシート。耐摩耗性が高く、柔軟性に優れ、三次元曲面にもよくフィット。外観を損なわないクリアータイプ。
仕様
3M製
耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。
耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。
曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用
トラスコ品番
787-5584
材質
基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.21
質量(g)
65
長さ(m)
1
引張強度
33N/10mm
使用可能温度範囲
-20~80℃
特性
耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
¥889
税込¥978
当日出荷
長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。
簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
用途ボディ保護
主な用途
自動車塗膜用
粘着力(g/25mm)
500
テープ厚さ(μm)
50
ステップ・バンパー・ハッチバック等の擦り傷を保護する透明フィルム。
素材はポリウレタンエラストマー樹脂(引張強度・伸度が特長)
自由にカットできる(長475mm×幅90mm×2枚)
厚さ(mm)
0.3
寸法(高さH×幅W)(mm)
90×475
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ドアハンドル下の傷防止シート+静電気を軽減。
ドアノブ下に付く、爪等によるひっかき傷を効果的に防ぐ。
シート表面に、静電気を軽減する帯電防止処理済み。
曲面にフィットしやすく、透明で目立たない軟質素材を使用。
サイドポケット、運転席足元、ドアステップ等のプラスチック部分に付く靴キズをカンタンに隠し、キレイに復元します。グローブボックスのキズ、スライドドアステップ、トランク内のキズにも使えます。
特性
傷消し
付属品
塗布用タオル
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性
1本(50mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。
特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。
エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に
材質
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
クリア塗装された所に最適なツヤありタイプ!
寸法(mm)
120×150
ジャケットのファスナーやツーリングネットから車体の傷付き防止に効果のあるプロテクションシール。素材:カーボン調及びブラックは、外観重視のPVCラミネートタイプ。素材:透明タイプは耐摩耗性と衝撃性に優れたウレタンタイプ。サイズ:130×200mm
飛び石や接触などでボディについた小さなキズの上に、直接貼るだけで簡単に目立たなくするペイントシート。
柔軟に曲がってボディにピタッと貼れる超薄シートにより、色が下地となじみ目立ちにくくなります。
しっかり密着できる特殊な粘着材を採用。耐候性、耐久性にも優れています。
シートカラーは汎用性の高いホワイト、ホワイトパール、シルバーメタリック、ブラック、レッド、ブルーメタリックの6種類をラインナップ。
用途ボディ用貼る塗料
簡単キズかくし
バンパーやドアミラーにも!
シートサイズ(mm)
80×150
危険物の類別
非危険物
貼り付けるだけのシールタイプなので色々な物をカーボン調に変身できます。
材質
塩化ビニール
色
ブラック
寸法(cm)
50×75
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷