車 コンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
343件の「車 コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usbから100v」、「シガーソケット 車 コンセント」、「USB タイプA タイプC 変換」などの商品も取り扱っております。
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
出力電圧(V) AC100 出力周波数(Hz) 55 出力波形 矩形波 保護回路 低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USBもACコンセントもOK。車の中でカー用品が同時にいろいろ使えるハイブリッドインバーター。 トラブルを未然にガードする、6つの保護機能。 出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 異常温度検出保護:本製品内部の温度が一定温度以上(FTU-100B/150Bは約85℃以上)になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると、自動的に復帰します。 入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 入力電圧低下保護:入力電圧が低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。(FTU-30B/50B/70B/90Bは約9.5V以下、FTU-100B/150Bは約9V以下) 入力過電圧保護:入力電圧が約15.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
入力電圧(V) DC12 使用温度範囲(℃) -20~40 出力周波数(Hz) 55 出力波形 矩形波 変換効率(%) 80以上 回路方式 P.W.M方式 保護機能 出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)電源変換コード
作業灯電源等の平型コンセントをシガー電源に変換するコードです。 最大8Aまで使用できます。
用途電装パーツ 入力電圧(V) DC24 タイプ 平型コンセント-シガーソケット コード長さ(m) 約1.5 出力電圧(V) DC24 最大使用電流(A) 8(DC24V 192Wまで)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

車内で家電が使えるコンセント 消費電力30W以下の家電製品が使用できます。 AC出力とUSB出力を同時に使用できます。 (同時使用合計出力30W以内) USBコンセント防塵カバー付 5つの保護回路搭載で安心して使用できます。 【使用可能機器例】タブレットPC、スマートフォン、デジタルオーディオプレーヤー、シェーバー、携帯ゲーム、デジタルカメラ、電気毛布など
用途車内で家電が使えるコンセント 周波数(Hz) 55(50/60表示機器使用可能) 最大出力(W) 40 出力電圧(V) AC100/DC5 入力電圧(V) DC12 定格出力(W) 30(USB出力含む) コード長さ(mm) 約700 出力波形 調整矩形波 USBタイプ 【出力】DC5V 最大3.1A
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)電源変換コード
車両のヒューズ(低背タイプ)ボックスよりシガー電源を取り出すコードです。 最大8Aまで使用できます。
用途電装パーツ コード長さ(m) 約1.5 過電流保護 10A低背ヒューズ(付属)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大約2.1mまで伸ばせる、コードリールmicroUSBケーブルです。 余裕を持った長さのため、室内や電車内など、離れた場所のコンセントやUSBポートと接続して スマートフォンやタブレットの充電や通信が可能です。
ブラック 長さ(m) 2.1(コードリール部:1.8、延長ケーブル部:0.3) 規格 USB2.0準拠 コネクタ形状 USB A(オス)-microUSB B(オス) 対応 DC5.0V 2.4A QuickCharge2.0
1個
899 税込989
当日出荷

スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示。トラブルを未然にガード。 [6つの保護機能] 1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
出力電圧(V) インバーター部:AC100、USB端子:DC5 入力電圧 DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V) 付属品 バッテリー接続コード/シガープラグコード 使用温度範囲(℃) -20から+40 本体質量(g) 580 定格出力 インバーター部:280W、USB端子:2.1A 最大出力 インバーター部:瞬間700W(0.1秒以内)・350W、USB端子:2.4A 出力周波数(Hz) 55 出力波形 矩形波 変換効率(%) 80以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×137×49(突起部除く) 回路方式 P.W.M.方式インバーター コード長さ(cm) バッテリー接続コード/70、シガープラグコード/70(15Aヒューズ内蔵) ヒューズ容量(A) 40(平型ヒューズ) アズワン品番 64-8639-14
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

お車のシガーソケット、バッテリーから家電製品が利用できます。 軽量、コンパクト設計により、場所を選ばず、持ち運びが簡単! スイッチ付なのでシガーソケットを抜き差しせず、電源カット!
入力電圧(V) DC12 出力電圧(V) AC100(矩形波) 質量(g) 約250 最大出力(W) 連続(30分):150、瞬間:300 定格出力(W) 120 冷却方式 冷却ファン付 コンセント出力 1コンセント 出力周波数(Hz) 55 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×100×47 コード長さ(cm) 約65 ヒューズ 20A(本体内蔵)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

自動車の12v電源を家庭用100V電源に変換する小型インバーターです。 車のシガーライターソケットに差し込むだけで、携帯電話やPDA、ポータブル機器、デジカメのバッテリーを車内で充電することが出来ます。
ブラック 材質 PC樹脂 寸法(mm) 50×106×32 質量(g) 59 使用温度範囲(℃) 0~40 周波数(Hz) 55 出力電圧(V) AC100 入力電圧(V) DC12(DC11・DC15) 定格出力(W) 20(抵抗電源付加及びスイッチング式電源負荷) 出力波形 矩形波 入力電流(A) 2.1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

Meltec(大自工業)USB&コンセント 定格15W
カープラグ一体型のコンパクトインバーターです。 2WAYでAC100V:15W・USB:2.1Aを使用できる。 コンパクトでスペースをとらない。
用途インバーター 入力電圧(V) DC12 出力電圧(V) AC100/DC5 ブラック 質量(g) 80 出力 (USB)2.1A 保護回路 低電圧、過電圧、過負荷、短絡保護 瞬間出力(W) (最大)20 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約75×180×40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内) ファンレスで動作音がしない。 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応、 コンパクトで取り付けやすい。 5種類の安全保護回路を搭載。
用途車内カーコンセント 質量(g) 129(電源コード/アクセサリープラグ含む) 出力 【USB】DC5V/2.1A 出力電圧(V) AC100/DC5 入力電圧(V) DC12 電源コード(m) 約1 定格出力 30W(USB出力含む) 出力周波数(Hz) 55(50/60Hz表示機器使用可能) 出力波形 調整矩形波 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×73×32 保護回路 低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路 入力電源 アクセサリープラグ接続 USBタイプ Aタイプ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能]1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
用途スマートフォン、タブレット、携帯用ゲーム機、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ノート型PC、ポータブルDVDプライヤー、照明器具 出力電圧(V) インバーター部:AC100、USB端子:DC5 入力電圧(V) DC12(動作電圧範囲12.0~14.5) 質量(g) 385 使用温度範囲(℃) -20~+40 出力 USB端子:最大2.4A 最大出力(W) 150 定格出力(W) 120 定格出力 USB端子:2.1 出力周波数(Hz) 55 出力波形 矩形波 変換効率(%) 80以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 79×95.5×41[突起部除く] 回路方式 P.W.M.方式インバーター コード長さ(cm) 70(15Aヒューズ内蔵) 瞬間出力(W) 最大300(0.1秒以内)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷


自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力500Wの電子機器に給電可能です。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。 出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。 出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
付属品 取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1 レッド 本体質量(g) 約990 出力電圧(V) AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 223×110×62 定格出力(W) 500、最大:580 出力波形 正弦波 コンセント仕様 ACコンセント×2口(AC100V出力) 保証期間 一年間、無料交換期間:一週間 交換効率 85%以上 保護機能 出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護 USBポート 2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

家庭用電化製品を車内で使用可能 1A出力USB付き 定格15W/最大20W出力
定格電圧 DC V 12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47×38×109
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

USBTYPE-C3.0A対応 お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力120W以内) USBはiPHoneとandroidを自動識別 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g) 223 出力 USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) 出力電圧(V) AC100/DC5 入力電圧(V) DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×110×33 定格出力(W) 120(USB出力含む) 電源コード(m) 0.9 出力波形 調整矩形波 USBポート Aタイプ/Cタイプ
1個
5,698 税込6,268
当日出荷


USBTYPE-C3.0A対応 お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力85W以内) USBはiPHoneとandroidを自動識別 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g) 223 出力 USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) 出力電圧(V) AC100/DC5 入力電圧(V) DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×110×33 定格出力(W) 85(USB出力含む) 電源コード(m) 0.9 出力波形 調整矩形波 USBポート Aタイプ/Cタイプ
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。 材質 本体/ポリカーボネート
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車のDC12VのDCソケットから家庭用AC100Vに変換できるインバーター。(定格出力80W/最大出力100W) 家庭用の携帯電話充電器、電気シェーバー、携帯ゲーム機、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ等を充電することができます。 スマートフォンの充電等に便利な出力2.4AのUSB端子付き。 USB端子とAC100V機器を同時に使用することができます。 過負荷出力保護・高電圧保護・低電圧保護・温度保護回路が搭載された安全設計。 青く光る通電ランプ付き。 消費電力が100W以下の機器でも、起動時に100Wを超えてしまう機器にはご使用になれません。 ご使用になれる接続機器定格の組み合わせ目安 (USB機器)消費電流DC5V2.4A以下+(AC100V機器)定格消費電力80W以下
入力電圧(V) DC12マイナスアース車 出力電圧(V) AC100 ブラック 質量(g) 190 最大出力(W) AC100 本体寸法(mm) 75×133×40 定格出力(W) AC80 周波数 50Hz~60Hz(疑似正弦波) ヒューズ容量(A) 10 出力端子 (USB)DC5V/最大2.4A
1個
3,998 税込4,398
当日出荷