車 シート 洗浄のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
151件の「車 シート 洗浄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 シート 洗浄機」、「車 シート クリーナー」、「布 クリーナー」などの商品も取り扱っております。
ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。 自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。 水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引! 丸洗いしたようにスッキリ! (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品 ハンドツール2種、ホルダー 質量(g) 3200(本体+ハンドツール2種) 電源(V) AC100 タンク容量(L) (回収タンク)0.5/(清水タンク)1 コード長さ(m) 3.2 使用温度(℃) 約40迄 定格消費電力(W) 400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×180×270 吸込仕事率(W) 30 ホース長さ(m) 1.2 ホース径(Φmm) 30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

泡の力で強力洗浄!!抗菌剤配合。ベトつかないスッキリ仕上げ!。汚れを強力に落とします。抗菌・静電気防止剤配合により、シートを清潔に保ちます。シートを傷めず、ふんわり仕上げます。ハンディブラシ付き
用途自動車用布シート、マット、内張り等車内の繊維製品及びビニールレザー、プラスチック等の洗浄用 危険物の類別 非危険物
1本(420mL)
829 税込912
当日出荷

汚れを強力に落とし、消臭・抗菌効果によりシートを清潔に保ちます。ノンアルコールタイプなので、チャイルドシートにも安心です。
付属品 ハンディブラシ 形状 液体 危険物の類別 非危険物
1本(400mL)
949 税込1,044
当日出荷

布シートやチャイルドシート、フロアーマット等のお手入れに最適な、除菌効果のある業務用クリーナーの大容量タイプです。 汚れを包み込んで分解&洗浄!シミや手アカをスッキリかき取れます。 洗浄・除菌・抗菌・消臭効果 ノンアルコールタイプだからチャイルドシートにも安心。
質量(g) 4202 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 305×175×120 危険物の類別 非危険物
1本(4L)
2,498 税込2,748
当日出荷

ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。 繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。 ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。 洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。 本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃 付属品 スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース 質量(kg) 8.6 タンク容量(L) (汚水)7/(清水)8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 525×335×425 清掃幅(集塵幅)(mm) 110 電源コード(m) 7.5 清掃能力(m2/h) 12-18 動力 単相100V 噴霧量(L/min) 1 吸引風量(L/s) 71
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

車内でうっかりこぼしてしまった液体も素早く吸引お掃除。豊富なアクセサリーで狭い車内でも使いやすい車専用クリーナー。 車専用の乾湿両用クリーナー。簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。カーペットのゴミも簡単吸引。ゴミ捨てもワンタッチ。 手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。 サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。「Wet&Dryダストバスターオート」は、乾湿両用でこぼしたジュースなどの液体、水洗い後の水分を含んだカーマットのゴミ吸引に。 座席の下やダッシュボードまわりといった車内の隅々まで掃除可能。
用途クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。 電圧(V) 12 集塵方式 乾湿両用 集塵容量(L) 0.37 質量(kg) 0.8 付属品 先細ノズル、ブラシノズル、大型ブラシノズル、ロング先細ノズル、蛇腹ホース、収納バック、乾湿両用フィルターケース、スポンジフィルター 長さ(m) 【シガープラグケーブル】5 電源 車載バッテリー(シガーソケット) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×130×158
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

シートの汚れ落し・消臭・除菌効果でふんわり仕上げ。
用途自動車用布製シート及び内装布製品の洗浄用 成分 非イオン系界面活性剤 形式 エアゾール 液性 弱アルカリ性 危険物の類別 非危険物
1本(420mL)
639 税込703
当日出荷

蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。スタンダードなモデルで、初めてスチームクリーナーを使う方に最適です。家中いろいろ使えてとても便利な1台。ヒートアップ(待ち時間)約6分、連続噴射時間約30分。もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/ガラス家具/換気フード/コンロ 付属品 イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、取扱説明書、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本 質量(kg) 2.9(アクセサリーを含まない) 電源(V) 100(50/60Hz) タンク容量(L) 1(ボイラー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 380×254×260 最高吐出圧(MPa) 0.32 電源コード(m) 4 機能 安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可 ヒートタイム 6.5分 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2) 75(給水タンク満水で清掃できる面積) 効果 バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去 加熱能力(W) 1500
1台
23,880 税込26,268
当日出荷

switle<スイトル>は今ある家庭用掃除機の先に取り付けるだけで水洗い掃除機に早変わりさせる、世界初のクリーナーヘッドです。 すでにある掃除機に買い足すだけで、最大限に威力を発揮! スイトルには動力がありません。すでにお持ちのキャニスター型掃除機の先に付けるだけ。掃除機の吸引力だけを使って、”水を噴射”と”吸い取る”を同時に実現しています。ヒミツは噴射するノズル部分とタンク上部にある逆噴射ターボファンユニットにあります。どちらもスイトルだけの特許技術です。 また、水が掃除機本体に流れていかないように、ホース部分にも安全装置が施されています。 日本メーカーのキャニスター型掃除機(スティックタイプやロボット掃除機などは不可)、ダイソン(注:キャニスター型掃除機のみ)は取り付けが可能です。 ※その他海外メーカーは未対応。 お持ちのキャニスター型掃除機のハンドル部分に、スイトル付属のホースを繋ぎ、その先にスイトルを取り付けます。
タンク容量(mL) (清水タンク)500、(汚水タンク)FULLラインで600 材質 ABSほか 質量(g) (本体のみ)約1200、(鋼球弁パイプ)130、(ホース)約300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 148×283×506 対応機種 170W以上の床移動式キャニスター掃除機。27~42mmの丸型管に接続可能。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

シート汚れにこれ1本。低発泡性により泡取り作業を短縮します。残留性が低く、シミ取り剤としても使用できます。リンサー(温水やスチームをかけながら汚れを吸い取る掃除機)を使用すると最適
用途カーシート、カーペットなどのファブリック用。 希釈倍率 原液1:水1~10 pH値 (原液)12.5~13.5 液性 アルカリ性 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1本(3.78L)
5,698 税込6,268
当日出荷

布シートの強力汚れ落とし。業界初!酸素系漂白剤のパワーで布シートについたシミ、汚れを強力分解。スプレーして拭くだけで簡単に仕上がり、除菌、消臭効果でシートを清潔に保ちます。
用途自動車用布シートクリーナー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.25L 危険物の性状 非水溶性
1本(250mL)
819 税込901
当日出荷

水だけで安心の99.99%除菌。 バクテリア、カビ、ウイルス、ダニや花粉にも効果があります。 その効果は第三者機関の試験でしっかり結果が出ています。 お子様やご家族、ペットにとても安心です。 コンパクトなのにパワフルなケルヒャースチームを是非ご家庭に。
用途蛇口に、シンクに、タイルの壁に、窓、鏡、換気フード、コンロ 質量(kg) 1.6 出力(W) 加熱:1200 電源(V) AC100(50/60Hz) タンク容量(L) ボイラー:0.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 321×127×186 電源コード(m) 4 連続使用時間(分) 約6 最大圧力(bar) スチーム吐出:0.3 スチーム温度(℃) 約100 立ち上がり時間 3分 標準装備品 安全ロック機能搭載、安全バルブ、給水しやすい注ぎ口、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー×2個、ハンドブラシ、本体電源スイッチ アズワン品番 64-9300-11 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2) 清掃:20(給水タンク満水で清掃できる面積)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

優れた洗浄効果に加え、消臭効果で不快なニオイも解消。 抗菌効果でダニやカビの発生も防止でき、仕上がりは爽やかなミントの香りで車内もリフレッシュ。 布シートやマットについた手アカや皮脂、タバコのヤニ、飲食物のシミなどを簡単にクリーニングでき、付属のブラシを使えば、布生地に目詰まりした頑固な汚れまでスッキリ落とせます。 有機溶剤を使っていないので、人と布生地に優しい処方。
付属品 ブラシ 危険物の類別 非危険物
1本(400mL)
929 税込1,022
当日出荷

除菌効果のある、布シートやチャイルドシートのお手入れに最適なクリーナーです。たっぷりの泡で汚れを包み込んで分解&洗浄! 付属のマイクロファイバークロスは、布製品にやさしい超極細繊維だから、ブラシのようにゴシゴシ擦る必要がなく素材をいためることがありません。シミや手アカをスッキリかき取ります。 洗浄:やわらかな泡が汚れに素早く浸透し分解&洗浄。 除菌:カビ・大腸菌などの雑菌をまとめて除去。 抗菌:抗菌効果で雑菌の発生を防止。キレイが長持ち。 消臭:天然植物から抽出した消臭成分配合でニオイもスッキリ。 ノンアルコールタイプだからチャイルドシートにも安心して使用する事が出来ます。
付属品 マイクロファイバークロス×1 質量(g) 512 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×109×65 危険物の類別 非危険物
1本(400mL)
729 税込802
当日出荷

簡単・手軽!これひとつで車の汚れまとめてキレイ!。使い方いろいろ ボディについた鳥のフン、窓ガラスのタバコのヤニ、ダッシュボードの花粉・ホコリ、ホイールの黒ズミなど、車のいろいろな汚れにお使いいただけます。拭くだけできちんとキレイ 洗浄成分の働きで、から拭きでは取れない油性の汚れや、手アカ・タバコのヤニなどをスッキリ落とします。サラッとした仕上がり 拭いた後にベトつきがなく、汚れを残さないので二度拭きの手間もいりません。手にもべとつかず、気持ちいい使い心地。お得なエコノミーパッケージ これひとつで車をまるごとお掃除できますので、用途ごとにシートを買い分ける必要がありません。30枚入りで大変経済的です
用途自動車の外装及び内装の洗浄(本革、天然木部分は除く) 適合塗装色 全塗装色 材質 レーヨン・ポリエステル シートサイズ(mm) 約265×300 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.03L 危険物の性状 非水溶性
1パック(30枚)
819 税込901
当日出荷

簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。ゴミ捨てもワンタッチ。手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。 フレックスホース搭載で車内の隅々まで快適にお掃除。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。 2種のノズルでご家庭内や車内のあらゆる場所に対応。サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。電源コードを本体に巻きつけて収納可能。
用途掃除機、クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。 電圧(V) 12 集塵方式 サイクロン方式 集塵容量(L) 0.56 コード長さ(m) 5 質量(kg) 1.36 付属品 先細ノズル、コンビネーションノズル、HDフィルター、プラスチックフィルター、収納バッグ 電源 車載バッテリー(シガーソケット) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 295×150×240
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg) 約7.5 タイプ 乾湿両用型 電源(V) AC100 タンク容量(L) 20 コード長さ(m) 約5 定格消費電力(W) 1200 吸込仕事率(W) 200 風量(m3/min) 約1.7 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約380×約380×約500 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約6 定格時間(分) 30 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB) 80 関連資料 メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書 (3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

クリーナー効果に加え、天然フラボノイドによる強力な消臭・除菌効果を発揮。 布シートにしみついた悪臭を汚れもろともスッキリ解消し、長期間清潔なシートコンディションを保ちます。 チャイルドシートのクリーニングにも最適!
用途自動車用布シート、マット、プラスチック類の表面洗浄用 付属品 専用ブラシ トラスコ品番 793-7962 危険物の類別 非危険物
1個(420mL)
869 税込956
当日出荷

シートの汚れ・シミを強力に落とす タバコやペットなどの消臭・車内の除菌に さとうきびから抽出された消臭成分を配合。
用途自動車用布製シート及び内装布製品の洗浄用 形式 スプレー 液性 弱アルカリ性 危険物の類別 非危険物
1本(400mL)
629 税込692
当日出荷

スプレーで水を吹きかけ汚れを浮かせ、浮かせた汚れを水と共に回収できる布製品用掃除機です。充電式なので近くに電源のない場所でも、掃除ができる便利なコードレスです。 軽量約2.4kgの持ち運びしやすく収納しやすいコンパクトサイズ。 (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品 ハンドルツール、バキュームホース、清掃ブラシ、バッテリー、充電アダプター 質量(g) 2400 電源(V) AC100-240(50/60Hz) タンク容量(L) 回収/有効:0.4、清水:0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 233×213×277 連続使用時間(分) 10 バッテリー リチウムイオン2次電池
1台
19,980 税込21,978
当日出荷