- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- ビニールテープ
- 車 配線 テープのおすすめ人気ランキング
車 配線 テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新176件の「車 配線 テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クッションハーネステープ」、「配線 隠す テープ」、「車 配線 隠し」などの商品も取り扱っております。
ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。
ノイズを軽減させる効果があります。
安定した巻き戻しで作業性に優れています。
経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。
手切れ可能です。
用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。
浮き、はがれに強いテープです。耐摩耗性に非常に優れています。
用途自動車エンジン部位でのケーブルハーネス連結用。自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策。
消音効果(dB)
Class A
破断伸度(%)
40
耐熱性
(最小)-40℃、(3000時間)150℃
耐摩耗性
(10mmマンドレル)Class D、(5mmマンドレル)Class D
巻戻し力
11N/巻(30m/分)
引張強度(N/cm)
275
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱
総厚(mm)
0.26
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用
伸び(%)
170
主な用途
電気絶縁用
耐電性
5000V×1分間
引張強度(N/10mm)
19.6
体積抵抗率(MΩcm)
6.0×108
特性
耐電性
ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。
凹凸のある電線の結束にも最適です。
用途家電、車載ハーネス結束等に。
引張強度(N/10mm)
35以上
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
105
絶縁破壊電圧(kV)
3.0
引張強度(N/10mm)
67
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
自己融着絶縁
1巻
¥549
税込¥604
当日出荷
自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
用途ワイヤーハーネス結束用
主な用途
結束用
連続耐熱温度(℃)
105
引張強度(N/cm)
10.3
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
1袋(10巻)
¥899
税込¥989
当日出荷
電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
薄くて丈夫なのに手で切る事が出来ます。柔軟性があるテープです。
用途テレビ・ETCなどのアンテナコードに。ドア内部の配線に。
消音効果(dB)
Class A
主な用途
結束用
耐摩耗性
Class A
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
レーダー、バックカメラ等の配線の処理、固定に便利です
用途配線の固定に
材質
PA6
色
黒
適合電線
1.25~2.0sq
RoHS指令(10物質対応)
対応
配線チューブが固定できる専用ホルダー
両面テープ付きで取り付け簡単
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダーアクセサリー(Q-BANシリーズ)
寸法(cm)
25
1個(2本)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)
3
色
黒
材質
ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ノイズを軽減させる効果があります。耐摩耗性に優れます。耐引裂き性に優れます。柔軟性に優れます。安定した巻き戻しで作業性に優れています。
用途電気配線の結束に。異音を軽減させたい部位への固定に。
仕様
テープカット条件:手で切断可能
材質
基材: PET不織布
厚さ(mm)
0.26
色
黒
長さ(m)
25
粘着力(N/10mm)
2.3
引張強度(N/10mm)
46.4
51628は粘着剤が51608のゴム系粘着剤からより耐熱性の高いアクリル系粘着剤を使用することで、このベタつきを抑えるように改良したテープです。
ハーネス収束用テープ。
用途ワイヤーハーネス用
テープ幅(mm)
19
テープ厚さ(μm)
27
色
黒
テープ長さ(m)
25
材質
PETフリース基材
破断伸度(%)
20
粘着剤
アクリル粘着剤
粘着力(N/cm)
3.5
耐熱温度(℃)
-40~125
引張強度(N/cm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。
優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。
仕様
耐トラッキング性0.45A以下
材質
ブチルゴム
伸び(%)
400以上
粘着力(N/20mm)
25
引張強度(N/cm2)
216~490
剥離紙
なし
絶縁破壊電圧(kV/mm)
30以上
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
1巻
¥269
税込¥296
当日出荷